絞り込み
最大測定長(mm)
- 1~10未満(1)
測定力(N)
- 0.6
- 0.15(2)
- 0.2(2)
- 0.3(2)
- 0.35(1)
- 0.37(1)
- 0.4(2)
- 0.44(1)
- 0.5(1)
- 0.51(1)
- 0.7(1)
- 0.8(2)
- 1(1)
- 1.13(1)
- 1.22(1)
- 1.4(2)
- 1.5(3)
- 1.8(2)
- 2(2)
- 2.4(2)
- 測定力(N)をもっと見る
最小読取値(mm)
- 0.001(1)
- 0.01(1)
校正証明書
- 付き(1)
ブランド
- Peacock(尾崎製作所)(1)
特価
本日8月19日(水)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「最大測定長(mm)」から絞り込む
1~10未満(1)

リニヤゲージ DL
Peacock(尾崎製作所)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から20日以内出荷測定範囲(mm)2適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5Bコード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定力(N)0.6以下測定子SΦ2mm(超硬球付)出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ6.5mm耳金部/本体下部アリ溝部