絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.01(1)
最大測定長(mm)
- 10~20未満(1)
測定力(N)
- 0.7
- 0.4(2)
- 0.8(2)
- 0.9(2)
- 1(2)
- 1.2(8)
- 1.4(7)
- 1.5(50)
- 1.8(6)
- 2(10)
- 2.2(2)
- 2.5(3)
- 3(3)
- 3.5(12)
- 4(4)
- 4.9(2)
- 5(14)
- 5.9(2)
- 6(3)
- 29(2)
- その他(2)
- 測定力(N)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
ダイヤルゲージとは、平面のわずかな変位をとらえ目盛りに表示します。この測定原理を応用した計測器が、ダイヤルゲージ応用測定器です。配管を挟み込んで外形を測定することや、管の厚みを測定する応用品のほか、紙の厚さのように物の厚みを測定する計測器があります。表示方法も全面に大きな目盛り版のあるアナログ式に対し、数値で示す機器がデジタル式。オプションでプリンターの接続が可能です。セット式のシリンダーゲージは、寸法の異なる測定器具を取り付けることで、内径が異なる内筒の寸法を測定できます。異なる内径のシリンダーを組み合わせ、1つにしたシリンダーの内径の測定には最適です。
商品豆知識

デジタルシクネスゲージ
(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷小さい部品などをワンタッチで測定できます。用途部品測定に測定範囲(mm)0~12.7種別デジタル質量(g)約200最小表示量(mm)0.01測定力(N)0.6~0.7器差(mm)±0.03測定子(mm)10差込深さ(mm)30使用電池ボタン電池LR44×1個(別売)