絞り込み
最小読取値(mm)
- 1.2
- 0.0005(9)
- 0.001(16)
- 0.002(2)
- 0.005(1)
- 0.01(109)
- 0.015(1)
- 0.02(6)
- 0.025(3)
- 0.03(5)
- 0.04(4)
- 0.05(9)
- 0.1(16)
- 0.2(2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
最大測定長(mm)
- 20~50未満(1)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(1)
校正証明書
- 付き(1)
ブランド
- Peacock(尾崎製作所)(1)
ダイヤルゲージとは、平面のわずかな変位をとらえ目盛りに表示します。この測定原理を応用した計測器が、ダイヤルゲージ応用測定器です。配管を挟み込んで外形を測定することや、管の厚みを測定する応用品のほか、紙の厚さのように物の厚みを測定する計測器があります。表示方法も全面に大きな目盛り版のあるアナログ式に対し、数値で示す機器がデジタル式。オプションでプリンターの接続が可能です。セット式のシリンダーゲージは、寸法の異なる測定器具を取り付けることで、内径が異なる内筒の寸法を測定できます。異なる内径のシリンダーを組み合わせ、1つにしたシリンダーの内径の測定には最適です。
商品豆知識

短脚シリンダゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか4日以内出荷から14日以内出荷握り下長さ 50mm コンパクトタイプです。 丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。長さ(mm)握り下:50最小表示(mm)1.2広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2