絞り込み
ブランド
  • マール社
  • モノタロウ(4)
  • テクロック(261)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(87)
  • Peacock(尾崎製作所)(40)
  • SK(新潟精機)(16)
  • フジツール(11)
  • TSK(11)
  • TESA[測定用品](9)
  • エスコ(5)
  • シム&ゲージ(3)
  • シンワ測定(3)
  • 理研計測器(2)
  • ピーコック魔法瓶工業(2)
  • 丸井(2)
  • INSIZE(インサイズ)(2)
  • アズワン(1)
  • イマオコーポレーション(1)
  • ムラキ(1)
  • イチネンTASCO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤルコンパレータ(指針測微器) マール社

    ダイヤルコンパレータ(指針測微器)

    マール社
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷
  • ダイヤルボアゲージ844K/KC 拡張ピン マール社

    ダイヤルボアゲージ844K/KC 拡張ピン

    マール社
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    割ピン式測定プローブを押し広げる拡張ピンです。測定対象物により押し縮められたプローブにより押し上げられた拡張ピンの動きが、指示器に伝わります。
  • 844 Kg Holder マール社

    844 Kg Holder

    マール社
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    ・割ピン式測定プローブを押し広げる拡張ピン。
    トラスコ品番584-6963メーカー商品コード4473400
  • 測定モジュール Millimar 1702 マール社

    測定モジュール Millimar 1702

    マール社
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    当日出荷
    ・分解能:0.1μm。・消費電力:115mA。・測定範囲:±200μm。・プローブ接続数:2。・寸法L×W×H(mm):54×54×66。エラーリミット:0.3%(Min0.04μm)
    仕様Mahr製の全測定プローブを接続可能で、1秒あたり最大4189個の値をソフトウェアに転送できます。データ転送速度が速いため、測定データの抜け落ちが大幅に低減され、信頼性の高い動的測定が可能になります。トラスコ品番584-8456使用方法Millimar C1202またはMillimar Cockpit ソフトウェアを搭載したPCと接続して。仕様1アプリケーションに応じて各モジュールを組み合わせて使用出来ます。
  • 電気マイクロメータ C1202 マール社

    電気マイクロメータ C1202

    マール社
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    9日以内出荷
    同時に最大3つまでの測定項目の演算値やグラフを表示可能な。電気マイクロメータ(コンパクトアンプ)。1~2本のプローブを使用した多様な静的・動的測定に対応。演算式などの設定を保存でき、素早いセッティングが可能。分解能は 0.01μm、0.1μm、1μm から選択。警告機能付きの見やすい公差判定表示や。リアルタイムでNGをチェックできるグラフ機能を搭載。(測定値をリアルタイムでグラフ表示)。★Millimar C1202 は、C1208、C1226、C1240 の後継機種です。【特長】
    トラスコ品番586-2691分解能(μm)アナログ:500、200、100、20、10、2、1、0.2表示範囲アナログ:±5000、±2000、±1000、±300、±100、±30、±1、±3(μm)、デジタル:±999 999.9(μm)デジタル分解能(最小表示量)0.01、0.1、1 ※モジュール(N1700シリーズ)に依る(μm)
ダイヤルゲージ応用測定器