ダイヤルゲージ用スタンド :「測定用品 寸法」の検索結果
スタンドとは、小さな部品の測定や検査に使用する測定用品。測定台の材質はセラミック製や錆に強い石製、滑が良いマイクログラナイトベースなどがあります。多くが精密測定用として設計。1台ですべてを計測できないのでそれぞれ用途別に使い分けることが一般的です。種類としては部品の大きさを測るもの、物の肉厚を測るもの、円形の外径や内径を測るものなどがあります。持ち運びに便利な軽量型のものもありますが、質量のある方が固定されやすく振動に強いです。
「校正証明書」から絞り込む
付き(1)
ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで、容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。
用途普及型。研削鋳物測定台
質量(kg)3.4
有効移動範囲(mm)0~140
ポール高さ(mm)175
トラスコ品番219-6221
タイプ普及型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×148×175
載台寸法(mm)80×80
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。微動装置タイプです。
質量(kg)3.5
有効移動範囲(mm)0~110
ポール高さ(mm)175
トラスコ品番219-6239
材質(試料台)研削鋳物測定台
サイズ(試料台)80×80mm
タイプ微動装置付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×150×40
載台寸法(mm)80×80
ステム取付穴Φ8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。
用途標準型
有効移動範囲(mm)0~130
ポール高さ(mm)175
RoHS指令(10物質対応)対応
花崗岩を使った精密測定台です。
花崗岩は経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として
RoHS指令(10物質対応)対応
天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。
用途標準型
質量(kg)5.8
有効移動範囲(mm)0~200
ポール高さ(mm)240
トラスコ品番796-0140
ベース寸法(mm)150×200
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
全製品、天然石のマイクログラナイトベースを使用。
平面度0.001/200mm以内。
滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。
測定台に盛り上がりやかえりができません。
ベースが錆びないため保守が容易です。
ベース寸法(mm)150×200
ポール高さ(mm)240
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼の日本製です。
花崗岩を使った精密測定台です。
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
円形の外形及び厚み等の比較測定にも最適です。
用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として
ストローク(mm)ヘッド上下有効:0-150
ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ8
平行度(μm)ベース:5
ベース寸法(mm)110×210
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥74,980
税込¥82,478
9日以内出荷
信頼の日本製です。
焼入鋼測定台には、リンギング防止のための溝加工を施しています。
円形の外形及び厚み等の比較測定にも最適です。
用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として
ストローク(mm)ヘッド上下有効:0-145、微動送り上下:3
寸法(mm)測定台:120×100
ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ8
平行度(μm)測定台:5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。