49件中 4149
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定範囲(mm)から絞り込む
  • マイクロメータM317 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータM317

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    14,980税込16,478
    1台ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • DG取付式外側マイクロ (107シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    DG取付式外側マイクロ (107シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    34,980税込38,478
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    アンビル部にダイヤルゲージ等の指示器(オプション)を取り付けられ、量産部品の測定に便利です。また、アンビルの可動にレバー方式を採用し、さらに操作性が向上しました。 測定面は超硬合金チップ アンビル可動範囲:3mm
    測定範囲(mm)0~25平面度(μm)0.6
  • 107シリーズ ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    107シリーズ ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    38,980税込42,878
    1台ほか
    9日以内出荷から30日以内出荷
    アンビル部にダイヤルゲージ等の指示器(オプション)を取り付けられ、量産部品の測定に便利です。 また、アンビルの可動にレバー方式を採用し、さらに操作性が向上しました。 測定面は超硬合金チップ付 アンビル可動範囲:3mm
    平面度(μm)0.6
  • ラチェットシンブルマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ラチェットシンブルマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    フレームは塗装、防熱カバー付です。 片手での操作でもばらつきのない測定を可能にするラチェットシンブル機構を採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途自動車、電気電子他の工業全般。 加工現場での使用。シリーズ102目量(mm)0.001測定力(N)5~10平面度(μm)0.6測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)平行度(μm)2寸法c(mm)2.5定圧装置ラチェットシンブル最大許容誤差(μm)JMPE:±2
  • スナップメーター Mitutoyo(ミツトヨ)

    スナップメーター

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    99,980税込109,978
    1個ほか
    4日以内出荷から60日以内出荷
    押しボタンを押している間のみスピンドルが動き測定できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途量産部品の測定に。質量(kg)1.08測定範囲(mm)75~100最小表示(mm)0.001保護等級IP54指示誤差1μm表示のバラツキ0.4μm
  • 103シリーズ 外側用マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)

    103シリーズ 外側用マイクロメーター

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    189,800税込208,780
    1台ほか
    9日以内出荷から12日以内出荷
    フレームは塗装。定圧装置付。測定面は超硬合金チップ付。
    種別外側用シリーズ103
  • 両勝手マイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    両勝手マイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    両面に目盛り付きで右手でも左手でも使えます。
    用途外側寸法の測定仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-1準拠、防熱カバー付材質測定面:超硬チップ付最小表示量(mm)0.01器差(mm)0.004
  • IMICRO TESA[測定用品]

    IMICRO

    TESA[測定用品]
    239,800税込263,780
    1個
    60日以内出荷
  • 外側マイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    外側マイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    目量(mm)0.01最小読取値(mm)0.01定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬チップ付

アナログ外側マイクロメータ』には他にこんなカテゴリがあります

標準外側マイクロメータ