絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 100~200未満(2)
- 200~400未満(3)
- 400~600未満(2)
- 600~800未満(3)
- 800~1000未満(4)
- 1000~2000未満(4)
- 2000以上(1)
最小表示量(mm)
- 0.01
- 0.001(15)
- -(1)
校正証明書
- -(2)
- 付き(3)
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
100~200未満(2)
200~400未満(3)
400~600未満(2)
600~800未満(3)
800~1000未満(4)
1000~2000未満(4)
2000以上(1)

替アンビル式外側マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)¥169,800~税込¥186,780~1台4日以内出荷から9日以内出荷アンビルを取り換えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。 標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付です。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
替アンビル式マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷測定範囲を変更することができるアンビル交換式のマイクロメータです。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付き。定圧装置付き目量(mm)0.01マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
替アンビル式マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷測定範囲を変更することができるアンビル交換式のマイクロメータです。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付き。定圧装置付き目量(mm)0.01マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
マイクロメータOMC
Mitutoyo(ミツトヨ)¥63,980税込¥70,3781台翌々日出荷から30日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
105シリーズ スライドアンビル式外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800~税込¥142,780~1台9日以内出荷から92日以内出荷1個のアンビルの取付位置を伸測カラーによって変更し、測定範囲を広くすることができます。 マイクロメータヘッドのストローク:50mm 測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付仕様伸測カラー1本(50mm)平面度(μm)1.3基準棒(本)2
105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥299,800~税込¥329,780~1台4日以内出荷から92日以内出荷フレームに角パイプと丸パイプを組み合わせた構造を採用、軽量で強度的に優れた大形マイクロメータです。 1個のアンビルの取付位置をスライドさせて、測定範囲を広くすることが出来ます。 マイクロメータヘッドのストローク:50mm ワークストッパ付 測定面は超硬合金チップ付 低圧装置付最小表示量(mm)0.01平面度(μm)1.3
『アナログ外側マイクロメータ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準外側マイクロメータ
- カウント外側マイクロメータ
- 替アンビル式アナログ外側マイクロメータ
- キャリパー型アナログ外側マイクロメータ