絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(5)
最小表示量(mm)
  • 0.001(5)
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(44)
  • INSIZE(インサイズ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定範囲(mm)から絞り込む
50未満(5)
  • デジタル直進式ブレードマイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタル直進式ブレードマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
    用途丸物の細溝径などの測定に付属品PCケースキースパナCR2032基準棒25mm材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.4×6×3.5質量(g)480タイプデジタル測定範囲(mm)25-50電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×27最大許容誤差(μm)4
  • デジタル直進式ブレードマイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタル直進式ブレードマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
    用途丸物の細溝径などの測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.4×6×3.5質量(g)400タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27最大許容誤差(μm)4
  • デジタル直進式ブレードマイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタル直進式ブレードマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
    用途丸物の細溝径などの測定に付属品PCケースキースパナCR2032基準棒25mm材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.75×6×6.5質量(g)480タイプデジタル測定範囲(mm)25-50電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×27最大許容誤差(μm)4
  • デジタル直進式ブレードマイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタル直進式ブレードマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
    用途丸物の細溝径などの測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.75×6×6.5質量(g)400タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27最大許容誤差(μm)4
  • デジタルSラインブレードマイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタルSラインブレードマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    測定子が薄いため、丸物の細溝径測定などに最適な高機能、高性能な「Sラインシリーズ」です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67 仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定力調整機能付(5N/10N)です。 シンブル1回転10mmの高速移動スピンドルで、差のある大きさのワーク測定時間を短縮します。 スリープモード付(約20分)です。 ホールド機能付です。
    用途丸物の細溝径測定に測定範囲(mm)0-25最小読取値(mm)0.001仕様送り機構:スピンドル直進式タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードマイクロ