絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(41)
- 50~100未満(3)
最小表示量(mm)
- 0.01
- 0.0001(2)
- 0.0005(1)
- 0.001(5)
- 0.002(5)
- 0.004(1)
- 0.005(2)
- 0.02(2)
校正証明書
- -(18)
- 付き(22)
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(25)
- SK(新潟精機)(14)
- INSIZE(インサイズ)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50~100未満(3)
50未満(41)

マイクロメータヘッド(標準形)超小形タイプ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥6,898~税込¥7,588~1台ほか当日出荷から92日以内出荷小形・軽量のため、機械への組込みもスペースをとりません。仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±5RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A
Mitutoyo(ミツトヨ)¥6,698~税込¥7,368~1台ほか当日出荷から45日以内出荷測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2
マイクロメータヘッド(標準形)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥6,398~税込¥7,038~1台ほか当日出荷から92日以内出荷測定範囲25mmの汎用タイプです。仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~25シリーズ150硬度(測定面)90HRA以上(ロングスピンドルのみ60HRC以上)目量(mm)0.01(0.001/バーニャ付き)表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面、ラチェットなし材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±2
マイクロメータヘッド(標準形)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥6,898~税込¥7,588~1台ほか当日出荷から90日以内出荷測定面は、摩耗に強い超硬合金チップ付きです。仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~15シリーズ149硬度(測定面)90HRA以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±2
マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥7,298~税込¥8,028~1台ほか当日出荷から90日以内出荷ねじクランプによりクランプの力を向上させました。 クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2位置クランプねじ:基線位置
153シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から60日以内出荷測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメータヘッドです。測定物の回転を防ぎ、変形・磨耗がおさえられます。仕様測定面:ラップ仕上げシリーズ153硬度測定面:90HRA以上表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面(超硬合金チップ付)ステム形状ストレート材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±3
マイクロメータヘッド(標準形)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥9,998~税込¥10,998~1台ほか翌々日出荷から92日以内出荷スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)仕様測定面:ラップ仕上げシリーズ151硬度(測定面)90HRA以上目量(mm)0.01(0.001/バーニャ付き)表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面、ラチェットなし材質(測定面)超硬合金チップ
マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A
Mitutoyo(ミツトヨ)¥7,498~税込¥8,248~1台ほか当日出荷から92日以内出荷測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド(標準形)短測定範囲
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,698~税込¥6,268~1台ほか当日出荷から92日以内出荷測定範囲に対し、全長を抑えた設計(太くて短い設計)で器械への組み込みもスペースを取りません。 シンブル直径は、3種類を用意、用途に応じた選択や交換ができます。仕様測定面:ラップ仕上げシリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥6,398~税込¥7,038~1台ほか当日出荷から92日以内出荷ねじクランプによりクランプの力を向上させました。 クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応位置クランプねじ:基線位置
マイクロメータヘッド(高機能形)MHF極微動用
Mitutoyo(ミツトヨ)¥41,980~税込¥46,178~1台ほか当日出荷から92日以内出荷極微動のできるマイクロメータヘッドです。目盛仕様正目盛ステム形状ナット付
マイクロメータヘッド (151シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥9,998~税込¥10,998~1台ほか翌々日出荷から40日以内出荷スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥7,998~税込¥8,798~1台ほか当日出荷から60日以内出荷素早い送り位置決めが可能なスピンドルピッチ1mmのマイクロメータヘッドです。 ねじ山が大きいので耐荷重にも優れています。目量(mm)0.01先端形状平面、(超硬合金チップ付)ステム形状ストレートステム
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。材質シンブル他:合金工具鋼測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01先端形状平面最小表示(mm)0.01主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応
148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥8,598~税込¥9,458~1個ほか当日出荷から40日以内出荷測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。シンブルでの基点調整が簡単にできます。測定範囲(mm)0~13目量(mm)0.01
マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.25mmピッチ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥7,498~税込¥8,248~1台ほか翌々日出荷から90日以内出荷微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドル ピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。仕様測定面:ラップ仕上げピッチ(mm)0.25測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR4)材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.25mmピッチ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥8,498~税込¥9,348~1台ほか当日出荷から45日以内出荷微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドル ピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。仕様測定面:ラップ仕上げピッチ(mm)0.25測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR4)材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。 ハンドルを1周りすると1mm出し入れしますので、微動送りに適しています。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に全長(mm)115測定範囲(mm)0-25目量(mm)0.01先端形状平面ステム径(Φmm)12×17.5定圧装置有ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ8×28.5シンブル径(Φmm)29
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に全長(mm)113測定範囲(mm)0-25目量(mm)0.01先端形状平面ステム径(Φmm)12×17.5定圧装置有ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×28.5シンブル径(Φmm)18
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~13mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に全長(mm)59.5測定範囲(mm)0-13目量(mm)0.01先端形状平面ステム径(Φmm)9.5×9.5定圧装置無ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ5×17.5シンブル径(Φmm)13
快段目盛マイクロメータヘッド (平面スピンドルタイプ)
SK(新潟精機)¥5,898~税込¥6,488~1個翌々日出荷目量(mm)0.01先端形状平面ステム形状ストレートステムRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥7,698税込¥8,4681台翌々日出荷ねじクランプによりクランプの力を向上させました。 クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。目量(mm)0.01
マイクロメータヘッド 148シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥6,598~税込¥7,258~1台翌々日出荷ストロークに対して、全長を押さえた設計(太くて短い設計)で機械への組込みもスペースをとりません。 シンブル直径は、3種類を用意、用途に応じた選択や交換ができます。目量(mm)0.01器差(μm)±2
マイクロメータヘッド 148シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥6,998~税込¥7,698~1台ほか当日出荷から90日以内出荷測定範囲13mmの小形汎用タイプです。 シンブルでの基点調整が簡単にできます。測定範囲(mm)0~13目量(mm)0.01
151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥12,980~税込¥14,278~1台ほか9日以内出荷から90日以内出荷スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。全長(mm)108測定範囲(mm)0~25先端形状球面(SR4)最小表示(mm)0.01ステム径(Φmm)Φ10×15ステム形状ナット付最大許容誤差(μm)3ナット径14×4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×27シンブル径(Φmm)18
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~15先端形状球面(SR4)最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。全長(mm)37測定範囲(mm)0~6.5最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~25先端形状平面最小表示(mm)0.01定圧装置付き最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応シンブル径(Φmm)18
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥5,298~税込¥5,828~1個翌々日出荷測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。付属品PCケース材質シンブル他:合金工具鋼全長(mm)37.5質量(g)10測定範囲(mm)0~6.5目量(mm)0.01先端形状平面最小表示(mm)0.01主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定・送り・位置決め等に使用定圧装置無材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼最大許容誤差(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性●単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。●測定範囲0-6.5mmの標準型、小型、軽量シリーズです。●先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。シンブル径(Φmm)9.5
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷測定範囲0~13mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~13先端形状球面(SR4)最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応シンブル径(Φmm)13
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~15先端形状平面最小表示(mm)0.01ステム径(Φmm)Φ9.5×9.5ナット径-RoHS指令(10物質対応)対応
110シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷から30日以内出荷極微動のできるマイクロメータヘッドです。ステム形状ナット付
150シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本ほか7日以内出荷から40日以内出荷測定範囲25mmの汎用タイプです。測定面は超硬合金チップ付。測定範囲(mm)0~25シリーズ150目量(mm)0.01先端形状平面ステム形状ナット付ステムRoHS指令(10物質対応)対応
スモールマイクロメータヘッド
INSIZE(インサイズ)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷他の測定器への組み込み。送り装置またはストッパとして使用します。測定範囲(mm)0~6.5目量(mm)0.01器差(mm)0.005
『マイクロメータヘッド』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログ式マイクロメータヘッド
- デジタル式マイクロメータヘッド