37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小読取値(mm)から絞り込む
  • ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(14件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
    目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下
  • ダイヤルシックネスゲージ モノタロウ

    ダイヤルシックネスゲージ

    モノタロウ(16件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。
    用途ゴム・フェルト紙などシート状のもの 小物成形部品測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下材質セラミック(測定子、アンビル測定子直径(Φmm)10精度(μm)25測定子平行度(μm)8
  • デジタルシクネスゲージ モノタロウ

    デジタルシクネスゲージ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    小さい部品などをワンタッチで測定できます。
    用途部品測定に測定範囲(mm)0~12.7種別デジタル質量(g)約200最小表示量(mm)0.01測定力(N)0.6~0.7器差(mm)±0.03測定子(mm)10差込深さ(mm)30使用電池ボタン電池LR44×1個(別売)
  • ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
    測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下仕様測定子・アンビル フラット材質測定子・アンビルセラミック製全長(mm)106.7タイプフレーム・ゲージ部一体型タイプ測定深さ(mm)120測定子直径(Φmm)10測定子平行度(μm)5アンビル(mm)直径:10指示誤差(μm)±20
  • ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルシックネスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定することができます。 測定子、アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。(No547-401除く) ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形していますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    アンビル(mm)Φ10フラット測定子(mm)Φ10フラット平行度(μm)測定子・アンビル5以下シリーズ7アンビルΦ10フラット
  • ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
  • デジマチックシツクネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックシツクネスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
    シリーズ547適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
  • デジマチックシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックシックネスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
    仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B質量(g)245測定範囲(mm)0~10シリーズ547最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下測定子(mm)Φ10フラット差込深さ(mm)30平行度(μm)10以下(測定子・アンビル)アンビル(mm)Φ10フラットアンビルΦ10フラット指示誤差(μm)±20適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    金属ワークはもちろん、ガラス、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
    種別ダイヤル測定範囲(mm)10
  • シクネスゲージ SUS TSK

    シクネスゲージ SUS

    TSK
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • シクネステープ SUS TSK

    シクネステープ SUS

    TSK
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    単一のすきまの連続測定使用に便利です。主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用できます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 カットして使用可能。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルシックネスゲージ テクロック

    デジタルシックネスゲージ

    テクロック
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    材質測定子、アンビル:セラミックアンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷から50日以内出荷
    材質測定子、アンビル:セラミック
  • デジタルシックネスキャリパー シンワ測定

    デジタルシックネスキャリパー

    シンワ測定(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    デジタル表示なので、数値を素早く読み取れます。スイッチ一つで比較測定ができます。手が大きな人でも入る大きめのハンドル。衝撃から保護する専用ケース付。
    用途高精度かつ迅速に厚みや外径の測定ができる測定器測定範囲(mm)0~10最小読取値(mm)0.01測定力(N)1.1以下寸法(mm)125×100×26材質(本体)鉄・ステンレス質量(g)216径(Φmm)10(アンビル)電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.01測定子直径(Φmm)10最大切込深さ(mm)30平行度(μm)±8(アンビル)測定子平行度(μm)±8本体サイズ(mm)125×100×26オートパワーオフ約5分特性●デジタル表示で素早く読み取れます。●文字高12mmの読み取りやすい液晶を採用しました。●ZEROセットスイッチで基点を決めて比較測定が出来ます。●ゆったり大きめのハンドルは、大きな手の人でも入る、ゆったりサイズです。●専用ケース付です。指示誤差(mm)±0.02
  • ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    目量0.001mmタイプのシックネスゲージです。 特殊フレームの開発により温度変化による指示値誤差を最小限に押さえることを可能にしました。長時間厚み測定をしても、温度変化の激しい現場で使用してもゼロ点が極端に狂いません。
    目量(mm)0.001測定力(N)1.8以下仕様測定子・アンビル フラット測定深さ(mm)20測定子直径(Φmm)5測定子平行度(μm)3アンビル(mm)直径:5
  • デジマチックパイプゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックパイプゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
    仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B質量(g)230測定範囲(mm)0~10シリーズ547電源リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)機能ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.0005mm機種のみ)、ファンクションロック機能、校正時期警告機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330゜)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示差込深さ(mm)20電池寿命(時間)アンビル連続使用で約2700パイプの最小内径Φ3.5mm指示誤差(μm)±20電池寿命(年)通常使用で約2.5適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670測定データ収集ソフトウェアUSB-ITPAKV3.0:No.06AGR543
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    金属ワークはもちろん、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
    測定範囲(mm)20目量(mm)0.01測定力(N)3.5以下種別ダイヤル材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)180タイプ小形シックネス測定深さ(mm)26目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30平行度(μm)5精度(μm)±20指示誤差(μm)±20
  • Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルシックネスゲージ

    テクロック
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
    測定範囲(mm)12
  • デジタルシクネスゲージ SK(新潟精機)

    デジタルシクネスゲージ

    SK(新潟精機)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    読み取りやすいデジタルタイプです。小型部品や紙などの厚みをワンタッチにて測定できます。
    用途厚さ測定。最小表示(mm)0.01測定範囲(mm)0~10付属品PCケース材質測定子:セラミック材質(本体)スチール質量(g)180電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下精度(mm)±0.02最小読取値(mm)0.01差込深さ(mm)30主な用途小型部品、紙などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。バッテリー容量(Ah)0.24測定子Φ10mmフラットRoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●操作性に優れ短時間で測定できます●オートオフ機能付(約5分)●ホールド機能付指示誤差(mm)±0.02
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    0.01mm-20mm中形タイプダイヤルシックネスゲージ
    目量(mm)0.01種別ダイヤル材質測定子、アンビル:セラミック目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平平行度(μm)5
  • ホルダースタンド FM-18 テクロック

    ホルダースタンド FM-18

    テクロック
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
  • ブレードシックネス Mitutoyo(ミツトヨ)

    ブレードシックネス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    丸ものの細溝測定に最適です。 測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    目量(mm)0.01測定範囲(mm)0~10測定力(N)1.4以下差込深さ(mm)30寸法(幅W×厚さ)(mm)(測定子とアンビル)6.5×1指示誤差(μm)±15質量(g)220仕様読み取り:シックネスゲージ用2046ABSシリーズ7電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)機能ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、ディレクション切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.001mm機種のみ)、演算機能f(x)=Ax、ファンクションロック機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示平行度(μm)(測定子とアンビル)5電池寿命(時間)連続使用で約7000電池寿命(年)通常使用で約1.2
  • 普及型デジタルシックネスゲージ テクロック

    普及型デジタルシックネスゲージ

    テクロック
    23,980税込26,378特価
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    測定範囲(mm)12最小表示(mm)0.01材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)250タイプ差し込み深さ30mmの簡易モデル電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下アンビル形状(mm)Φ10平測定子(mm)10フラット測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30平行度(μm)5指示誤差(μm)±20
  • シクネスゲージ TSK

    シクネスゲージ

    TSK
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。セット内容13枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00材質リーフの材質:SK焼入または同等品、2.00/3.00はシクネス材(焼ナシ)リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • シクネステープ TSK

    シクネステープ

    TSK
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用。単一のすきまの連続測定使用に便利です。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 カットして使用可能。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度シクネスゲージ 110AH TSK

    高精度シクネスゲージ 110AH

    TSK
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番609-5236セット内容10枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品測定範囲(mm)0.03~0.30精度0.03/0.04/0.05/0.06(±0.003) 0.07/0.08/0.10(±0.004) 0.15/0.20/0.30(±0.005)最小表示(mm)0.03RoHS指令(10物質対応)対応
  • シクネスライナー SUS TSK

    シクネスライナー SUS

    TSK
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    2つの部材の位置の調整をするときに使用されるハサミ金です。
    用途主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤ・モーターポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設計に使用されます。材質ステンレス SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケイタセット 計15枚組 TSK

    スケイタセット 計15枚組

    TSK
    2,198税込2,418
    1式
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番580-2770セット内容15枚組 内容 0.20X2枚 0.30X3枚 0.50X4枚 1.00X3枚 1.60X1枚 2.00X1枚 3.00X1枚測定範囲(mm)0.20~3.00最小表示(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーターギャップゲージ 70M TSK

    モーターギャップゲージ 70M

    TSK
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番609-5557セット内容9枚組 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品測定範囲(mm)0.04~0.30精度0.04/0.05/0.06/0.07/0.08(±0.005) 0.10(±0.006) 0.15(±0.007) 0.20/0.30(±0.015)最小表示(mm)0.04RoHS指令(10物質対応)対応
  • カクシムセット SUS TSK

    カクシムセット SUS

    TSK
    899税込989
    1式
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    紙や小物部品、フィルムなどの厚みをはさむだけで測定できます
    仕様目量(mm):0.01 測定範囲(10mm):10 測定子、アンビル:セラミック製アズワン品番65-3590-78
  • ダイヤルシックネスゲージ(特殊製品) SM-112LD テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ(特殊製品) SM-112LD

    テクロック
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
  • デジマチックブレードシツクネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックブレードシツクネスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    丸ものの細溝測定に最適です。 測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
    仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B質量(g)260測定範囲(mm)0~10シリーズ547最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下寸法(幅W×厚さ)(mm)6.5×1(測定子とアンビル)差込深さ(mm)30平行度(μm)10(測定子・アンビル)アンビル(mm)幅6.5×厚さ1指示誤差(μm)±20
  • デジマチックレンズメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックレンズメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製) 平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。 球面測定子付き
    仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B質量(g)265測定範囲(mm)0~10シリーズ547電源リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)機能ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.0005mm機種のみ)、ファンクションロック機能、校正時期警告機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330゜)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示差込深さ(mm)30電池寿命(時間)アンビル連続使用で約2700移動量(mm)(アンビル)12指示誤差(μm)±20電池寿命(年)通常使用で約2.5適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670測定データ収集ソフトウェアUSB-ITPAKV3.0:No.06AGR543
  • ダイヤルシックネスゲージ(ローラー付)) Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシックネスゲージ(ローラー付))

    Peacock(尾崎製作所)
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷から14日以内出荷
    測定範囲(mm)0~15目量(mm)0.01測定力(N)2以下タイプローラ付タイプ測定深さ(mm)70測定子直径(Φmm)22(ローラ外径)測定子(mm)7(ローラ幅)測定子平行度(μm)10(ローラ)指示誤差±22μm指示誤差(μm)±22
  • シクネスゲージ 150ML TSK

    シクネスゲージ 150ML

    TSK
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番609-5522セット内容19枚組 リーフ内容:0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品長さ(mm)150形状リーフ形状:A測定範囲(mm)0.01~1.00枚数19枚精度0.01/0.02(±0.003) 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09(±0.005) 0.10(±0.006) 0.20/0.30/0.40/0.50(±0.015) 0.60/0.70/0.80/0.90/1.00(±0.02)最小表示(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
  • シクネスゲージ 100ML TSK

    シクネスゲージ 100ML

    TSK
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番609-5477セット内容19枚組 リーフ内容:0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品長さ(mm)100形状リーフ形状:A測定範囲(mm)0.01~1.00枚数19枚精度0.01/0.02(±0.003) 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09(±0.005) 0.10(±0.006) 0.20/0.30/0.40/0.50(±0.015) 0.60/0.70/0.80/0.90/1.00(±0.02)最小表示(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00

ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります

シックネスゲージ