絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.001(1)
  • 0.01(6)
  • 0.05(1)
最大測定長(mm)
  • 1~10未満(1)
  • 10~20未満(5)
  • 20~50未満(4)
校正証明書
  • -(6)
  • 付き(6)
測定力(N)
  • 0.4(1)
  • 1.2(3)
  • 1.8(4)
  • 2(2)
  • 2.4(1)
  • 3(1)
ブランド
  • Peacock(尾崎製作所)
  • モノタロウ(2)
  • テクロック(214)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(42)
  • TSK(11)
  • シム&ゲージ(3)
  • ピーコック魔法瓶工業(2)
  • アズワン(1)
  • シンワ測定(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • elcometer(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小読取値(mm)から絞り込む
0.001(1)
0.01(6)
0.05(1)
  • ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(14件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
    目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下
  • ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
    仕様測定子・アンビル フラット材質測定子・アンビルセラミック製全長(mm)106.7タイプフレーム・ゲージ部一体型タイプ測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下測定深さ(mm)120測定子直径(Φmm)10測定子平行度(μm)5アンビル(mm)直径:10指示誤差(μm)±20
  • ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    24,980税込27,478
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    目量0.001mmタイプのシックネスゲージです。 特殊フレームの開発により温度変化による指示値誤差を最小限に押さえることを可能にしました。長時間厚み測定をしても、温度変化の激しい現場で使用してもゼロ点が極端に狂いません。
    仕様測定子・アンビル フラット目量(mm)0.001測定力(N)1.8以下測定深さ(mm)20測定子直径(Φmm)5測定子平行度(μm)3アンビル(mm)直径:5
  • デジタルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    デジタルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    50,980税込56,078
    1個ほか
    13日以内出荷から26日以内出荷
    測定範囲(mm)0~20測定力(N)(正姿勢)1.2以下
  • デジタルGマイクロ Peacock(尾崎製作所)

    デジタルGマイクロ

    Peacock(尾崎製作所)
    57,980税込63,778
    1セット
    22日以内出荷
    セット内容書類:校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図測定範囲(mm)0~20測定力(N)(正姿勢)1.2以下測定深さ(mm)33アンビル(mm)測定子:Φ6
  • 用途別 ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    用途別 ダイヤルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    8,998税込9,898
    1台ほか
    4日以内出荷から17日以内出荷
    硬いゴム、皮革などの測定に適します。
    直径(Φmm)測定子:10測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)終圧:2.4以下測定子平行度(μm)5測定子アンビル セラミック製、アンビル Φ10フラット指示誤差(μm)±20
  • デジタルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    デジタルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷から70日以内出荷
    測定範囲(mm)0~20最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.2以下測定深さ(mm)150最小表示(mm)0.01測定子(mm)Φ10測定子平行度(μm)10以下アンビル(mm)Φ20指示誤差(mm)0.02(量子化誤差含まず)
  • ダイヤルシックネスゲージ(ローラー付)) Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシックネスゲージ(ローラー付))

    Peacock(尾崎製作所)
    57,980税込63,778
    1台ほか
    翌々日出荷から14日以内出荷
    タイプローラ付タイプ測定範囲(mm)0~15目量(mm)0.01測定力(N)2以下測定深さ(mm)70測定子直径(Φmm)22(ローラ外径)測定子(mm)7(ローラ幅)測定子平行度(μm)10(ローラ)指示誤差±22μm指示誤差(μm)±22

ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります

シックネスゲージ