絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.001(1)
- 0.01(5)
- 0.05(1)
最大測定長(mm)
- 1~10未満(1)
- 10~20未満(4)
- 20~50未満(2)
校正証明書
- -(6)
- 付き(6)
測定力(N)
- 0.4(1)
- 1.2(1)
- 1.8(4)
- 2(2)
- 3(1)
ブランド
- Peacock(尾崎製作所)
- モノタロウ(2)
- テクロック(199)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(35)
- TSK(11)
- シム&ゲージ(2)
- シンワ測定(1)
- イチネンTASCO(1)
- elcometer(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.001(1)
0.01(5)
0.05(1)

ダイヤルシックネスゲージ
Peacock(尾崎製作所)(14件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台ほか当日出荷から14日以内出荷ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下
ダイヤルシックネスゲージ
Peacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1台ほか当日出荷から14日以内出荷ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。仕様測定子・アンビル フラット材質測定子・アンビルセラミック製全長(mm)106.7タイプフレーム・ゲージ部一体型タイプ測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下測定深さ(mm)120測定子直径(Φmm)10測定子平行度(μm)5アンビル(mm)直径:10指示誤差(μm)±20
ダイヤルシックネスゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥24,980~税込¥27,478~1台ほか当日出荷から14日以内出荷目量0.001mmタイプのシックネスゲージです。 特殊フレームの開発により温度変化による指示値誤差を最小限に押さえることを可能にしました。長時間厚み測定をしても、温度変化の激しい現場で使用してもゼロ点が極端に狂いません。仕様測定子・アンビル フラット目量(mm)0.001測定力(N)1.8以下測定深さ(mm)20測定子直径(Φmm)5測定子平行度(μm)3アンビル(mm)直径:5
デジタルシックネスゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷から70日以内出荷測定範囲(mm)0~20最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.2以下測定深さ(mm)150最小表示(mm)0.01測定子(mm)Φ10測定子平行度(μm)10以下アンビル(mm)Φ20指示誤差(mm)0.02(量子化誤差含まず)
ダイヤルシックネスゲージ(ローラー付))
Peacock(尾崎製作所)¥57,980~税込¥63,778~1台ほか翌々日出荷から14日以内出荷タイプローラ付タイプ測定範囲(mm)0~15目量(mm)0.01測定力(N)2以下測定深さ(mm)70測定子直径(Φmm)22(ローラ外径)測定子(mm)7(ローラ幅)測定子平行度(μm)10(ローラ)指示誤差±22μm指示誤差(μm)±22