絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.001(2)
  • 0.01(14)
  • 0.05(5)
  • 0.1(4)
  • 1.2(1)
最大測定長(mm)
  • 1~10未満(3)
  • 10~20未満(12)
  • 20~50未満(20)
  • 50~100未満(16)
  • 100~200未満(12)
  • 200~500未満(6)
測定力(N)
  • 0.4(1)
  • 1.2(4)
  • 1.4(2)
  • 1.8(6)
  • 2(4)
  • 2.4(1)
  • 3(1)
校正証明書
  • -(18)
  • 付き(24)
ブランド
  • Peacock(尾崎製作所)
  • モノタロウ(4)
  • テクロック(262)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(87)
  • SK(新潟精機)(17)
  • フジツール(11)
  • TSK(11)
  • TESA[測定用品](9)
  • マール社(5)
  • エスコ(4)
  • シム&ゲージ(3)
  • シンワ測定(3)
  • ピーコック魔法瓶工業(2)
  • 丸井(2)
  • INSIZE(インサイズ)(2)
  • アズワン(1)
  • イマオコーポレーション(1)
  • ムラキ(1)
  • 理研計測器(1)
  • イチネンTASCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(14件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
    目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下
  • ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
    仕様測定子・アンビル フラット材質測定子・アンビルセラミック製全長(mm)106.7タイプフレーム・ゲージ部一体型タイプ測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下測定深さ(mm)120測定子直径(Φmm)10測定子平行度(μm)5アンビル(mm)直径:10指示誤差(μm)±20
  • ダイヤルキャリパー外測 Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルキャリパー外測

    Peacock(尾崎製作所)
    38,980税込42,878
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    24,980税込27,478
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    目量0.001mmタイプのシックネスゲージです。 特殊フレームの開発により温度変化による指示値誤差を最小限に押さえることを可能にしました。長時間厚み測定をしても、温度変化の激しい現場で使用してもゼロ点が極端に狂いません。
    仕様測定子・アンビル フラット目量(mm)0.001測定力(N)1.8以下測定深さ(mm)20測定子直径(Φmm)5測定子平行度(μm)3アンビル(mm)直径:5
  • デジタルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    デジタルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    50,980税込56,078
    1個ほか
    13日以内出荷から26日以内出荷
    測定範囲(mm)0~20測定力(N)(正姿勢)1.2以下
  • ダイヤルキャリパーゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルキャリパーゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    29,980税込32,978
    1個ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    一般的に測定困難と思われる部分の外径や厚さの測定に最適な簡易測定器です。 測定範囲が広く高精度です。
    用途外径、厚さ測定用タイプLA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用)測定範囲(mm)0~80目量(mm)0.1指示誤差±0.2指示誤差(mm)±0.2
  • 標準型シリンダゲージ Peacock(尾崎製作所)

    標準型シリンダゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    4日以内出荷から14日以内出荷
    丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
    仕様ダイヤルゲージは付属しません。寸法D(mm)70寸法E(mm)23寸法B(mm)150(ニギリ下長さ)広範囲精度(μm)5寸法F(Φmm)20隣接誤差(μm)2寸法G(Φmm)10繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm設定用ダイヤルゲージ17Z、57B、15Z、5F
  • パイプゲージ Peacock(尾崎製作所)

    パイプゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    9,998税込10,998
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    パイプ形状の肉厚測定や湾曲した形状ワークの厚み測定に適します。 測定子、アンビル部の特殊形状タイプも製作いたします。
    目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下
  • ダイヤルキャリパー Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルキャリパー

    Peacock(尾崎製作所)
    54,980税込60,478
    1セットほか
    4日以内出荷から17日以内出荷
    最大開口が大きく測定が楽です。堅牢性抜群です。上下先端測定子R形状で曲面肉厚連続測定が楽です。
  • ダイヤルインサイドゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルインサイドゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    21,980税込24,178
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    目量(mm)0.01目盛0-50-0目盛仕様0-50-0指示誤差[1回転](μm)±13指示誤差[1/10回転](μm)9
  • デジタルアップライトゲージ Peacock(尾崎製作所)

    デジタルアップライトゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    67,980税込74,778
    1セットほか
    13日以内出荷から26日以内出荷
    測定範囲(mm)0~20測定力(N)(正姿勢)1.2以下測定深さ(mm)55アンビル(mm)測定子:Φ5 (SUS材) / Φ40 (セラミック材)
  • シリンダゲージ Peacock(尾崎製作所)

    シリンダゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    21,980税込24,178
    1個ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
    測定子・換えロッド先端部をR形状にしたことにより被測定物(ワーク)にキズが付きにくくなっております。 丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
    仕様ダイヤルゲージは付属しません。長さ(mm)握り下:150寸法D(mm)70寸法E(mm)23寸法B(mm)150(ニギリ下長さ)広範囲精度(μm)5寸法F(Φmm)20隣接誤差(μm)2寸法G(Φmm)10繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm
  • ダイヤルキャリパー内測 Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルキャリパー内測

    Peacock(尾崎製作所)
    35,980税込39,578
    1台ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    タイプLB(内測)タイプ(内径・溝幅測定用)
  • 小孔径シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所)

    小孔径シリンダーゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    24,980税込27,478
    1台ほか
    翌々日出荷から14日以内出荷
    広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2有効測定範囲0.5mm
  • EMCC用増結ロッド Peacock(尾崎製作所)

    EMCC用増結ロッド

    Peacock(尾崎製作所)
    57,980税込63,778
    1個
    91日以内出荷
    奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。
    仕様エクステンションロッド:EMCC-L ( 1m のロッド × 10 本 = 10m )
  • 深穴内径測定機(受注生産 Peacock(尾崎製作所)

    深穴内径測定機(受注生産

    Peacock(尾崎製作所)
    99,980税込109,978
    1セット
    90日以内出荷
    奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。
    適合カウンタ:C-500 ( 10μm、1μm 対応タイプ )セット内容書類:校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図動作方式マスター合わせをした後、ワークにヘッドを挿入してゆっくり前進させるだけで測定が完了します。自動調芯機構によりヘッドを振る必要は有りません機能ワークは水平状態にして測定します。 ( 垂直にした状態では測定不可能です )
  • 深穴内径測定機 Peacock(尾崎製作所)

    深穴内径測定機

    Peacock(尾崎製作所)
    92,980税込102,278
    1個
    91日以内出荷
    奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。
    適合カウンタ:C-500 ( 10μm、1μm 対応タイプ )動作方式マスター合わせをした後、ワークにヘッドを挿入してゆっくり前進させるだけで測定が完了します。自動調芯機構によりヘッドを振る必要は有りません機能ワークは水平状態にして測定します。 ( 垂直にした状態では測定不可能です )
  • シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所)

    シリンダーゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    9日以内出荷から22日以内出荷
    シリンダゲージヘッド部、換えロッド寸法、ネジピッチは、従来品のCC/CGシリーズと同じ仕様ですので、お手持ちの換えロッドもご使用になれます。低価格の新型シリンダゲージです。シリンダゲージの測定子
    仕様指示器(推奨ダイヤルゲージオプション)0.11/0.001(mm):57B、17Z/5F15Z
  • スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-1HBシリーズ Peacock(尾崎製作所)

    スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-1HBシリーズ

    Peacock(尾崎製作所)
    85,980税込94,578
    1個ほか
    5日以内出荷から22日以内出荷
    スプラインの大径測定をシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。
    測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0
  • シリンダーゲージ 本体のみ Peacock(尾崎製作所)

    シリンダーゲージ 本体のみ

    Peacock(尾崎製作所)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    9日以内出荷から22日以内出荷
    低価格のシリンダーゲージです。シリンダゲージ本体のみ (換えロッド / 換えワッシャは付属しません)
  • オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-1HA シリーズ Peacock(尾崎製作所)

    オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-1HA シリーズ

    Peacock(尾崎製作所)
    85,980税込94,578
    1セットほか
    5日以内出荷から22日以内出荷
    インターナルギヤ、内スプラインの測定がシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。
    測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2ボール径(Φmm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0
  • オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-2HA シリーズ Peacock(尾崎製作所)

    オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-2HA シリーズ

    Peacock(尾崎製作所)
    86,980税込95,678
    1セットほか
    31日以内出荷から47日以内出荷
    インターナルギヤ、内スプラインの測定がシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。
    測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2ボール径(Φmm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0、2.0、3.0
  • スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-2HBシリーズ Peacock(尾崎製作所)

    スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-2HBシリーズ

    Peacock(尾崎製作所)
    86,980税込95,678
    1セットほか
    31日以内出荷から47日以内出荷
    スプラインの大径測定をシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。
    測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0、2.0、3.0
  • デジタルGマイクロ Peacock(尾崎製作所)

    デジタルGマイクロ

    Peacock(尾崎製作所)
    57,980税込63,778
    1セット
    22日以内出荷
    セット内容書類:校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図測定範囲(mm)0~20測定力(N)(正姿勢)1.2以下測定深さ(mm)33アンビル(mm)測定子:Φ6
  • 用途別 ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    用途別 ダイヤルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    8,998税込9,898
    1台ほか
    4日以内出荷から17日以内出荷
    硬いゴム、皮革などの測定に適します。
    直径(Φmm)測定子:10測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)終圧:2.4以下測定子平行度(μm)5測定子アンビル セラミック製、アンビル Φ10フラット指示誤差(μm)±20
  • 外側キャリパーゲージ (LAタイプ) Peacock(尾崎製作所)

    外側キャリパーゲージ (LAタイプ)

    Peacock(尾崎製作所)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    「すべてが新しい新キャリパーゲージです」。測定範囲プラス、フレーム先端が開くため測定用途が格段に広がります。堅牢性抜群です。 (ベアリング軸部→従来のΦ19サイズからΦ27サイズに、厚み→従来の3mmから4mmと堅牢な造りとなっており耐久性も向上しています。)。上下先端測定子R形状 (SR1.25) にし従来タイプで測定困難だった曲面の肉厚連続測定が出来、肉厚測定用途が広がりました。ダイヤル表示部上向きで数値の読取りが楽です。
    測定範囲(mm)0~50目量(mm)0.05測定深さ(mm)200最大開口(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)±0.15
  • 短脚シリンダゲージ Peacock(尾崎製作所)

    短脚シリンダゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    4日以内出荷から14日以内出荷
    握り下長さ 50mm コンパクトタイプです。 丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
    長さ(mm)握り下:50最小表示(mm)1.2広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2
  • デジタルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    デジタルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷から70日以内出荷
    測定範囲(mm)0~20最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.2以下測定深さ(mm)150最小表示(mm)0.01測定子(mm)Φ10測定子平行度(μm)10以下アンビル(mm)Φ20指示誤差(mm)0.02(量子化誤差含まず)
  • ダイヤルキャリパーゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルキャリパーゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    42,980税込47,278
    1個ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
  • ダイヤルインサイドゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルインサイドゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適します。
    仕様マグネットベース付目量(mm)0.01目盛仕様0-50-0指示誤差[1回転](μm)±13指示誤差[全測定範囲](μm)±20指示誤差[1/10回転](μm)9
  • シリンダーゲージ CG Peacock(尾崎製作所)

    シリンダーゲージ CG

    Peacock(尾崎製作所)
    23,980税込26,378
    1個ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
  • ダイヤルレンズゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルレンズゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    9,998税込10,998
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    適合測定可能なレンズの大きさ:Φ59mm以下、測定可能なレンズの厚み:20mm以下測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下測定深さ(mm)30指示誤差±20μm指示誤差(μm)±20
  • ダイヤルシックネスゲージ(ローラー付)) Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシックネスゲージ(ローラー付))

    Peacock(尾崎製作所)
    57,980税込63,778
    1台ほか
    翌々日出荷から14日以内出荷
    タイプローラ付タイプ測定範囲(mm)0~15目量(mm)0.01測定力(N)2以下測定深さ(mm)70測定子直径(Φmm)22(ローラ外径)測定子(mm)7(ローラ幅)測定子平行度(μm)10(ローラ)指示誤差±22μm指示誤差(μm)±22
  • 浅穴シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所)

    浅穴シリンダーゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法C(mm)3広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm
  • シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所)

    シリンダーゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    測定子の先端は、超硬合金を使用しています。 深孔用に、にぎり下寸法の長いタイプも製作しております。 耐摩耗性に優れた超硬合金使用の換えロッドも用意しております。
    広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2
  • シリンダーゲージテスター Peacock(尾崎製作所)

    シリンダーゲージテスター

    Peacock(尾崎製作所)
    569,800税込626,780
    1個
    8日以内出荷から20日以内出荷
    最小読取値1μmのマイクロメータを基準としたシリンダゲージ専用キャリブレーションテスタです。 シリンダゲージ本体を鉛直に保持するのでたわみの影響による誤差がでません。 測定力による誤差を防ぐため、換えロッド側に押えのセンター軸を設けてあります。
    測定範囲(mm)20目量(mm)0.001スピンドル端面超硬チップ付送り精度(μm)±1以下送り量(mm)0.5/1回転
  • シリンダーゲージ(本体ノミ) Peacock(尾崎製作所)

    シリンダーゲージ(本体ノミ)

    Peacock(尾崎製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    タイプ標準
  • シリンダーゲージ CC Peacock(尾崎製作所)

    シリンダーゲージ CC

    Peacock(尾崎製作所)
    23,980税込26,378
    1個ほか
    6日以内出荷から20日以内出荷
  • ダイヤルスイフトゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルスイフトゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    21,980税込24,178
    1台ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.05測定深さ(mm)30測定子直径(Φmm)5.5指示誤差±100μm
ダイヤルゲージ応用測定器