絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.01(1)
最大測定長(mm)
- 10~20未満(1)
校正証明書
- -(1)
- 付き(1)
測定力(N)
- 1.1(1)
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(2)
- テクロック(214)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(42)
- TSK(11)
- Peacock(尾崎製作所)(9)
- シム&ゲージ(3)
- ピーコック魔法瓶工業(2)
- アズワン(1)
- SK(新潟精機)(1)
- イチネンTASCO(1)
- elcometer(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.01(1)

デジタルシックネスキャリパー
シンワ測定(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から20日以内出荷デジタル表示なので、数値を素早く読み取れます。スイッチ一つで比較測定ができます。手が大きな人でも入る大きめのハンドル。衝撃から保護する専用ケース付。用途高精度かつ迅速に厚みや外径の測定ができる測定器寸法(mm)125×100×26材質(本体)鉄・ステンレス質量(g)216径(Φmm)10(アンビル)測定範囲(mm)0~10電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.1以下最小読取値(mm)0.01測定子直径(Φmm)10最大切込深さ(mm)30平行度(μm)±8(アンビル)測定子平行度(μm)±8本体サイズ(mm)125×100×26オートパワーオフ約5分特性●デジタル表示で素早く読み取れます。●文字高12mmの読み取りやすい液晶を採用しました。●ZEROセットスイッチで基点を決めて比較測定が出来ます。●ゆったり大きめのハンドルは、大きな手の人でも入る、ゆったりサイズです。●専用ケース付です。指示誤差(mm)±0.02