絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(5)
  • 50~100未満(5)
  • 100~200未満(25)
  • 200~400未満(12)
  • 400~600未満(6)
  • 600~800未満(8)
  • 1000~2000未満(5)
最小表示量(mm)
  • 0.001(2)
  • 0.01(22)
  • 0.05(7)
  • 0.1(7)
校正証明書
  • -(22)
  • 付き(51)
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(34)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,463)
  • テクロック(709)
  • TESA[測定用品](490)
  • SK(新潟精機)(265)
  • 東京精密(195)
  • Peacock(尾崎製作所)(173)
  • KANON(中村製作所)(160)
  • INSIZE(インサイズ)(104)
  • エスコ(91)
  • トリモス(91)
  • マール社(56)
  • レニショー(56)
  • マグネスケール(43)
  • バウアーズ(41)
  • アズワン(26)
  • ベイカー(BAKER)(21)
  • ノガ(18)
  • フジツール(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルノギス 大文字2 150mm シンワ測定

    デジタルノギス 大文字2 150mm

    シンワ測定(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
    用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)155使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)40寸法a(mm)235本体寸法(mm)235×77×15.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)64最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)77保存温度(℃)-10~60デプスバーあり本体サイズ(mm)235×77×15.5寸法c(mm)15寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)16保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
  • 普及ノギス シンワ測定

    普及ノギス

    シンワ測定(12件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
    用途様々な寸法測定に使用するノギス材質ステンレス最小表示量(mm)0.05最小読取値(mm)0.05
  • ポケットノギス シンワ測定

    ポケットノギス

    シンワ測定(52件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    小型タイプのノギスで携帯に便利です。
    用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。全長(mm)157材質(本体)ステンレス質量(g)39測定範囲(mm)0.1~100寸法d(mm)28寸法a(mm)157最小表示量(mm)0.1寸法e(mm)37最小読取値(mm)0.1寸法b(mm)52デプスバー有り本体サイズ(mm)157×52×5寸法c(mm)12寸法g(mm)3.5寸法f(mm)12デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)±100特性●小型タイプのノギスで携帯に便利です。●デップスバー付です。
  • プラノギス ポッケ シンワ測定

    プラノギス ポッケ

    シンワ測定(42件のレビュー)
    679税込747
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    軽量コンパクトで携帯に便利です。丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート製です。被測定物に傷を付けにくくサビの心配もありません。ストラップ穴付です。
    用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に材質ポリカーボネート樹脂最小表示量(mm)0.1最小読取値(mm)0.1デプスバーデプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)±100特性●軽量・コンパクトで携帯に便利です。(ストラップ穴付)●丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート樹脂製です。被測定物にキズを付ける心配も、サビの心配もありません。
  • デジタルノギス 大文字2 200mm シンワ測定

    デジタルノギス 大文字2 200mm

    シンワ測定
    9,498税込10,448
    1本ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
    用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)175使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)50寸法a(mm)294本体寸法(mm)294×90×15.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)64最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)90保存温度(℃)-10~60デプスバーあり本体サイズ(mm)294×90×15.5寸法c(mm)19寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)16保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
  • 高級ミニノギス シンワ測定

    高級ミニノギス

    シンワ測定(26件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    小型タイプのノギスで携帯に便利です。小さくても高精度です。
    用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。材質ステンレス最小読取値(mm)0.05デプスバー
  • デジタルノギス カーボンファイバー 大文字 150mm シンワ測定

    デジタルノギス カーボンファイバー 大文字 150mm

    シンワ測定(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
    用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)質量(g)65使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)寸法d(mm)40寸法a(mm)237本体寸法(mm)237×77×19使用温度(℃)0~40寸法e(mm)60最小読取値(mm)0.1寸法b(mm)77保存温度(℃)-10~60本体サイズ(mm)237×77×19寸法c(mm)16寸法g(mm)3.9オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)16保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)外側測定:±300/内側測定:±500特性●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶表示を採用しました。●測定物にキズを付けにくい素材です。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●オートパワーオフ機能付です。
  • デジタルマイクロメーター シンワ測定

    デジタルマイクロメーター

    シンワ測定(11件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    デジタルで読み取りやすいマイクロメーターです。パイプ肉厚等の測定に便利な球面アタッチメント付です。ゼロセット機能付です。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。
    用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター付属品球面アタッチメント、電池フタ用スパナ寸法(mm)61×156×28測定範囲(mm)0.001~25電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.001使用温度(℃)0~40測定力(N)10最小読取値(mm)0.001電池寿命(通常使用で約)8ヶ月材質(フレーム)機械構造用炭素鋼測定圧力10N本体サイズ(mm)61×156×28器差(μm)±3電池寿命8ヶ月材質(測定面)超硬チップ材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼特性●一目でわかるデジタル表示です。●クイックドライブ+太いシンブルでスピーディーな測定が可能です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。
  • デジタルノギス 大文字2 防塵防水 シンワ測定

    デジタルノギス 大文字2 防塵防水

    シンワ測定(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
    用途様々な寸法測定に。材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01文字高(mm)13防塵防水性能IP67(防塵性能:粉塵が侵入しません。防水性能:水面まで1mの高さで30分間水中に沈めても水が侵入しません。)オートパワーオフ無操作状態で約5分後デプスバー(有・無)
  • デジタルノギス ミニ2 100mm シンワ測定

    デジタルノギス ミニ2 100mm

    シンワ測定(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。 オートパワーオフ機能付です。 最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。 比較測定のできるゼロセット機能付です。 測定値の固定ができるホールド機能付です。 保管や持ち運びに便利なケース付です。 デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
    仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)90使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)30寸法a(mm)167本体寸法(mm)167×60×15使用温度(℃)0~40寸法e(mm)53最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)60保存温度(℃)-10~60製品質量(g)90本体サイズ(mm)167×60×15寸法c(mm)12寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)13保存湿度(%)80以下保管温度(℃)-10~60デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
  • ダイヤルゲージ シンワ測定

    ダイヤルゲージ

    シンワ測定(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    0.01mmまで測定できます。
    用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するダイヤルゲージ付属品平裏フタ、収納ケース材質リミッター:ABS樹脂 目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう寸法(mm)107×55×44材質(本体)スチール・ABS樹脂質量(g)100(耳金付裏フタ装着時)測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下外枠径(mm)55目盛仕様±0-50-100本体サイズ(mm)107×55×44(耳金付裏フタ装着時)戻り誤差(μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)20材質(ステム)アルミ1/10回転隣接誤差(μm)8材質(外枠)ABS樹脂材質(スピンドル)ステンレス特性●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。●収納ケース付です。材質(クランプ)真ちゅう
  • デジタルノギス 大文字2 300mm シンワ測定

    デジタルノギス 大文字2 300mm

    シンワ測定(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
    用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)270使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)60寸法a(mm)400本体寸法(mm)400×102×15.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)64最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)102保存温度(℃)-10~60デプスバーあり本体サイズ(mm)400×102×15.5寸法c(mm)19寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)17保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
  • デップスゲージミニ 金属測定子 測定ガイドセット シンワ測定

    デップスゲージミニ 金属測定子 測定ガイドセット

    シンワ測定(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ウレタン膜厚測定、その他の測定で選べる金属測定子付です。
    用途深さ測定に。ウレタン系防水材などの膜厚測定に使用。付属品金属測定子×2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース材質デジタルユニット部:ABS樹脂 金属測定子:ステンレス 測定ガイド:ポリカーボネート樹脂材質(本体)ナイロン樹脂(グラスファイバー入)質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く)測定範囲(mm)0~25(膜厚測定:0~15)使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.1使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.1器差(mm)±0.2保存温度(℃)-10~60製品質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く)本体サイズ(mm)113×60×18オートパワーオフ無操作状態で約5分保存湿度(%)80以下保管温度(℃)-10~60特性●使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。円柱状(先端が平面、Φ1mm):狭い場所の深さが測定できます。また樹脂製に比べ耐摩耗性に優れます。針状(先端が尖鋭):ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。●対象物に対して安定して垂直に当てられる測定ガイド付です。●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●本体、金属測定子2本、測定ガイドを収納できる収納ケース付です。●オートパワーオフ機能付です。湿度(%)(保管)80以下
  • デジタルデップスゲージ ホールド機能付 シンワ測定

    デジタルデップスゲージ ホールド機能付

    シンワ測定(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    深さ測定、比較測定が出来ます。目盛を読み取るわずらわしさのないデジタル表示です。スライダーを動かすと自動で電源が入ります。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。表示を固定できるホールド機能付です。
    用途様々な深さ測定に使用するゲージ材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~40電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)寸法d(mm)42最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~40寸法e(mm)62精度(mm)±0.01最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03寸法b(mm)100保存温度(℃)-10~60電池寿命(通常使用で約)1年寸法c(mm)42寸法f(mm)16電池寿命1年保存湿度(%)80以下
  • デジタルノギス シンワ測定

    デジタルノギス

    シンワ測定(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。表示が見えない時に便利なホールド機能付です。微動送りツマミで微調整に便利です。測定原点を変更することなく表示を0.00にできるABS機能付です。ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
    用途外側測定、内側測定、段差測定、比較測定、段差測定に。材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01最大応答速度1m/s保存温度(℃)-10~60デプスバー無し使用湿度範囲80%以下寸法g(mm)-保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。●表示が見えない時に便利なホールド機能です。●大きな物も測定できます。●ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
  • マイクロメーター シンワ測定

    マイクロメーター

    シンワ測定(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    強固な塗装メッキで剥がれ、サビに強い仕上げです。目盛はシャープで読み取りが楽です。作動範囲全域にわたってスムーズに動きます。目盛基点の調整も素早く確実に出来ます。
    用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター材質アンビル:カーバイト合金最小表示量(mm)0.01精度(mm)±0.01最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.01(測定範囲に対し)材質(スピンドル)カーバイド合金(測定面)、ベアリング鋼
  • デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定

    デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付

    シンワ測定
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    Bluetooth®;通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
    用途様々な寸法測定に。材質(デジタルユニット部)ABS樹脂材質(本体)ステンレス最小表示量(mm)0.01文字高(mm)13
  • ファイバーノギス ダイヤル式 シンワ測定

    ファイバーノギス ダイヤル式

    シンワ測定(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。強化グラスファイバー製で軽く、測定物に傷を付けません。
    用途様々な寸法測定に使用するノギス材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)寸法(mm)224×77×15質量(g)44測定範囲(mm)0.1~150寸法d(mm)39寸法a(mm)224最小表示量(mm)0.1寸法e(mm)38最小読取値(mm)0.1寸法b(mm)77本体サイズ(mm)224×77×15寸法c(mm)14寸法g(mm)3.8寸法f(mm)16デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)±100特性●文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。●被測定物にキズを付けません。
  • デジタルノギスソーラーパネル シンワ測定

    デジタルノギスソーラーパネル

    シンワ測定(14件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    電池の消耗軽減(2way power) 精密な作業に最適(最小読取値0.01mm) 高い精度を実現(器差±0.03mm)
    付属品ケース付材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~40電源ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01保存温度(℃)-10~60電池寿命約1年(電池のみで使用した場合)保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルで電池消耗を軽減します。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●オートパワーオフ機能付です。
  • デジタルノギスカーボンファイバー製ソーラーパネル シンワ測定

    デジタルノギスカーボンファイバー製ソーラーパネル

    シンワ測定(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式(200ルクス以上の場所ではソーラーパネルのみでの使用が可能)。カーボンファイバー製だから測定物をキズつけません。
    材質本体/カーボンコンポジットプラスチック液晶表示部/ABS樹脂質量(g)59電源ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルのみで使用可能。※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。寸法d(mm)40寸法a(mm)237最小表示量(mm)0.1本体寸法(mm)237×77×14.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)70繰返し精度(mm)0.1寸法b(mm)77保存温度(℃)-10~60寸法c(mm)16寸法f(mm)16電池寿命約1年(電池のみで使用した場合)保存湿度(%)80以下
  • 部品 止ネジ普及ノギス150mm用 シンワ測定

    部品 止ネジ普及ノギス150mm用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
  • デジタルノギス 大文字2 データ転送機能付 シンワ測定

    デジタルノギス 大文字2 データ転送機能付

    シンワ測定
    9,998税込10,998
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    Bluetooth®;通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
    用途様々な寸法測定に。材質(デジタルユニット部)ABS樹脂材質(本体)ステンレス最小表示量(mm)0.01文字高(mm)13
  • 部品 デップスバー抑え板・ネジセット 普及ノギス150mm用 シンワ測定

    部品 デップスバー抑え板・ネジセット 普及ノギス150mm用

    シンワ測定
    429税込472
    1個
    当日出荷
  • デジタルキャリパーゲージ 楕円竿 シンワ測定

    デジタルキャリパーゲージ 楕円竿

    シンワ測定
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    デジタルキャリパーゲージ
    用途部材の厚さ測定に材質本体:ABS樹脂 竿:アルミ測定範囲(mm)0~25使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)96本体サイズ(mm)69×90×22オートパワーオフ無操作状態で約5分後
  • 部品 ダイヤルテストインジケーター シンワ測定

    部品 ダイヤルテストインジケーター

    シンワ測定(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    専用部品
  • デジタルキャリパーゲージ 平竿 シンワ測定

    デジタルキャリパーゲージ 平竿

    シンワ測定
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    デジタルキャリパーゲージ
    用途部材の厚さ測定に材質本体:ABS樹脂 竿:アルミ測定範囲(mm)0~25使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)93本体サイズ(mm)68×90×22オートパワーオフ無操作状態で約5分後
  • デジタルノギス ネック測定 シンワ測定

    デジタルノギス ネック測定

    シンワ測定
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    特殊形状デジタルノギス ネック測定
    用途内・外溝の測定や外側測定に材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01オートパワーオフ無操作状態で約5分後
  • 部品 ノギス シンワ測定

    部品 ノギス

    シンワ測定
    239税込263
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    専用部品
    材質
  • デジタルシックネスキャリパー シンワ測定

    デジタルシックネスキャリパー

    シンワ測定(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    デジタル表示なので、数値を素早く読み取れます。スイッチ一つで比較測定ができます。手が大きな人でも入る大きめのハンドル。衝撃から保護する専用ケース付。
    用途高精度かつ迅速に厚みや外径の測定ができる測定器寸法(mm)125×100×26材質(本体)鉄・ステンレス質量(g)216径(Φmm)10(アンビル)測定範囲(mm)0~10電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.1以下最小読取値(mm)0.01測定子直径(Φmm)10最大切込深さ(mm)30平行度(μm)±8(アンビル)測定子平行度(μm)±8本体サイズ(mm)125×100×26オートパワーオフ約5分特性●デジタル表示で素早く読み取れます。●文字高12mmの読み取りやすい液晶を採用しました。●ZEROセットスイッチで基点を決めて比較測定が出来ます。●ゆったり大きめのハンドルは、大きな手の人でも入る、ゆったりサイズです。●専用ケース付です。指示誤差(mm)±0.02
  • デジタルハイトゲージ シンワ測定

    デジタルハイトゲージ

    シンワ測定
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    デジタルハイトゲージ
    用途加工部材の精密測定に材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂測定範囲(mm)0~300使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)2645本体サイズ(mm)465×226×92オートパワーオフ無操作状態で約5分後
  • 普及ノギス 校正証明書付 シンワ測定

    普及ノギス 校正証明書付

    シンワ測定
    10,980税込12,078
    1本
    9日以内出荷から12日以内出荷
    スタンダードタイプの使いやすいノギスです。
    材質ステンレス最小表示量(mm)0.05最小読取値(mm)0.05デプスバー(有・無)特性●スタンダードタイプの使いやすいノギスです。校正証明書一般校正証明書
  • デジタルインジケーター0.01mm/12.7mm防塵防水 シンワ測定

    デジタルインジケーター0.01mm/12.7mm防塵防水

    シンワ測定
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    平面度測定に。 平行度測定に。 偏心測定に。 防塵防水性能IP54で鉄粉、切子、水滴などが掛かる現場でも使用できます。 測定値が読み取りやすい文字高14mmの大型フォントを採用しました。 軽い力で操作できるタッチ式操作パネルです。 数値の固定ができるホールド機能付です。 比較測定ができるゼロセット機能付です。 耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。
    付属品平裏フタ、収納ケース、リチウム電池CR2032(モニター用)材質平裏フタ:ABS樹脂 耳金付裏フタ:鉄 前面カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう 電池ケース:エラストマー樹脂質量(g)121(電池含)(耳金付裏フタ装着時)測定範囲(mm)12.7(12.7以上の値も示しますが、精度保証は上記の測定範囲内です。)使用温度範囲(℃)0~50電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)目量(mm)0.01本体寸法(mm)124×57×46(耳金付裏フタ装着時)使用温度(℃)0~50測定力(N)1.6以下繰返し精度(mm)0.01外枠径(mm)57保存温度(℃)-20~70製品質量(g)121(電池含)(耳金付裏フタ装着時)本体サイズ(mm)124×57×46(耳金付裏フタ装着時)防塵防水性能保護等級IP54(防塵性能:粉塵が内部に侵入することを防止します。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しません。防水性能:いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。先端カバー装着時の保護等級です。)オートパワーオフ無操作状態で約5分後(測定子が押し込まれた状態でも数値が安定すれば無操作状態と判断されます。またホールド機能使用時もオートパワーオフは有効です。)材質(外枠)ABS樹脂保管温度(℃)-20~70材質(スピンドル)ステンレス特性●平面度測定に。●平行度測定に。●偏心測定に。●防塵防水性能IP54で鉄粉、切子、水滴などが掛かる現場でも使用できます。●測定値が読み取りやすい文字高14mmの大型フォントを採用しました。●軽い力で操作できるタッチ式操作パネルです。●数値の固定ができるホールド機能付です。●比較測定ができるゼロセット機能付です。●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。指示誤差(mm)±0.02
  • デジタルノギス カーボンファイバー大文字 100mm シンワ測定

    デジタルノギス カーボンファイバー大文字 100mm

    シンワ測定(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    読み取りやすい文字高11mmの大型液晶表示を採用/測定物にキズを付けにくい素材/比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付/ストラップ穴付/デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動/保管や持ち運びに便利なケース付/オートパワーオフ機能付
    用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。材質本体:カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)、デジタルユニット部:ABS樹脂質量(g)40測定範囲(mm)0.1~100電源リチウム電池 CR1620×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.1使用温度(℃)0~40器差(mm)外側:±0.3、内側:±0.5本体サイズ(mm)178×61×17
  • 部品 止ネジ高級ミニノギス100mm用 シンワ測定

    部品 止ネジ高級ミニノギス100mm用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
  • 部品 デジタルノギスカーボンファイバー製 シンワ測定

    部品 デジタルノギスカーボンファイバー製

    シンワ測定(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    専用部品
    材質カーボンコンポジットプラスチック
  • ダイヤルテストインジケーター シンワ測定

    ダイヤルテストインジケーター

    シンワ測定(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    0.01mmまで測定できます。
    用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するインジケーター付属品アリ溝付ステム(Φ6mm、Φ8mm)、測定子スパナ、収納ケース材質目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:ステンレス寸法(mm)77×39×25材質(本体)スチール・ABS樹脂質量(g)44測定範囲(mm)0~0.8目量(mm)0.01測定力(N)0.4以下外枠径(mm)38.5目盛仕様0-40-0本体サイズ(mm)77×39×25戻り誤差(μm)4指示誤差[全測定範囲](μm)13材質(ステム)真ちゅう、ステンレス1/10回転隣接誤差(μm)5材質(外枠)アルミ特性●便利な2種類のステムが付属しています。●収納ケース付です。
  • デジタルノギス 穴ピッチ測定 シンワ測定

    デジタルノギス 穴ピッチ測定

    シンワ測定
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷
    特殊形状デジタルノギス 穴ピッチ測定
    用途穴ピッチの測定に材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂測定範囲(mm)5~150使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)200本体サイズ(mm)242×66×20オートパワーオフ無操作状態で約5分後
  • デジタルマイクロメーター 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定

    デジタルマイクロメーター 防塵防水 データ転送機能付

    シンワ測定
    28,980税込31,878
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    仕様データ転送、スマホ対応、パソコン対応材質デジタルユニット部:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 防熱板:ABS樹脂径(Φmm)6.5(アンビル)使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.001使用温度(℃)0~40測定力(N)5~12最小読取値(mm)0.001文字高(mm)10材質(フレーム)機械構造用炭素鋼許容誤差最大:±0.003mm防塵防水性能IP65(防塵性能:粉塵が浸入しません。防水性能:いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けません。)オートパワーオフ無操作状態で約5分後材質(測定面)超硬チップ材質(スピンドル)ステンレス最大許容誤差(μm)±3【量子化誤差(±1カウント)を含みます】特性●Bluetooth(R)通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。●デジタルユニット部は防塵・防水性能IP65です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。材質(クランプ)ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂Bluetooth4.2通信距離(m)7(本体とパソコン等を結ぶ直線上に遮蔽物がない環境で通信可能な最大距離です)スピンドル径(Φmm)6.5
  • デジタルノギス 校正証明書付 シンワ測定

    デジタルノギス 校正証明書付

    シンワ測定
    14,980税込16,478
    1本
    9日以内出荷から12日以内出荷
    ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。
    仕様器差:±0.03mm材質本体/ステンレス、デジタルユニット部/ABS樹脂校正証明書一般校正
  • 部品 金属測定子 針状 デジタルデップスゲージミニ用 シンワ測定

    部品 金属測定子 針状 デジタルデップスゲージミニ用

    シンワ測定
    639税込703
    1個
    11日以内出荷
    適合19310
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ