絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.001(9)
  • 0.01(17)
最大測定長(mm)
  • 1~10未満(3)
  • 10~20未満(14)
  • 20~50未満(7)
  • 50~100未満(2)
  • 100~200未満(1)
  • 200~500未満(1)
校正証明書
  • -(8)
  • 付き(7)
測定力(N)
  • 0.343(1)
  • 0.363(1)
  • 0.394(1)
  • 0.431(1)
  • 0.785(1)
  • 0.8(2)
  • 0.9(2)
  • 1(2)
  • 1.15(1)
  • 1.2(4)
  • 1.22(1)
  • 1.5(6)
  • 2(3)
  • 2.2(2)
  • 2.35(1)
  • 2.5(2)
  • 3.5(3)
  • 3.85(1)
  • 3.854(1)
  • 29(1)
ブランド
  • テクロック
  • モノタロウ(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(42)
  • TSK(11)
  • Peacock(尾崎製作所)(9)
  • シム&ゲージ(3)
  • ピーコック魔法瓶工業(2)
  • アズワン(1)
  • シンワ測定(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • elcometer(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小読取値(mm)から絞り込む
0.001(9)
0.01(17)
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    金属ワークはもちろん、ガラス、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
    種別ダイヤル測定範囲(mm)10
  • デジタルシックネスゲージ テクロック

    デジタルシックネスゲージ

    テクロック
    42,980税込47,278
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    材質測定子、アンビル:セラミックアンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック
    12,980税込14,278
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    金属ワークはもちろん、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
    種別ダイヤル材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)180タイプ小形シックネス測定範囲(mm)20目量(mm)0.01測定力(N)3.5以下測定深さ(mm)26目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30平行度(μm)5精度(μm)±20指示誤差(μm)±20
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    0.01mm-20mm中形タイプダイヤルシックネスゲージ
    種別ダイヤル材質測定子、アンビル:セラミック目量(mm)0.01目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平平行度(μm)5
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック
    8,898税込9,788
    1台ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    材質測定子、アンビル:セラミック
  • 普及型デジタルシックネスゲージ テクロック

    普及型デジタルシックネスゲージ

    テクロック
    23,980税込26,378
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)250タイプ差し込み深さ30mmの簡易モデル測定範囲(mm)12電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01アンビル形状(mm)Φ10平測定子(mm)10フラット測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30平行度(μm)5指示誤差(μm)±20
  • ダイヤルシックネスゲージ(特殊製品) SM-528LD テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ(特殊製品) SM-528LD

    テクロック
    36,980税込40,678
    1台
    40日以内出荷
  • ホルダースタンド FM-18 テクロック

    ホルダースタンド FM-18

    テクロック
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
  • Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルシックネスゲージ

    テクロック
    92,980税込102,278
    1台ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
    紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
    測定範囲(mm)12
  • ダイヤル式パイプゲージ テクロック

    ダイヤル式パイプゲージ

    テクロック
    28,980税込31,878
    1個
    45日以内出荷から52日以内出荷
    測定範囲(mm)12目量(mm)0.01精度20μm測定力(N)1.5以下目盛仕様0-50-100測定子形状(mm)Φ1.6球状RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準型デジタルシックネスゲージ テクロック

    標準型デジタルシックネスゲージ

    テクロック
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷
    金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。標準仕様で、多機能なデジタルミニプリンタSD-763Nに接続し、測定データのプリントや、統計演算処理が手軽にできます。
    種別デジタルアンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平
  • CC用 換ロッド ZJ-050 テクロック

    CC用 換ロッド ZJ-050

    テクロック
    1,498税込1,648
    1台
    7日以内出荷
  • Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルシックネスゲージ

    テクロック
    139,800税込153,780
    1セット
    9日以内出荷
    紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ。Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要。ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
    仕様紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定質量(g)380タイプ標準タイプ測定範囲(mm)12最小表示量(mm)1/1000測定力(N)1.2以下最小表示(mm)0.001測定子(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30アンビル(mm)Φ10平指示誤差(μm)±3
  • Bluetoothデジタルシリンダーゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルシリンダーゲージ

    テクロック
    159,800税込175,780
    1台
    51日以内出荷
    内径18.5mm以下の小口径測定用。ミニインジケータSSI-250を搭載→高精度1/1000mm、ミニサイズΦ45、超軽量75g。アナログ表示で基準ゲージとの差がみやすい。MINモードで内径の測定最小値をホールド。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
    最小表示量(mm)0.001測定力(N)2.9以下保護等級IP67電池CR2032繰返し精密度(μm)4指示誤差(μm)9
  • Bluetoothデジタルノギス テクロック

    Bluetoothデジタルノギス

    テクロック
    109,800税込120,780
    1台
    31日以内出荷
    3つの長さをラインナップ。IP67の防塵防水。ワンタッチでBluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
    質量(g)275測定範囲(mm)0-300最小表示量(mm)0.01保護等級IP67電池CR2032指示誤差(mm)±0.02(0-100)/±0.03(100-300)
  • Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルデプスゲージ

    テクロック
    99,980税込109,978
    1台
    51日以内出荷
    ワークの深さや段差を簡単測定。プリント基板測定に便利。ミニインジケータ搭載のコンパクトモデル。IP67の防塵防水。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
    最小表示量(mm)0.01測定力(N)0.5~0.9±20%指示誤差(μm)±20
  • Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルデプスゲージ

    テクロック
    139,800税込153,780
    1台
    51日以内出荷
    ワークの深さや段差を簡単測定。ミニインジケータ搭載のコンパクトモデル。1/1000mmの高精度モデル。IP67の防塵防水。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
    仕様継足:なし最小表示量(mm)0.001測定力(N)0.5~0.9±20%測定子(mm)針状ベース寸法(mm)50×16指示誤差(μm)±6
  • Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルデプスゲージ

    テクロック
    199,800税込219,780
    1台
    51日以内出荷
    ワークの深さや段差を簡単測定。コンパクトな測定範囲25mmモデル。1/1000mmの高精度モデル。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
    仕様継足:なし測定範囲(mm)25最小表示量(mm)0.001測定力(N)0.65~1.15±20%ベース寸法(mm)100×16指示誤差(μm)±6
  • Bluetoothデジタル定圧厚さ測定器 テクロック

    Bluetoothデジタル定圧厚さ測定器

    テクロック
    199,800税込219,780
    1台
    51日以内出荷
    JIS準拠の幅広いラインナップ。安定した静荷重である分銅式の高精度タイプ。石定盤で優れた平滑性・耐摩耗性・耐薬品性。測定子とアンビルにステンレス鋼採用。ワンタッチでBluetooth送信。SmartMeasureR Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
    最小表示量(mm)0.01
  • 浅孔用CDタイプBluetoothデジタルシリンダーゲージ テクロック

    浅孔用CDタイプBluetoothデジタルシリンダーゲージ

    テクロック
    169,800税込186,780
    1台
    51日以内出荷
    浅孔や浅孔底面近くの内径測定が容易。ミニインジケータSSI-250が搭載→高精度1/1000mm、ミニサイズΦ45、超軽量75g。アナログ表示で、基準ゲージとの差が読みやすい。MINモードで、内径の測定最小値をホールド。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPC簡単取込み
    最小表示量(mm)0.001繰返し精密度(μm)3有効測定範囲1.2mm指示誤差(μm)8
  • Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルシックネスゲージ

    テクロック
    189,800税込208,780
    1台
    51日以内出荷
    紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定。測定範囲50mm、指示範囲25mm(アンビル可動式)。IP54の防塵防水。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
    質量(g)543測定範囲(mm)50(25)最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.2以下測定子(mm)Φ10平差込深さ(mm)45アンビル(mm)Φ10平指示誤差(μm)±20
  • ダイヤルデプスゲージ テクロック

    ダイヤルデプスゲージ

    テクロック
    14,980税込16,478
    1個
    33日以内出荷
    ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか膜厚の測定にも利用できます。測定範囲は5mmから240mm(継足使用)、幅広いワークに対応します。測定子、ベースの特注対応も出来ます。ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
    仕様●重量:340g●目量(mm):0.01●測定範囲(10mm):20●指示誤差(μm):±15●測定子形状(mm):Φ3.2銅球●測定力(N):2、2以下●質量(g):340アズワン品番65-3590-85
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック
    13,980税込15,378
    1個
    33日以内出荷
    紙や小物部品、フィルムなどの厚みをはさむだけで測定できます。
  • ダイヤルシクネスゲージ テクロック

    ダイヤルシクネスゲージ

    テクロック
    13,980税込15,378
    1個
    33日以内出荷
    ダイヤルシックネスゲージは、金属、レンズ、ゴム、プラスチック、紙、フェルト、毛髪、真珠など厚さや径を実寸法で容易に測定できる測定器です
  • ダイヤルデプスゲージ テクロック

    ダイヤルデプスゲージ

    テクロック
    10,980税込12,078
    1個
    33日以内出荷
    ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか膜厚の測定にも利用できます。測定範囲は5mmから240mm(継足使用)、幅広いワークに対応します。測定子、ベースの特注対応も出来ます。ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    紙や小物部品、フィルムなどの厚みをはさむだけで測定できます
    仕様目量(mm):0.01 測定範囲(10mm):10 測定子、アンビル:セラミック製アズワン品番65-3590-78
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック
    15,980税込17,578
    1個
    33日以内出荷
    紙や小物部品、フィルムなどの厚みをはさむだけで測定できます
  • ダイヤルシクネスゲージ テクロック

    ダイヤルシクネスゲージ

    テクロック
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    ダイヤルシックネスゲージは、金属、レンズ、ゴム、プラスチック、紙、フェルト、毛髪、真珠など厚さや径を実寸法で容易に測定できる測定器です
  • 低圧測定力シックネスゲージ SMD-540A/L テクロック

    低圧測定力シックネスゲージ SMD-540A/L

    テクロック
    47,980税込52,778
    1台
    40日以内出荷
  • ダイヤルシックネスゲージ(特殊製品) SM-528KN テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ(特殊製品) SM-528KN

    テクロック
    51,980税込57,178
    1台
    40日以内出荷
  • 低圧測定力デプスゲージ DM-250/L テクロック

    低圧測定力デプスゲージ DM-250/L

    テクロック
    22,980税込25,278
    1台
    40日以内出荷
  • 低圧測定力シックネスゲージ SM-528/L テクロック

    低圧測定力シックネスゲージ SM-528/L

    テクロック
    18,980税込20,878
    1台
    40日以内出荷
  • ダイヤルシックネスゲージ(特殊製品) SM-114KN テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ(特殊製品) SM-114KN

    テクロック
    49,980税込54,978
    1台
    40日以内出荷
  • 低圧測定力シックネスゲージ SMD-565A/L テクロック

    低圧測定力シックネスゲージ SMD-565A/L

    テクロック
    77,980税込85,778
    1台
    40日以内出荷
  • 低圧測定力シックネスゲージ SM-114/L テクロック

    低圧測定力シックネスゲージ SM-114/L

    テクロック
    17,980税込19,778
    1台
    40日以内出荷
  • 簡易型デジタルシックネスゲージ(特殊製品) SMD-540S2-BL テクロック

    簡易型デジタルシックネスゲージ(特殊製品) SMD-540S2-BL

    テクロック
    58,980税込64,878
    1台
    40日以内出荷
  • 低圧測定力シックネスゲージ SM-124/L テクロック

    低圧測定力シックネスゲージ SM-124/L

    テクロック
    21,980税込24,178
    1台
    40日以内出荷
  • 簡易型デジタルシックネスゲージ SMD-550S2-LS テクロック

    簡易型デジタルシックネスゲージ SMD-550S2-LS

    テクロック
    33,980税込37,378
    1台
    40日以内出荷
  • ダイヤルシックネスゲージ(特殊製品) SM-114NE テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ(特殊製品) SM-114NE

    テクロック
    32,980税込36,278
    1台
    40日以内出荷
  • ダイヤルシックネスゲージ(特殊製品) SM-114LD テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ(特殊製品) SM-114LD

    テクロック
    35,980税込39,578
    1台
    40日以内出荷

ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります

シックネスゲージ