絞り込み
最大測定長(mm)
  • 1~10未満(4)
  • 10~20未満(2)
  • 20~50未満(3)
  • 50~100未満(3)
  • 100~200未満(5)
  • 200~500未満(2)
  • 500以上(1)
校正証明書
  • -(6)
  • 付き(9)
最小読取値(mm)
  • 0.001(1)
測定力(N)
  • 2(1)
  • 4(3)
  • 5(5)
  • 6(2)
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • モノタロウ(2)
  • テクロック(23)
  • Peacock(尾崎製作所)(16)
  • TESA[測定用品](9)
  • SK(新潟精機)(7)
  • マール社(2)
  • INSIZE(インサイズ)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
1~10未満(4)
10~20未満(2)
20~50未満(3)
50~100未満(3)
100~200未満(5)
200~500未満(2)
500以上(1)
  • 標準シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準シリンダゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。 測定子の先端に超硬合金を使用しています。 測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。 継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    シリーズ511
  • シリンダーゲージ部品ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品ワッシャー

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    適合シリンダーゲージCG-35A(511-126-05)/CG-35AX(511-701)内径(Φmm)5外径(Φmm)7.4厚さt(mm)1ミツトヨ品番205624
  • 浅孔シリンダゲージCGF Mitutoyo(ミツトヨ)

    浅孔シリンダゲージCGF

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    穴の底面近くの内径測定が出来ます ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります 深孔用に握り下長さの長いものもご注文により製作致します 基点調整の為基準ゲージとしてシリンダゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています 推奨ダイヤルゲージ:2046SB/2972/2109SB-10/543-264B ガイド構造変更により、従来機種うPろ摺動性アップ 本体アンビル固定部の材質変更による耐久性アップ 断熱グリップ(中空構造)で、手の熱の影響を軽減既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    広範囲精度(μm)4測定子の有効ストローク(mm)1.2隣接誤差(μm)1繰返し精密度(μm)1
  • 小口径シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    小口径シリンダゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    27,980税込30,778
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するためにカムを使用しています。 測定寸法により、適当なアンビル及びワッシャに差し換えて使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    シリーズ511指示の安定度2μm広範囲精度(μm)5隣接精度2μmアンビル9本
  • シリンダーゲージ部品ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品ワッシャー

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    シリンダーゲージCG-35A(511-126-05)用部品
    内径(Φmm)5外径(Φmm)7.4厚さt(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番205623
  • シリンダーゲージ部品アンビル Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品アンビル

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダーゲージCG-S18A(511-201)用部品
  • 526シリーズ 小口径シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    526シリーズ 小口径シリンダゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    29,980税込32,978
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するために測定針を利用しています。テーパーをつけてある測定針が、測定子(球を2つに割った形状)をいつも押し広げていて、測定子が押しつぼめられると、測定針が押し上げられ、ダイヤゲージにその移動量が指示されます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    シリーズ526
  • シリンダゲージ用継足ロッド用スパナ Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダゲージ用継足ロッド用スパナ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    299税込329
    1本
    当日出荷
  • シリンダーゲージ部品クランプホルダ組立 Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品クランプホルダ組立

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ミツトヨシリンダーゲージ用のダイヤルゲージクランプホルダーです。
    ミツトヨ品番902585
  • シリンダーゲージ部品ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品ワッシャー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    309税込340
    1個
    欠品中
    寸法t(mm)0.5
  • シリンダーゲージ部品ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品ワッシャー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    寸法t(mm)1
  • シリンダーゲージ部品替ワッシャー0.5MM Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品替ワッシャー0.5MM

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    シリンダーゲージCG-S18A(511-201)用部品
    仕様CG-S18Aのみ付属厚さ(mm)0.5内径(Φmm)3.8外径(Φmm)7ミツトヨ品番204355
  • 小口経シリンダーゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    小口経シリンダーゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    109,800税込120,780
    1個ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    小さな穴の経を高精度に測定できます。
    付属品スパナ(No.102148)仕様セットリングは付属しません。測定範囲(mm)3.70~7.30シリーズ526広範囲精度(μm)6測定子7個繰返し精密度(μm)1ミツトヨ品番526-150-10
  • 511シリーズ短脚シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    511シリーズ短脚シリンダゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,980税込21,978
    1セットほか
    当日出荷から30日以内出荷
    握り下長さが短く、軽量でコンパクトです。測定子およびアンビルに耐久性と耐磨耗性に優れる超硬合金を使用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • シリンダゲージ用継足ロッド Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダゲージ用継足ロッド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダゲージに接続し、深穴の測定が可能です。
    その他シリンダーゲージ・アクセサリー
  • シリンダーゲージ部品サブアンビル Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品サブアンビル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    シリンダーゲージCG-150A(511-132-05)用部品
    適合シリンダーゲージCG-150A(511-132-05)ミツトヨ品番102178
  • シリンダーゲージ部品アンビル Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品アンビル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    749税込824
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シリンダーゲージCG-35A(511-126-05)用部品
  • シリンダーゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    189,800税込208,780
    1台ほか
    翌々日出荷から100日以内出荷
    小さな穴の径を高精度に測定できます。ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。
    繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダーゲージ CGシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ CGシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    209,800税込230,780
    1個
    18日以内出荷から36日以内出荷
    小さな穴の径を高精度に測定できます。ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。
    校正証明書一般校正
  • シリンダーゲージ CGシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ CGシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    129,800税込142,780
    1個
    15日以内出荷から36日以内出荷
    小さな穴の径を高精度に測定できます。ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。
    校正証明書一般校正
  • 511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-X Mitutoyo(ミツトヨ)

    511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-X

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    アンビルにマイクロメータヘッドを取付けたもので微小な寸法設定が簡単にできます。 内径寸法を高精度測定できます。 測定子の先端は超硬合金ボールを使用していますので、耐久性防磨耗性に優れています。 グリップサイズを大きくし、加えて中間構造にすることにより作業者の手の熱を50%軽減することで、高精度測定を維持します。 サブアンビルを取付けることで測定範囲が簡単に広がります。 基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。
    測定子の有効ストローク(mm)1.6
  • デジマチックシリンダーゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックシリンダーゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    159,800税込175,780
    1個ほか
    30日以内出荷
    使いやすさを考えた新しい高精度内径測定器です。 エクステンションロッド(オプション)の接続により、最大2mまでの深穴測定が可能です。 表示部が320°回転、90°傾斜、ニギリ部も320°回転し、色々な方向から読取りが可能です。 左右に振るだけで測定物の内径の最小値を自動ホールドでき、簡単に測定ができます。 マスタ合わせ用ゲージブロックで素早く確実なゼロ点セットが可能です。 基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。
  • シリンダーゲージ部品サブアンビル75MM Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品サブアンビル75MM

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    シリンダーゲージCG-400A(511-131-05)用部品
    仕様CG-400AXのみ付属全長(mm)88ミツトヨ品番202974
  • シリンダーゲージ(セットリング無 Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ(セットリング無

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    小さな穴の径を高精度に測定できます。ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。
    仕様セットリング:付属しない測定範囲(μm)0.95~1.55広範囲精度(μm)4繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番526-170-10
  • シリンダーゲージ(セットリング付 Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ(セットリング付

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    小さな穴の径を高精度に測定できます。ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。
    仕様セットリング:付属する測定範囲(μm)0.95~1.55広範囲精度(μm)4繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番526-170-11

ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります

シリンダゲージ