絞り込み
ブランド
「最大測定長(mm)」から絞り込む

シリンダーゲージ(セットリング無
Mitutoyo(ミツトヨ)¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷小さな穴の径を高精度に測定できます。ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。仕様セットリング:付属しない測定範囲(μm)0.95~1.55広範囲精度(μm)4繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番526-170-10
シリンダーゲージ(セットリング付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷小さな穴の径を高精度に測定できます。ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。仕様セットリング:付属する測定範囲(μm)0.95~1.55広範囲精度(μm)4繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番526-170-11
シリンダーゲージテスター
Peacock(尾崎製作所)¥569,800~税込¥626,780~1個8日以内出荷から20日以内出荷最小読取値1μmのマイクロメータを基準としたシリンダゲージ専用キャリブレーションテスタです。 シリンダゲージ本体を鉛直に保持するのでたわみの影響による誤差がでません。 測定力による誤差を防ぐため、換えロッド側に押えのセンター軸を設けてあります。測定範囲(mm)20目量(mm)0.001スピンドル端面超硬チップ付送り精度(μm)±1以下送り量(mm)0.5/1回転