絞り込み
ブランド
「最大測定長(mm)」から絞り込む

標準シリンダーゲージセット ダイヤルゲージ付
(13件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1セット当日出荷お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。用途小内径の測定用に。全長(mm)265(ハンドル部含む)目量(mm)0.01最小表示(mm)0.01繰返し精密度(μm)3
浅孔シリンダゲージCGF
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から30日以内出荷穴の底面近くの内径測定が出来ます ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります 深孔用に握り下長さの長いものもご注文により製作致します 基点調整の為基準ゲージとしてシリンダゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています 推奨ダイヤルゲージ:2046SB/2972/2109SB-10/543-264B ガイド構造変更により、従来機種うPろ摺動性アップ 本体アンビル固定部の材質変更による耐久性アップ 断熱グリップ(中空構造)で、手の熱の影響を軽減既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。広範囲精度(μm)4測定子の有効ストローク(mm)1.2隣接誤差(μm)1繰返し精密度(μm)1
シリンダーゲージ部品ワッシャー
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷適合シリンダーゲージCG-35A(511-126-05)/CG-35AX(511-701)内径(Φmm)5外径(Φmm)7.4厚さt(mm)1ミツトヨ品番205624
シリンダーゲージ 小径用 ダイヤルゲージ付
(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。用途小内径の測定用に。目量(mm)0.01広範囲精度(μm)12隣接精度5アンビル9個付繰返し精密度(μm)3
標準シリンダゲージ
SK(新潟精機)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。用途内径測定用に材質(本体)スチールタイプダイヤルゲージ付目量(mm)0.01主な用途内径測定用に繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
小口径シリンダゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥27,980~税込¥30,778~1個ほか当日出荷から30日以内出荷測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するためにカムを使用しています。 測定寸法により、適当なアンビル及びワッシャに差し換えて使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。シリーズ511指示の安定度2μm広範囲精度(μm)5隣接精度2μmアンビル9本
シリンダーゲージ部品ワッシャー
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷シリンダーゲージCG-35A(511-126-05)用部品内径(Φmm)5外径(Φmm)7.4厚さt(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番205623
526シリーズ 小口径シリンダゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から30日以内出荷測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するために測定針を利用しています。テーパーをつけてある測定針が、測定子(球を2つに割った形状)をいつも押し広げていて、測定子が押しつぼめられると、測定針が押し上げられ、ダイヤゲージにその移動量が指示されます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。シリーズ526
標準型シリンダゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか4日以内出荷から14日以内出荷丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。仕様ダイヤルゲージは付属しません。寸法D(mm)70寸法E(mm)23寸法B(mm)150(ニギリ下長さ)広範囲精度(μm)5寸法F(Φmm)20隣接誤差(μm)2寸法G(Φmm)10繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm設定用ダイヤルゲージ17Z、57B、15Z、5F
シリンダーゲージ部品替ワッシャー0.5MM
Mitutoyo(ミツトヨ)¥279税込¥3071個当日出荷シリンダーゲージCG-S18A(511-201)用部品仕様CG-S18Aのみ付属厚さ(mm)0.5内径(Φmm)3.8外径(Φmm)7ミツトヨ品番204355
小口経シリンダーゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800~税込¥120,780~1個ほか翌々日出荷から30日以内出荷小さな穴の経を高精度に測定できます。付属品スパナ(No.102148)仕様セットリングは付属しません。測定範囲(mm)3.70~7.30シリーズ526広範囲精度(μm)6測定子7個繰返し精密度(μm)1ミツトヨ品番526-150-10
511シリーズ短脚シリンダゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980~税込¥21,978~1セットほか当日出荷から30日以内出荷握り下長さが短く、軽量でコンパクトです。測定子およびアンビルに耐久性と耐磨耗性に優れる超硬合金を使用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリンダゲージ用継足ロッド
Mitutoyo(ミツトヨ)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から9日以内出荷シリンダゲージに接続し、深穴の測定が可能です。その他シリンダーゲージ・アクセサリー
シリンダーゲージ部品サブアンビル
Mitutoyo(ミツトヨ)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷シリンダーゲージCG-150A(511-132-05)用部品適合シリンダーゲージCG-150A(511-132-05)ミツトヨ品番102178
シリンダゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥21,980~税込¥24,178~1個ほか5日以内出荷から20日以内出荷測定子・換えロッド先端部をR形状にしたことにより被測定物(ワーク)にキズが付きにくくなっております。 丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。仕様ダイヤルゲージは付属しません。長さ(mm)握り下:150寸法D(mm)70寸法E(mm)23寸法B(mm)150(ニギリ下長さ)広範囲精度(μm)5寸法F(Φmm)20隣接誤差(μm)2寸法G(Φmm)10繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm
小孔径シリンダーゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥24,980~税込¥27,478~1台ほか翌々日出荷から14日以内出荷広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2有効測定範囲0.5mm
ワッシャー CC60ー160用 1ミリ ZJー126
テクロック¥459税込¥5051個3日以内出荷適合機種CC-60、CC-60S、CC-100、CC-100S、CC-150、CC-150S、CC-160、CC-160Sサイズ(mm)1
精密測定プラグゲージホルダ
SK(新潟精機)¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷現場に合わせたオーダー制の別売ヘッドと組み合わせて使う精密測定プラグゲージ用ダイヤルゲージホルダです。量産品の穴径をもっと「簡単」、「効率的」、「高精度」に測定可能です。ステム径Φ8のダイヤルゲージが取付可能です。用途精密穴径測定にRoHS指令(10物質対応)対応
シリンダーゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか9日以内出荷から22日以内出荷シリンダゲージヘッド部、換えロッド寸法、ネジピッチは、従来品のCC/CGシリーズと同じ仕様ですので、お手持ちの換えロッドもご使用になれます。低価格の新型シリンダゲージです。シリンダゲージの測定子仕様指示器(推奨ダイヤルゲージオプション)0.11/0.001(mm):57B、17Z/5F15Z
スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-1HBシリーズ
Peacock(尾崎製作所)¥85,980税込¥94,5781個ほか5日以内出荷から22日以内出荷スプラインの大径測定をシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0
シリンダーゲージ 本体のみ
Peacock(尾崎製作所)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか9日以内出荷から22日以内出荷低価格のシリンダーゲージです。シリンダゲージ本体のみ (換えロッド / 換えワッシャは付属しません)
オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-1HA シリーズ
Peacock(尾崎製作所)¥85,980税込¥94,5781個ほか5日以内出荷から22日以内出荷インターナルギヤ、内スプラインの測定がシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2ボール径(Φmm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0
オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-2HA シリーズ
Peacock(尾崎製作所)¥86,980~税込¥95,678~1セットほか31日以内出荷から47日以内出荷インターナルギヤ、内スプラインの測定がシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2ボール径(Φmm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0、2.0、3.0
スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-2HBシリーズ
Peacock(尾崎製作所)¥86,980~税込¥95,678~1セットほか31日以内出荷から47日以内出荷スプラインの大径測定をシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0、2.0、3.0
ダイヤルボアゲージ844K/KC 拡張ピン
マール社¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から翌々日出荷割ピン式測定プローブを押し広げる拡張ピンです。測定対象物により押し縮められたプローブにより押し上げられた拡張ピンの動きが、指示器に伝わります。
シリンダーゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥189,800~税込¥208,780~1台ほか翌々日出荷から100日以内出荷小さな穴の径を高精度に測定できます。ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
浅孔用シリンダゲージ CD-35FS
テクロック¥53,980税込¥59,3781台4日以内出荷質量(g)140測定範囲(mm)15~35寸法A(mm)175.5寸法F(mm)10寸法D(mm)15.7寸法B(mm)50寸法C(mm)10.6換ロッド(本)11広範囲行き精度(μm)4寸法E(Φmm)5隣接誤差(μm)1繰返し精密度(μm)1有効測定範囲1.2mm