絞り込み
「最大測定長(mm)」から絞り込む

パイプゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥9,998~税込¥10,998~1台ほか当日出荷から20日以内出荷パイプ形状の肉厚測定や湾曲した形状ワークの厚み測定に適します。 測定子、アンビル部の特殊形状タイプも製作いたします。目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下
ダイヤルインサイドゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥21,980~税込¥24,178~1台ほか当日出荷から14日以内出荷目量(mm)0.01目盛0-50-0目盛仕様0-50-0指示誤差[1回転](μm)±13指示誤差[1/10回転](μm)9
外径くん
丸井¥129,800~税込¥142,780~1個10日以内出荷から90日以内出荷円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。 視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。 本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。 本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。 全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。最小読取値(mm)0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能)材質(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ繰返し精度(mm)±0.03
ダイヤルインサイドゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷から20日以内出荷比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適します。目量(mm)0.01仕様マグネットベース付目盛仕様0-50-0指示誤差[1回転](μm)±13指示誤差[全測定範囲](μm)±20指示誤差[1/10回転](μm)9
デフレクションゲージ
テクロック¥21,980~税込¥24,178~1個ほか当日出荷から21日以内出荷・自動車・船舶などのエンジンクランクのたわみを測定するための専用測定器です。 ・継足タイプとマグネットタイプがあります。目量(mm)0.01指示誤差±15指示誤差(μm)ゲージ:±15
ホルダー/100、GB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ幅(mm)29.5厚さ(mm)15使用範囲(mm)5~100RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619003
ゲージブロック手入れセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥53,980税込¥59,3781セット4日以内出荷ゲージブロック手入れセットは、かえり取りや密着作業などに必要な用具をセットにしたゲ ージブロック使用時の必需品です。セット内容601645、158-117RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-650E
GBアクセサリー/Bセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥299,800税込¥329,7801セット4日以内出荷レクタンギュラゲージブロックをより有効に使うためのアクセサリセットです。レクタンギュラゲージブロックアクセサリには22個組と14個組があります。また使用目的に合わせた単体販売もいたします。セラブロックにも使用できます。セット内容619002、619003、619004、619005、619009、619010×2、619011×2、619012×2、619019、619020、619022RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-602
TSCHORN 3Dテスタ ユニバーサル
ムラキ¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷あらゆる測定物に対応するダイヤル式基準位置測定器。 。これ1台でX・Y・Z方向の測定が可能。 。ボール半径の計算が不要なため、ワークの基準位置を迅速かつ正確に検出できます。 。ショーン3Dテスタ ユニバーサルは世界最小クラスのコンパクト設計。 。洗練されたデザインと高い精度・汎用性により、段取り作業の効率化に貢献します。防塵防水性能IP67ストローク量(mm)XYZ 1.5繰返し精度(μm)10シャンク径(mm)Φ12
EMCC用増結ロッド
Peacock(尾崎製作所)¥57,980税込¥63,7781個91日以内出荷奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。仕様エクステンションロッド:EMCC-L ( 1m のロッド × 10 本 = 10m )
深穴内径測定機
Peacock(尾崎製作所)¥92,980~税込¥102,278~1個91日以内出荷奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。適合カウンタ:C-500 ( 10μm、1μm 対応タイプ )動作方式マスター合わせをした後、ワークにヘッドを挿入してゆっくり前進させるだけで測定が完了します。自動調芯機構によりヘッドを振る必要は有りません機能ワークは水平状態にして測定します。 ( 垂直にした状態では測定不可能です )
測定モジュール Millimar 1702
マール社¥199,800税込¥219,7801個当日出荷・分解能:0.1μm。・消費電力:115mA。・測定範囲:±200μm。・プローブ接続数:2。・寸法L×W×H(mm):54×54×66。エラーリミット:0.3%(Min0.04μm)仕様Mahr製の全測定プローブを接続可能で、1秒あたり最大4189個の値をソフトウェアに転送できます。データ転送速度が速いため、測定データの抜け落ちが大幅に低減され、信頼性の高い動的測定が可能になります。トラスコ品番584-8456使用方法Millimar C1202またはMillimar Cockpit ソフトウェアを搭載したPCと接続して。仕様1アプリケーションに応じて各モジュールを組み合わせて使用出来ます。
電気マイクロメータ C1202
マール社¥229,800税込¥252,7801個9日以内出荷同時に最大3つまでの測定項目の演算値やグラフを表示可能な。電気マイクロメータ(コンパクトアンプ)。1~2本のプローブを使用した多様な静的・動的測定に対応。演算式などの設定を保存でき、素早いセッティングが可能。分解能は 0.01μm、0.1μm、1μm から選択。警告機能付きの見やすい公差判定表示や。リアルタイムでNGをチェックできるグラフ機能を搭載。(測定値をリアルタイムでグラフ表示)。★Millimar C1202 は、C1208、C1226、C1240 の後継機種です。【特長】トラスコ品番586-2691分解能(μm)アナログ:500、200、100、20、10、2、1、0.2表示範囲アナログ:±5000、±2000、±1000、±300、±100、±30、±1、±3(μm)、デジタル:±999 999.9(μm)デジタル分解能(最小表示量)0.01、0.1、1 ※モジュール(N1700シリーズ)に依る(μm)
ベースブロック/35、GB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷全長(mm)105平面度(μm)密着面:0.5、底面:1平行度(μm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619009
ダイヤルテンションゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブなどの接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。標準形と置針形の2種類があります。形状標準品精度±0.5目盛測定範囲(N)0.3~3目量(N)0.1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番546-118
Sラインダイヤルコンパレータ
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 最小読取値0.001mmでSラインシリンダゲージへセットして使用できます。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。用途比較測定にタイプ標準目盛仕様50-0-50仕様●測定範囲(mm):0.1●目量(mm):0.001●戻り誤差(μm):0.5●測定力(N):1.5以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):1●最大許容誤差(μm):1.2●狭範囲指示誤差(μm):0.7●繰返し精密度(μm):0.5RoHS指令(10物質対応)対応
偏心検査器(P型)
理研計測器¥179,800税込¥197,7801台9日以内出荷シャフト等の曲がり・偏心測定用です。 測定するワークを両センターで保持し、少しずつ回転を加え、ダイヤルゲージにて読み取れます。 精密すり合わせにより高精度を保持しています。用途リーマ、エンドミル等の丸物の偏心測定材質本体:FC250、表面:塗装質量(kg)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×198×130センター距離(mm)300使用センターMT-1寸法m(mm)台長:530、スイング:110
円弧マスター用台座
丸井¥84,980~税込¥93,478~1個23日以内出荷から90日以内出荷円弧マスター用の台座です。用途円弧マスターの固定。材質(測定子)SUS420J2焼入れ、(本体)アルミ製/アルマイト処理
ダイヤルレンズゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥9,998~税込¥10,998~1台ほか当日出荷から14日以内出荷測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下適合測定可能なレンズの大きさ:Φ59mm以下、測定可能なレンズの厚み:20mm以下測定深さ(mm)30指示誤差±20μm指示誤差(μm)±20
小形偏心測定器
テクロック¥66,980~税込¥73,678~1個21日以内出荷から32日以内出荷各種精密軸、丸物工作物、及び精密歯車、ピニオン等の偏芯量(触れ)を測定するのに適してます。 ワークの形状により、センタの凹凸が簡単に切り替えられます。センタの移動も可能です。測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下仕様対象ワーク寸法(直径:Φ60mmまで、幅:60mmまで)質量(kg)2指示誤差±15μmRoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)ゲージ:±15
スピードマイクロミニ
丸井計器¥88,980税込¥97,8781台翌々日出荷高精度なデジマチックインジケータ(ダイヤルゲージ)とマイクロメーターヘッドを組合せ、精密で小さな部品や製品を素早く測定します。 最小表示量は0.001mm又は0.01mmを選べます。 測定圧は800gまで調整できます。用途量産品の製品検査に。 薄紙からスチール棒までの幅広い測定に。測定範囲(mm)0~35最小表示(mm)0.001/0.01トラスコ品番323-9616質量(kg)2.13電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×1個(付属)器差(μm)±0.005
ホルダー/60、GB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ幅(mm)29.5厚さ(mm)15使用範囲(mm)15~60RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619002
ホルダー/250、GB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ幅(mm)29.5厚さ(mm)15使用範囲(mm)20~250RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619005
ホルダー/160、GB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ幅(mm)29.5厚さ(mm)15使用範囲(mm)15~160RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619004
セラストーン 150X50
Mitutoyo(ミツトヨ)¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷セラミックス製のかえり取り専用砥石です。セラブロックはもちろん、鋼製ゲージブロックにも使用でき、さらに、あらゆる精密加工面に発生したかえりの除去に最適な砥石です。かえり取りの容易さ、耐久性はアルカンサス砥石より数倍すぐれています。2面使用可能です。材質セラミックス製RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番601644
BMXーS1/GBホルダーセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥219,800税込¥241,7801セット4日以内出荷呼び寸法125mm以上の標準サイズゲージブロックにはすべて継ぎ足し用の穴加工を施してあります。この穴を利用し、締め付けによる誤差を押さえ、長尺ゲージブロック間の連結やジョウなどの取り付けができるホルダセットです。セラブロックにも使用できます。セット内容619031、619032、619033、619034、619035、619036×3、619009、619018×2、619013×2、619019RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-605
スケヤGBアクセサリー/SGA-M25
Mitutoyo(ミツトヨ)¥159,800税込¥175,7801セット4日以内出荷スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。特に、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。セット内容619070×2、619071×2、619072×2、619073、619054、619074、619056×2、619057×2、619058×2、619059×2、619060×2、619061×2、619062、619063、619064、619065、619066×2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-611
GBアクセサリー/Aセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥429,800税込¥472,7801セット4日以内出荷レクタンギュラゲージブロックをより有効に使うためのアクセサリセットです。レクタンギュラゲージブロックアクセサリには22個組と14個組があります。また使用目的に合わせた単体販売もいたします。セラブロックにも使用できます。セット内容619003、619004、619005、619009、619010×2、619011×2、619012×2、619013×2、619014×2、619018×2、619019、619020、619021×2、619022、619023RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-601
ダイヤルスイフトゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥21,980~税込¥24,178~1台ほか5日以内出荷から14日以内出荷測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.05測定深さ(mm)30測定子直径(Φmm)5.5指示誤差±100μm
『ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- シックネスゲージ
- シリンダゲージ
- ダイヤルキャリパゲージ
- ダイヤルゲージ応用測定器その他関連用品