絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
- Peacock(尾崎製作所)(9)
- テクロック(5)
- マール社(3)
- 丸井(2)
- ムラキ(1)
- 理研計測器(1)
- 丸井計器(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「最大測定長(mm)」から絞り込む

Sラインダイヤルコンパレータ
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 最小読取値0.001mmでSラインシリンダゲージへセットして使用できます。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。用途比較測定に仕様●測定範囲(mm):0.1●目量(mm):0.001●戻り誤差(μm):0.5●測定力(N):1.5以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):1●最大許容誤差(μm):1.2●狭範囲指示誤差(μm):0.7●繰返し精密度(μm):0.5タイプ標準目盛仕様50-0-50RoHS指令(10物質対応)対応
『ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- シックネスゲージ
- シリンダゲージ
- ダイヤルキャリパゲージ
- ダイヤルゲージ応用測定器その他関連用品