カテゴリ
絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.002(1)
- 0.01(4)
- 0.02(2)
- 0.025(2)
- 0.05(1)
- 0.1(1)
最大測定長(mm)
- 1~10未満(2)
- 10~20未満(6)
- 20~50未満(7)
- 50~100未満(2)
- 100~200未満(3)
測定力(N)
- 1.5(1)
校正証明書
- -(6)
- 付き(7)
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(4)
- テクロック(262)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(87)
- Peacock(尾崎製作所)(40)
- フジツール(11)
- TSK(11)
- TESA[測定用品](9)
- エスコ(5)
- マール社(5)
- シム&ゲージ(3)
- シンワ測定(3)
- ピーコック魔法瓶工業(2)
- 丸井(2)
- INSIZE(インサイズ)(2)
- アズワン(1)
- イマオコーポレーション(1)
- ムラキ(1)
- 理研計測器(1)
- イチネンTASCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応

デジタルキャリパゲージ
SK(新潟精機)(8件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から15日以内出荷デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します用途外径用測定器、管の厚み測定に。材質(本体)スチール、プラスチック測定範囲(mm)0~25電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.02測定子(mm)丸型(Φ2.5)差込深さ(mm)35主な用途外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
デジタルキャリパゲージ
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約2~5分)です。 ストラップ取付穴付です。用途外径測定用に材質(本体)スチール、プラスチック質量(g)140測定範囲(mm)0-150電源CR2032(テスト用付属)目量(mm)0.1器差(mm)±0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルキャリパゲージ
SK(新潟精機)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から15日以内出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。携帯用に便利なコンパクトサイズです。測定子先端が丸いので、曲面の測定に便利です。用途外径測定用に付属品PCケース材質(本体)アルミ合金測定範囲(mm)0-10目量(mm)0.05本体質量(g)75測定子(mm)先端:Φ2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×17×55測定子丸型RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)±0.1
内側ダイヤルキャリパゲージ
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から15日以内出荷穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。用途内径測定器です。付属品PCケース材質(本体)スチール主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定にRoHS指令(10物質対応)対応
標準シリンダゲージ
SK(新潟精機)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。用途内径測定用に材質(本体)スチールタイプダイヤルゲージ付目量(mm)0.01主な用途内径測定用に繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
内側ダイヤルキャリパゲージ AI型
SK(新潟精機)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から15日以内出荷穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。用途内径測定器です。付属品PCケース材質(本体)スチール目量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.02主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定にRoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)±0.04
外側ダイヤルキャリパゲージ BO型
SK(新潟精機)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から15日以内出荷外径測定に便利です用途外径用測定器です。付属品PCケース材質(本体)スチール目量(mm)0.025寸法A(mm)2.3寸法D(mm)8.5寸法E(mm)10.5寸法B(mm)8.5寸法C(mm)10.5器差(mm)±0.075繰返し精度(mm)0.05測定子(mm)Φ1.6主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
デジタルシクネスゲージ
SK(新潟精機)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から15日以内出荷読み取りやすいデジタルタイプです。小型部品や紙などの厚みをワンタッチにて測定できます。用途厚さ測定。付属品PCケース材質測定子:セラミック材質(本体)スチール質量(g)180測定範囲(mm)0~10電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下精度(mm)±0.02最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01差込深さ(mm)30主な用途小型部品、紙などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。バッテリー容量(Ah)0.24測定子Φ10mmフラットRoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●操作性に優れ短時間で測定できます●オートオフ機能付(約5分)●ホールド機能付指示誤差(mm)±0.02
外側ダイヤルキャリパゲージ AO型
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から15日以内出荷外径測定に便利です用途外径用測定器です。付属品PCケース材質(本体)スチール目量(mm)0.01寸法A(mm)2.3寸法D(mm)11.5寸法E(mm)14.5器差(mm)±0.04繰返し精度(mm)0.02測定子(mm)Φ1.6主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
精密測定プラグゲージホルダ
SK(新潟精機)¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷現場に合わせたオーダー制の別売ヘッドと組み合わせて使う精密測定プラグゲージ用ダイヤルゲージホルダです。量産品の穴径をもっと「簡単」、「効率的」、「高精度」に測定可能です。ステム径Φ8のダイヤルゲージが取付可能です。用途精密穴径測定にRoHS指令(10物質対応)対応
Sラインダイヤルコンパレータ
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 最小読取値0.001mmでSラインシリンダゲージへセットして使用できます。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。用途比較測定に仕様●測定範囲(mm):0.1●目量(mm):0.001●戻り誤差(μm):0.5●測定力(N):1.5以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):1●最大許容誤差(μm):1.2●狭範囲指示誤差(μm):0.7●繰返し精密度(μm):0.5タイプ標準目盛仕様50-0-50RoHS指令(10物質対応)対応
Sラインシリンダゲージ
SK(新潟精機)¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 別売のSラインダイヤルコンパレータと組み合わせることで高精度測定を実現します。 耐久性に優れ、ワーク対応範囲の広いルビー測定子です。 熱膨張率の小さいインバー鋼をチューブに採用し、温度変化の影響を受けにくく、高品質が長く維持できます。 内部の高精度伝達セグメントが、コンタクトピンの動きを反動なしで、正確に測定器へ伝達します。用途内径測定用に
デジタルシリンダゲージ
SK(新潟精機)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。用途内径測定用に材質測定子:軸受鋼材質/仕上本体:スチール材質(本体)スチール電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.002最小表示(mm)0.002主な用途内径測定用に繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタルインジケータを標準装備しています。●デジタル表示で見やすい●ABS(絶対測定)機能付です。●オー卜オフ機能付(約0-6分)です。
シリンダゲージサブロッド
SK(新潟精機)¥699税込¥7691個翌々日出荷シリンダーゲージ用のサブロッドです。用途シリンダーゲージ用のサブロッドとして適合機種CDI-160D・CDI-160/WCDI-160D・WCDI-160規格寸法(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応