絞り込み
高さ(m)
- 1.5~2.0未満(1)
- 2.0~2.5未満(5)
- 2.5~3.0未満(3)
- 3.0~3.5未満(5)
- 3.5~4.0未満(2)
- 4.0~4.5未満(3)
- 5.0~5.5未満(3)
- 6.0~6.5未満(3)
材質
- アルミ(6)
最大使用荷重(kg)
- 150
- 80(1)
- 100(30)
- 110(1)
- 120(2)
- 130(6)
段数
- 4(1)
- 6(1)
- 9(1)
ブランド
- ピカコーポレイション(3)
- エスコ(2)
- アズワン(1)
- アルインコ(1)
- 長谷川工業(1)
「高さ(m)」から絞り込む
1.5~2.0未満(1)
2.0~2.5未満(5)
2.5~3.0未満(3)
3.0~3.5未満(5)
3.5~4.0未満(2)
4.0~4.5未満(3)
5.0~5.5未満(3)
6.0~6.5未満(3)

1連はしご FLW2.0 両面使用タイプ
長谷川工業¥63,980~税込¥70,378~1台翌日出荷踏ざん幅広タイプ。 傾斜角度が選べる両面使用型はしご。 工場内や倉庫での昇降におすすめ。 両面使用できるので、使用範囲が広がります。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)(70°)140/(60°)151踏ざん間隔(mm)330正面踏ざん有効幅(mm)448使用角度(°)60/70外寸法・幅(mm)507各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)150
一連はしご 1ALF型
ピカコーポレイション¥66,980~税込¥73,678~1台翌日出荷最大使用質量150kgの高強度1連梯子です。 独自のアルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製最大外形寸法(mm)421支柱(mm)392(外寸)踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)328最大使用荷重(kg)150
槽内入出用縄梯子 GLH-RLシリーズ
アズワン¥70,000~税込¥77,000~1セット当日出荷から43日以内出荷グラスライニング機器槽内への入出用の縄梯子です。梯子の足置きには金属製ではなく木製を採用。それにより、湿度等で滑りやすい槽内でもより安全に昇降でき、また、足置きとの接触による槽内のキズ等が発生することも防ぎます。槽内に入出しやすいように、フックによる固定器具が標準で取り付けられています。耐荷重(kg)150耐用年数(年)3(推奨)
ユニット交換式 1連はしご(滑り止め端具溶融亜鉛メッキ仕様) LLS-D型
ピカコーポレイション¥71,980~税込¥79,178~1台翌日出荷ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる業務用1連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 滑り止め端具を溶融亜鉛メッキ仕様としたLLS-D型もお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。用途仮設現場の作業に。材質アルミ合金最大使用質量(kg)150![2.95m [アルミ製] 天井点検口はしご(アウトリガー式 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73887154-260708-02.jpg)
2.95m [アルミ製] 天井点検口はしご(アウトリガー式
エスコ¥117,800税込¥129,5801台当日出荷仕様製品上部にある手がかり棒が伸びて昇降をサポート手がかり棒の伸縮ピッチは50mmで14段階の調整天井から最大で63cmの突出しを確保製品下部にあるアウトリガーが安定性をUP※天井点検口へ昇降する専用の製品となっております。その他の用途では使用しないでください。住宅、オフィス、工場等、建物の天井点検口への安全なアクセスを可能にします。材質アルミニウム段数9段全長(m)2.95設置寸法・奥行(mm)1410~1540設置寸法・幅(mm)774~882最大使用荷重(kg)150設置寸法(幅W×奥行D)(mm)774~882×1410~1540適合寸法(mm)(最大天井)2950収納寸法・幅(mm)2650収納寸法・奥行(mm)155収納寸法・高さ(mm)495
ユニット交換式 1連はしご LLS型
ピカコーポレイション¥66,980~税込¥73,678~1台翌日出荷ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる高強度業務用1連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 滑り止め端具を溶融亜鉛メッキ仕様としたLLS-D型もお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。用途仮設現場の作業に。材質アルミ合金










![2.95m [アルミ製] 天井点検口はしご(アウトリガー式 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73887154-260708-02.jpg)