絞り込み
高さ(m)
- 0.5未満(1)
- 0.5~1.0未満(9)
- 1.0~1.5未満(3)
脚立タイプ
- 90cmタイプ(5)
- 120cmタイプ(2)
段数
- 3
- 2(8)
- 4(17)
- 5(13)
- 6(14)
- 7(12)
- 8(12)
- 9(10)
- 10(6)
- 11(2)
- 12(5)
- 13(1)
- 14(1)
- (天板除く)3(1)
- (天板除く)4(2)
- (天板除く)5(1)
材質
- アルミ(10)
- ガラス繊維(1)
- スチール(1)
最大使用荷重(kg)
- 100(5)
- 120(1)
- 130(1)
- 160(5)
ブランド
- ナカオ(4)
- ピカコーポレイション(4)
- アルインコ(2)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- 万方商事(1)
ナカオ・ピカコーポレイション・アルインコ・YAMAZEN(山善)・ファミリー・ライフ・万方商事
「高さ(m)」から絞り込む
0.5~1.0未満(9)
0.5未満(1)
1.0~1.5未満(3)

専用脚立 MS-FX
アルインコ(22件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1台翌日出荷プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。 天板部が厚くならず、狭い場所でも保管しやすい薄型フラット収納タイプ(厚み126mm)材質アルミ合金タイプ折り畳み式方式リベット方式最大使用荷重(kg)100収納寸法・奥行(mm)126
軽量専用脚立
アルインコ¥12,980~税込¥14,278~1台ほか翌日出荷プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。おしゃれなブラックカラーを採用!仕様折畳式材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)40方式リベット方式天板寸法(mm)308×95踏ざん間隔(mm)295最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100収納寸法・奥行(mm)126
安心の両手すり付き脚立(トレー付き)
ファミリー・ライフ¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷両手すりが付いて昇り降りが安心!。荷物や工具などが置ける便利なトレー付き。折りたたんでコンパクトに、スッキリ収納。使いたい時にサッと広げて使えるから便利。一部組立式 ※両手すりはネジで本体に取り付ける必要があります。材質フレーム:スチール、ステップ:ポリプロピレン最大使用荷重(kg)100
軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型
ピカコーポレイション(9件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台翌日出荷から翌々日出荷最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ! 幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。 便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています! LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具 LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに材質アルミ合金/アルマイト(支柱のみ)規格Aマーク踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×152踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)130収納寸法・奥行(mm)170
折りたたみ脚立 木目調
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥12,880~税込¥14,168~1台翌々日出荷高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。材質アルミ最大使用荷重(kg)約100
四脚アジャスト式専用脚立(上部操作タイプ) SXJ型 スタッピーシリーズ
ピカコーポレイション¥31,980~税込¥35,178~1台翌日出荷から4日以内出荷かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」の専用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です ※本製品は梯子になりません。はしご兼用脚立のスタッピーシリーズはSCN型をお求めください。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん踏面幅(mm)55踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100
業務用専用脚立 BM型
ピカコーポレイション¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷最大使用質量160kgの業務用専用脚立です。 広い踏ざんとゆるやかな角度(70度)で昇降しやすくなっています。(幅広踏ざん65mm) 天板を広くすることで安定性を向上させています。工具等を置くのにも便利です。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。仕様中折式材質アルミ合金材質/仕上アルミ合金製/-規格Aマーク踏ざん踏面幅(mm)65天板寸法(mm)349×300踏ざん間隔(mm)320最大使用荷重(kg)160
アウトリガー一体式脚立 ダン吉
ナカオ¥65,980~税込¥72,578~1台翌々日出荷転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮脚立。 脚立本体に別付のオプションタイプのスタビライザーやアウトリガーとは異なり、一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。 仮設工業会認定モデル材質アルミ規格仮設工業会認定品踏ざん踏面幅(mm)50踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)160伸縮脚(mm)194(13mmピッチ)
仮設工業会認定 専用脚立 SEC型
ピカコーポレイション¥59,980~税込¥65,978~1台翌日出荷仮設工業会認定の業務用溶接タイプの専用脚立です。 ※脚立における仮設工業会認定基準に天板高さ2m以上は存在しないため、SEC-S210~S270は対象外となります。 最大使用質量160kgの高強度・幅広踏ざん60mmなので作業安定性にも優れています。 収納時はフラットになるので積み重ねて保管できます。用途仮設現場の作業に。仕様中折式材質アルミ合金材質/仕上アルミ合金製/-踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)320×160踏ざん間隔(mm)314最大使用荷重(kg)160
専用脚立 AS型
ナカオ¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷天板が広く、各段すべて幅広ステップ材(60mm)を使用していますので、作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。水平型開き止め付。仕様折畳み式、固定式端具材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)250×365
折りたたみ式 3段脚立
万方商事¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷軽量で使いやすいアルミ製の折りたたみ式3段踏み台です。日常のさまざまな場面で活躍し、電球交換や高所作業などにも便利です。折りたたんで簡単に収納でき、女性でも持ち運びしやすい軽量設計。グリップ付きで万が一の際も安心でき、安定感のある構造で安全に使用できます。用途脚立用に。質量(kg)3.5段数踏み段:3段組立寸法(mm)約高さ1145×横430×奥行560収納時寸法(cm)約121×50
専用脚立 NAZ
ナカオ¥33,980~税込¥37,378~1台翌々日出荷強さ、安全性、作業性、保管性、4つの機能を兼ね備えた脚立です。赤い滑り止めモールが、脚立使用時に多い滑りや踏み外しを防ぎます。仕様折畳み式、開き止め中折れ式、固定式端具材質アルミ合金製踏ざん踏面幅(mm)60最大使用荷重(kg)160踏面幅(mm)60
専用脚立 局内用脚立GF型
ナカオ¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷機械室、電力室など狭くて、絶縁性を必要とする局内用に設計された下端幅の狭い専用脚立です。仕様折畳み式、開き止め中折れ式、固定式端具踏面幅(mm)65