伸縮性はしご兼脚立 3.8m

伸縮性はしご兼脚立 3.8m - 万方商事

脚立とはしごの2役を兼ね備えた伸縮タイプのはしご兼用脚立です。折りたたみ式でコンパクトに収納でき、保管場所にも困りません。電球交換やエアコン掃除、洗車などさまざまな作業に活躍。最長約380cmまで伸ばすことができ、1段ずつ引き伸ばして必要な高さで安全に使用できます。

用途
脚立用に。
質量(kg)
13.6
耐荷重(kg)
約120
長さ(cm)
はしご時最長:約380
折りたたみ寸法(cm)
約87×47.5×17
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81904211zk060
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする