絞り込み
高さ(m)
- 3.5~4.0未満(2)
- 4.5~5.0未満(1)
段数
- 12
- 1(70)
- 2(77)
- 3(81)
- 4(66)
- 5(41)
- 6(17)
- 7(7)
- 8(5)
- 9(4)
- 10(3)
- 11(1)
天板寸法(長さ×幅)(mm)
- 356×190(1)
- 500×520(1)
材質
- アルミ(1)
最大使用荷重(kg)
- 100(1)
- 120(1)
ブランド
- ピカコーポレイション(1)
- HARAX(ハラックス)(1)
ピカコーポレイション・HARAX(ハラックス)
作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
商品豆知識
「高さ(m)」から絞り込む
3.5~4.0未満(2)
4.5~5.0未満(1)

アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP)
HARAX(ハラックス)(8件のレビュー)¥62,980~税込¥69,278~1台翌々日出荷支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。材質本体:アルミ製材質(本体)アルミタイプピン式З本伸縮タイプ天板寸法(mm)幅×奥行:356×190最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)356天板寸法・奥行(mm)190材質(ロックレバーピン)SUS
アルミ製移動式作業台
ピカコーポレイション¥359,800~税込¥395,780~1台翌々日出荷広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。 。大型キャスターを使用しており、移動時の安定性・操作性が抜群です。(Φ150、ゴム製、ストッパー付) 。幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。 。筋交いの変更により安定感を高めました。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。 。落下防止や進入禁止用に端部感知チェーンKC-5(オプション)が取付可能です。用途工場・倉庫・仮設現場での高所作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に天板寸法(mm)正面幅500×奥行520踏ざん間隔(mm)300踏面幅(mm)107最大使用質量(kg)120手すり高さ(mm)1100