カテゴリ
絞り込み
材質
- アルミ(5)
段数
- 6(1)
最大使用荷重(kg)
- 200
- 0.5(1)
- 2(2)
- 10(1)
- 11(1)
- 70(2)
- 100(5)
- 120(1)
- 125(2)
- 130(1)
- 135(2)
- 150(11)
- 160(1)
- 170(1)
- 300(2)
- 350(2)
- 500(3)
- 800(1)
ブランド
- ピカコーポレイション(6)

アルミ製床付き布わく STZR型
ピカコーポレイション¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷から29日以内出荷パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用アルミ製床付き布わくです。 サビに強く耐久性にすぐれています。 表面はプレス式ノンスリップ加工。 安全率3.5以上。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。 ※アルミ製ローリングタワーARA型にはSTZR-F1850Aのみ設置できます。材質アルミ合金幅(mm)500厚さ(mm)46.5最大使用荷重(kg)200
アルミ製床付き布わく STPR型
ピカコーポレイション¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。 従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。 軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 安全率3.5以上を確保しています。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。幅(mm)500最大使用質量(kg)200
はしご付き床付き布わく(はしご伸縮タイプ) STJR型
ピカコーポレイション¥75,980~税込¥83,578~1台4日以内出荷から21日以内出荷わく組足場等に昇降用はしごを設置できる床付き布枠です。はしご長さは25mmピッチ調整でき、様々な状況に対応します。はしごはツマ側、ケタ側の4方向に取付け可能です。パイプ径Φ42.7、Φ48.6兼用タイプです。アルミ製なので軽量、サビに強く耐久性に優れています。1850サイズは、はしごを床付き布わくの裏面に収納できます。STJR-F1850SB、M1850SBは上部、下部ともに脚伸縮ができます用途工事現場での足場作業に。材質アルミ合金幅(mm)500厚さ(mm)【収納時】80適合規格仮設工業会認定合格品最大使用質量(kg)200(はしご100)
アルミ製床付き布わく STZR型
ピカコーポレイション¥16,980~税込¥18,678~1枚3日以内出荷から15日以内出荷パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用アルミ製床付き布わくです。サビに強く耐久性にすぐれています。表面はプレス式ノンスリップ加工。安全率3.5以上。仮設工業会認定合格品。F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。材質アルミ合金幅(mm)250厚さ(mm)46.5最大使用質量(kg)200
オプション 荷台板
ピカコーポレイション¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷フレームカートCAC-C400に取付け可能な荷台板です。(旧品CAC-A400。CAC-B400にも取付可能です。)。本体に取付する事により、長尺物に加えて箱物など小さいサイズの荷物も乗せられるようになります。折りたたみができ非常にコンパクトになりますので、自動車への積載や持ち運びも簡単です。材質アルミニウム合金(本体)/ステンレス(蝶番)質量(kg)6.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:790×900×32、折りたたみ収納:401×900×51最大使用荷重(kg)200
RAオプション 内階段
ピカコーポレイション¥59,980~税込¥65,978~1台5日以内出荷手持ちのローリングタワーを内階段昇降に変更。 昇降方法が従来の外側昇降から内階段昇降となり安全性がアップします。 パイプ径Φ42.7mm専用です。材質アルミ合金段数6踏ざん踏面幅(mm)396最大使用荷重(kg)200正面幅(mm)450