カテゴリ
絞り込み
高さ(m)
- 0.5未満(2)
- 0.5~1.0未満(2)
- 1.0~1.5未満(3)
- 1.5~2.0未満(10)
- 2.0~2.5未満(3)
- 2.5~3.0未満(3)
- 3.0~3.5未満(1)
- 3.5~4.0未満(3)
- 4.5~5.0未満(3)
- 5.0~5.5未満(2)
- 6.0~6.5未満(2)
段数
- 1(3)
- 2(3)
- 3(4)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(1)
- 7(2)
- 8(1)
材質
- アルミ(20)
- スチール(4)
- 樹脂(1)
最大使用荷重(kg)
- 200
- 80(31)
- 100(424)
- 120(56)
- 125(7)
- 130(61)
- 135(14)
- 136(9)
- 150(315)
- 160(19)
- 170(13)
- 250(7)
- 500(14)
- 1000(8)
- 1500(7)
- 2000(8)
- 10000(14)
- 12000(12)
- 15000(12)
- 20000(7)
- 最大使用荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- ピカコーポレイション(15)
- 長谷川工業(2)
- 藤本工業(2)
- 森山鉄工(2)
- エスコ(1)
- 光洋機械産業(1)
- ナカオ(1)
- 福農産業(1)
- カール事務器(1)
- BIG RED(1)
- MT(森山鉄工)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台の、ハシゴや脚立などの踏み台は現場で有用性の高いツールです。オフィスでのちょっとした作業に便利な軽量アルミタイプの脚立・踏み台、脚の長さを調節できるので段差のある場所に有効な伸縮脚立、一台二役のハシゴ兼用脚立、折りたたんで現場に運べる足場台、高所作業に便利な伸縮タイプのハシゴなど、安全かつ効率よく作業できる製品が見つかります。

クサビ式足場用アルミ階段
光洋機械産業(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷アルミ合金製なので軽量用途クサビ式足場用階段材質アルミ合金規格(社)仮設工業会認定品最大使用荷重(kg)200
MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)
森山鉄工¥58,980~税込¥64,878~1台翌々日出荷段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。用途倉庫・工場内などでの作業に。材質アルミ(アルマイト付)キャスターなし踏ざん踏面幅(mm)240天板寸法(mm)500×240収納厚(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)200収納寸法・幅(mm)500
アルミブリッジ幅広タイプ1本
福農産業¥19,980税込¥21,9781本(1本)3日以内出荷ねじれ、ゆがみに強いアルミ角パイプ仕様。表面凸使用で滑りにくい。足元を気にせず機械の積み下ろしができる幅広タイプのアルミブリッジ。用途自走式畔草刈機、管理機、除雪機等小型機械の積み下ろし材質アルミ全長(mm)1800最大積載荷重(kg)200有効幅(mm)使用:550自重(kg)10
アルミブリッジ SHA型
ピカコーポレイション¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷様々な種類の管理機に対応できる軽量・幅広アルミブリッジです。(鉄ホイール・ゴムホイール用) 有効幅500mmの幅広タイプなので、1本で乗せ降ろしが可能です。用途芝刈機・除雪機など小型機械に最適。自走式キャリー動噴にも使えます。有効長(mm)1800質量(kg/本)7持ち手なし
富士 フジステージF12-19Rフルセット
藤本工業(2件のレビュー)¥299,800税込¥329,7801セット8日以内出荷簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。トラスコ品番464-8056材質スチールタイプ折りたたみ式キャスターΦ130mmWストッパー付4個キャスター径(Φmm)130最大使用荷重(kg)200天板寸法・幅(mm)1200天板寸法・奥行(mm)500天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500
足場用階段
ピカコーポレイション¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷から5日以内出荷スリムタイプ材質アルミ合金段数7踏ざん踏面幅(mm)246正面踏ざん有効幅(mm)300最大使用荷重(kg)200
折りたたみ式アルミワークステップ
BIG RED¥16,980税込¥18,6781台欠品中アルミの軽量仕様。天板は安全のスベリ止め仕様。洗車・各種作業におすすめです。質量(kg)8.2耐荷重(kg)200
MTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ)
MT(森山鉄工)¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷天板が広く乗り降りが楽々、使い勝手に優れた人に優しい安全設計です。高さが3段階に変えられキャスター付で移動がスムーズです。折りたたみ式で収納上手です。用途倉庫・工場内などでの作業に。材質アルミ(アルマイト付)段数3段キャスターあり踏ざん踏面幅(mm)240天板高さ(m)0.55・0.65・0.75RoHS指令(10物質対応)対応収納時全長(m)1.07最大使用質量(kg)200
大型作業台 DG-a オーバーブリッジ
長谷川工業¥269,800~税込¥296,780~1台翌日出荷工場・物流センターなどのラインをまたがる通路の確保に最適です。専用幅木が標準装備で作業の安全性が向上、手摺の剛性も大幅にアップします。アルミ合金。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)151踏ざん間隔(mm)330最大使用質量(kg)200
アルミブリッジ 雷神 SGN型
ピカコーポレイション¥36,980税込¥40,6781台翌日出荷から7日以内出荷大型滑り止め突起で安定性を高めた管理機・自走式草刈機用のアルミブリッジです。(鉄ホイール・ゴムホイール用) ブリッジ表面全面に大型突起を配し、滑りを防止しています。 ブリッジ裏面には、3本の補強リブを配置し、たわみを防止しています。 走行面にすき間が無いので、足を挟みこむ事が無く女性でも安心して使用いただけます。 ※2本/セット※全幅に持ち手は含まれておりません用途乗用田植え機、小型除雪機、自走式動力噴霧機など、小径ホイールやクローラタイプに最適です。全長(mm)1800有効長(mm)1800フック形状ツメ
アルミ製床付き布わく STZR型
ピカコーポレイション¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷から29日以内出荷パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用アルミ製床付き布わくです。 サビに強く耐久性にすぐれています。 表面はプレス式ノンスリップ加工。 安全率3.5以上。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。 ※アルミ製ローリングタワーARA型にはSTZR-F1850Aのみ設置できます。材質アルミ合金幅(mm)500厚さ(mm)46.5最大使用荷重(kg)200
アルミ製床付き布わく STPR型
ピカコーポレイション¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。 従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。 軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 安全率3.5以上を確保しています。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。幅(mm)500最大使用質量(kg)200
渡り足場
ピカコーポレイション¥399,800~税込¥439,780~1台翌日出荷工場内の通路確保と効率アップに最適のブリッジです。 天場(通路)には工具・ねじ等がラインに落下しないように幅木がついています。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。仕様組立式材質アルミ合金製タイプ組立式設置寸法・幅(mm)700最大使用荷重(kg)200アンカー穴(mm)Φ12天板寸法・奥行(mm)600
アルミパイプ製移動式足場 ARA型(幅狭仕様)
ピカコーポレイション¥689,800~税込¥758,780~1セット6日以内出荷通常のアルミローリングタワーと比べ、作業床寸法とわく寸法の幅が狭いタイプです。わくの幅を狭くすることにより各部材をコンパクトにまとめる事ができ、ハイエースにも積載可能となりました。全サイズアウトリガーを標準装備しており、狭所のみならず様々な現場で安全に作業を行うことができます。大型キャスター(Φ150、ゴム製、ストッパー付)を採用、ジャッキ付きで高さ調整も可能です。ARA-N型:幅狭仕様。ARA-NU型:内階段 幅狭仕様。通常仕様ARA型もラインナップしております。(作業床寸法1.65m×1.41m)用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での高所作業、機械メンテナンス、電気工事など幅広くお使い頂けます。材質アルミ合金寸法(m)【作業床】1.65×0.91わく寸法(m)1.83×1.07最大使用質量(kg)200
アルミパイプ製移動式足場 ARA型
ピカコーポレイション¥569,800~税込¥626,780~1セット6日以内出荷軽量でコンパクトに収納できるアルミローリングタワーです。広い作業床を確保することができ、安全対策に繋がります。3段セットについてはアウトリガーを標準装備しており、狭所のみならず様々な現場で安全に作業を行うことができます。(オプション品ARA-A7で追加可能)。大型キャスター(Φ150、ゴム製、ストッパー付)を採用、ジャッキ付きで高さ調整も可能です。ARA型:標準仕様。ARA-U型:内階段仕様。狭所での使用に特化した幅狭仕様ARA-N型もラインナップしております。用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での高所作業、機械メンテナンス、電気工事など幅広くお使い頂けます。材質アルミ合金寸法(m)【作業床】1.65×1.41わく寸法(m)1.83×1.57最大使用質量(kg)200
はしご付き床付き布わく(はしご伸縮タイプ) STJR型
ピカコーポレイション¥75,980~税込¥83,578~1台4日以内出荷から21日以内出荷わく組足場等に昇降用はしごを設置できる床付き布枠です。はしご長さは25mmピッチ調整でき、様々な状況に対応します。はしごはツマ側、ケタ側の4方向に取付け可能です。パイプ径Φ42.7、Φ48.6兼用タイプです。アルミ製なので軽量、サビに強く耐久性に優れています。1850サイズは、はしごを床付き布わくの裏面に収納できます。STJR-F1850SB、M1850SBは上部、下部ともに脚伸縮ができます用途工事現場での足場作業に。材質アルミ合金幅(mm)500厚さ(mm)【収納時】80適合規格仮設工業会認定合格品最大使用質量(kg)200(はしご100)
アルミ製床付き布わく STZR型
ピカコーポレイション¥16,980~税込¥18,678~1枚3日以内出荷から15日以内出荷パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用アルミ製床付き布わくです。サビに強く耐久性にすぐれています。表面はプレス式ノンスリップ加工。安全率3.5以上。仮設工業会認定合格品。F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。材質アルミ合金幅(mm)250厚さ(mm)46.5最大使用質量(kg)200
オプション 荷台板
ピカコーポレイション¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷フレームカートCAC-C400に取付け可能な荷台板です。(旧品CAC-A400。CAC-B400にも取付可能です。)。本体に取付する事により、長尺物に加えて箱物など小さいサイズの荷物も乗せられるようになります。折りたたみができ非常にコンパクトになりますので、自動車への積載や持ち運びも簡単です。材質アルミニウム合金(本体)/ステンレス(蝶番)質量(kg)6.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:790×900×32、折りたたみ収納:401×900×51最大使用荷重(kg)200
MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)
森山鉄工¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。用途倉庫・工場内などでの作業に。トラスコ品番472-5663材質アルミ(アルマイト付)段数3段キャスターなし踏ざん踏面幅(mm)240天板寸法(mm)500×240天板高さ(m)0.45~0.75収納時寸法(mm)全長:1070、厚さ:115、幅:500RoHS指令(10物質対応)対応収納時全長(m)1.07最大使用質量(kg)200
0.2t ブリッジ(アルミ製)
エスコ¥40,800税込¥44,8801個(1個)翌日出荷軽量・幅広なアルミブリッジです。有効幅が600mmあるので、様々な種類の管理機に対応できます。ステップ間の隙間が約8mmなので、小型の車輪も隙間に落ちることなく昇降作業ができます。軽量なので設置もラクラクおこなえます。鉄ホイール・ゴムホイール用。材質アルミ合金製幅(mm)644質量(kg)10全長(m)1.81全高(mm)93最大積載荷重(kg)200フック形状ツメ有効幅(mm)600フレーム高さ(mm)60
デスクステージ
ピカコーポレイション¥839,800税込¥923,7801台翌日出荷住宅やオフィス内で障害物をまたぎ、点検口内などの作業に適しています。 工具なしで組立可能です。 組立式の為、コンパクトに収納可能です。(車載収納、エレベーターに積込んで運搬可能) 脚部伸縮50mmピッチで調整が可能です。材質アルミ合金寸法(幅W×高さH)(mm)(下部空間)1680/2230×1200~1500/980~1280天場(天板)高さ(m)1360~1660全高(mm)2260~2560天場寸法(mm)(昇降面)700×(長さ)2422寸法(Φmm)(踏ざん)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保管収納:1055×1565×545(天場除く)、355×635×1285(天場のみ巾木含む)最大使用荷重(kg)200最大使用質量(kg)200設置寸法(mm)(昇降面)1180×(長さ)2690天板寸法(幅×奥行)(mm)2422×700
マイティーパワー
長谷川工業¥999,800~税込¥1,099,780~1台12日以内出荷倉庫内での使用に適した垂直リフト。材質鋼電源AC単相100V(935W/50・60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅1200×奥行630×背高900安全装置落下防止装置つき操作方法押しボタン式
荷揚げ機 マイティパワー AL4・NJP・TF型
ピカコーポレイション¥999,800~税込¥1,099,780~1台14日以内出荷アルミ製瓦揚機の決定版! 【NJP型】 スライド式の2連はしごによって細かい高さ調整ができ、より多様な現場に対応します。 オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W570mm×D310mm 【AL4型】 AL4型:軽いアルミはしごで軽快な作業性を実現。(はしご連結式) オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W650mm×D340mm 【TF型】 荷台が90°水平旋回し、荷物の取り込みが楽々です。倉庫用エレベーターとして最適です。 落下防止装置付き ●荷台寸法:W1200×D630×H900用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式電源(V)AC100単相
RAオプション 内階段
ピカコーポレイション¥59,980~税込¥65,978~1台5日以内出荷手持ちのローリングタワーを内階段昇降に変更。 昇降方法が従来の外側昇降から内階段昇降となり安全性がアップします。 パイプ径Φ42.7mm専用です。材質アルミ合金段数6踏ざん踏面幅(mm)396最大使用荷重(kg)200正面幅(mm)450
富士 フジステージF12-19R手摺付セット
藤本工業¥199,800税込¥219,7801セット21日以内出荷簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。トラスコ品番464-8048材質スチールタイプ折りたたみ式キャスターΦ130mmWストッパー付4個キャスター径(Φmm)130最大使用荷重(kg)200天板寸法・幅(mm)1200天板寸法・奥行(mm)500天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500
アルミ合金製移動式室内足場「コンステージ」
ナカオ¥479,800税込¥527,7801個翌々日出荷折りたたみ式のアルミ製移動式室内足場です。大型工事現場、工場など材質アルミ段数1最大使用荷重(kg)200アズワン品番61-9750-09