絞り込み
ブランド
- ATEN
- モノタロウ(19)
- ユニット(91)
- 日本緑十字社(78)
- 山陽商会(AMENITY COX)(77)
- 東洋防災(55)
- エスコ(42)
- 岩崎製作所(35)
- つくし工房(27)
- MTO(27)
- 光(17)
- エルティーアイ(16)
- UNION(ユニオン)(15)
- ELPA(13)
- TRUSCO(13)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10)
- KALBAS(7)
- ヒサゴ(6)
- セーフラン安全用品(6)
- オンスクエア(5)
- キングジム(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

リード式ドアセンサー
ATEN¥2,698税込¥2,9681台3日以内出荷ラックの扉へのアクセスを検出するリード式ドアセンサー。 扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。用途PDUの計測・監視に電圧(V)(最大)AC/DC70検出距離(mm)(最小)16絶縁抵抗(MΩ)(最少)100電流(mA)50動作温湿度範囲温度:‐20~60度、湿度:95%(結露なきこと)接触抵抗(Ω)(最大)0.2電流容量1WRoHS指令(10物質対応)対応最大安全通過電流(A)100
近接式ドアセンサー
ATEN¥4,598税込¥5,0581台3日以内出荷ラックの扉へのアクセスを検出する近接式ドアセンサー。 扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。用途PDUの計測・監視に検出距離(mm)5消費電流(mA)(最大)10出力電流(mA)150動作温湿度範囲温度:‐20~70度、湿度:35~90%(結露なきこと)保護回路ショートサーキット & 逆極性応答周波数(Hz)(最少)800動作電圧10~30VDC保護クラスIP67RoHS指令(10物質対応)対応残留電圧(V)(最大)0.1
光学式ドアセンサー
ATEN¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷ラックの扉へのアクセスを検出する光学式ドアセンサー。 扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。用途PDUの計測・監視に応答時間(最大)1ms消費電流(mA)(最大)30出力電流(mA)150保護回路ショートサーキット & 逆極性動作電圧10~30VDCRoHS指令(10物質対応)対応センサー感知範囲10cm残留電圧(V)(最大)0.6
差圧・温度センサー
ATEN¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷ケーブル一体型のコンパクトデザインです。操作が簡単です。用途PDUの計測・監視に測定範囲温度:-19~60、気圧:±500ケーブル長(m)3測定精度温度:±1度、気圧±1%、臨界温度‐0.1hPaコネクタRJ-11-P4CRoHS指令(10物質対応)対応