絞り込み
メッセージ内容
- 危険(1)
- 担当・職務(2)
- 消火器・消火栓(5)
- 避難誘導(4)
取付方式
- シール/ステッカー(11)
- ビス止め(3)
- マグネット(2)
- 吊り下げ(2)
材質
- ABS樹脂(1)
- PET樹脂(2)
- 塩ビ(10)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(19)
- ユニット(92)
- 日本緑十字社(78)
- 山陽商会(AMENITY COX)(77)
- 東洋防災(55)
- エスコ(42)
- 岩崎製作所(35)
- つくし工房(27)
- MTO(27)
- 光(17)
- エルティーアイ(16)
- UNION(ユニオン)(15)
- ELPA(13)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10)
- KALBAS(7)
- ヒサゴ(6)
- セーフラン安全用品(6)
- オンスクエア(5)
- キングジム(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価

消防標識 管理責任者
TRUSCO¥569税込¥6261枚当日出荷責任者名を差し込めるタイプのプレートです。上部に穴があいており、裏面にはテープが付いているため、吊るすことも、貼りつけることも可能です。仕様裏面テープ付トラスコ品番856-1158材質塩化ビニール(PVC)、ペット樹脂厚さ(mm)1質量(g)18タイプ標識縦(mm)160横(mm)50取付け方法上部Φ4mm穴あき、裏面両面テープ付・記名用紙付、吊下げまたは貼付タイプ表示内容管理責任者裏面テープ付穴径4Φ2018年トラスコ掲載ページ6 1528
消防標識 火元責任者
TRUSCO¥559税込¥6151枚当日出荷責任者名を差し込めるタイプのプレートです。上部に穴があいており、裏面にはテープが付いているため、吊るすことも、貼りつけることも可能です。仕様裏面テープ付トラスコ品番856-1157材質塩化ビニール(PVC)、ペット樹脂厚さ(mm)1質量(g)18タイプ標識縦(mm)160横(mm)50取付け方法上部Φ4mm穴あき、裏面両面テープ付・記名用紙付、吊下げまたは貼付タイプ表示内容火元責任者裏面テープ付穴径4Φ2018年トラスコ掲載ページ6 1528
コードが長いお知らせライト
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷センサーで感知して人がいることを点滅して知らせてくれます。相手に対して注意を促す事ができます。用途死角や曲がり角、人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。トラスコ品番148-8102材質本体:ABS樹脂厚さ(mm)30質量(g)160電源単3乾電池×3本(別売)角度(°)感知:水平方向→約120、垂直方向→約110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:103×30×76、子機:103×23×76コード長さ(mm)2000横(mm)103取付け方法マグネット・両面テープ表示内容(イラストで)あぶない電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)感知距離(m)本体に向かう時→最大約1.5m、本体の正面を横切る時→最大約4m
マグネット標識
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。 光を吸収し暗くなると光ります。用途工事現場の安全喚起に。防災用に。材質表面/裏面:塩化ビニール(PVC)/マグネット厚さ(mm)0.8取付け方法マグネット表示内容非常口
中輝度蓄光式誘導標識
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。裏面4辺に両面テープが付いており、短い施工時間で直付けできます。用途任意設置時に。仮設建造物等に。非常時における誘導灯の補助として。材質蓄光材、硬質塩化ビニール厚さ(mm)1.4取付け方法貼付タイプ、テープ止め(裏面付属)RoHS指令(10物質対応)対応
消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ)
TRUSCO¥619~税込¥681~1枚当日出荷溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の消火器標識になります。 取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。 未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。用途消火器置場の標識に。材質PVC(ポリ塩化ビニール)厚さ(mm)0.5取付け方法ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)表示内容消火器
中輝度蓄光 床面避難誘導ステッカー【JIS JB規格品】
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷蛍光灯、LEDライト、太陽光などのエネルギーを蓄えて発光する蓄光式誘導標識です。JIS規格(JISZ9107)のJB級をクリアした中輝度蓄光式誘導標識です。突然の停電や夜間などの暗所における光る目印として、様々な場所でご使用いただけます。暗闇での視認性に優れた蓄光タイプで、消灯後も4~5時間発光します。本体より一回り大きい透明保護フィルムが付いており、簡単に床への設置ができます。使用時は全く電力を使わないのでCO2排出ゼロで環境に優しく、蛍光灯やバッテリーの消耗品交換が不要でランニングコストがかかりません。配線工事もいりませんので、工事費が削減できます。用途停電など暗闇での避難誘導に。床面に貼り付けて誘導したい場所に。材質表面:PETフィルム 本体:蓄光材 粘着剤:アクリル系 離型紙:紙厚さ(mm)0.3取付粘着シール表示内容非常口RoHS指令(10物質対応)対応発光時間(時間)4
床面 中輝度蓄光避難誘導ステッカー【JIS JB規格品】 非常口↑(大) 矢印マーク
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷蛍光灯、LEDライト、太陽光などのエネルギーを蓄えて発光する蓄光式誘導標識です。JIS規格(JISZ9107)のJB級をクリアしており、消灯後も4~5時間発光します。突然の停電や夜間などの暗所における光る目印として、様々な場所でご使用いただけます。本体より一回り大きい透明保護フィルムが付いており、簡単に床への設置ができます。使用時は全く電力を使わないのでCO2排出ゼロで環境に優しく、蛍光灯やバッテリーの消耗品交換が不要でランニングコストがかかりません。配線工事もいりませんので、工事費が削減できます。用途停電など暗闇での避難誘導に。床面に貼り付けて誘導したい場所に。トラスコ品番692-5363材質表面:PETフィルム 本体:蓄光材 粘着剤:アクリル系 離型紙:紙厚さ(mm)0.3取付粘着シール縦(mm)540横(mm)250表示内容非常口RoHS指令(10物質対応)対応発光時間(時間)4
消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ)
TRUSCO¥689~税込¥758~1枚当日出荷溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の消火器標識になります。 取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。 未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。 停電時には蓄えた光で消火器の場所を知らせます。用途消火器置場の標識に。材質PVC(ポリ塩化ビニール)取付け方法ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)表示内容消火器
消防標識 消火器↓
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷幅広い角度から確認できる立体型の消火器具指図標識です。厚みのある両面テープ付きなので多少の凹凸のある壁面でも貼付可能です。用途消火器設置場所の明示に。材質硬質塩化ビニル厚さ(mm)1.0取付両面テープ表示内容消火器RoHS指令(10物質対応)対応
消防標識 消火器↓ 三角柱・高輝度蓄光タイプ
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷幅広い角度から確認できる立体型の消火器具指図標識です。JIS規格JC級をクリアした高輝度蓄光タイプです。蓄光仕様は消灯してからも一定時間文字が光って見やすいです。厚みのある両面テープ付きなので多少の凹凸のある壁面でも貼付可能です。用途消火器設置場所の明示に。材質硬質塩化ビニル厚さ(mm)1取付両面テープ発光色グリーン表示内容消火器(高輝度蓄光仕様)RoHS指令(10物質対応)対応発光時間(時間)6~8
チューブ状蓄光マーカー
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481本当日出荷蓄光機能はJDクラスです。塩ビ系チューブのため、巻き付けることが可能です。付属の接続チューブを使用し、連結できます。本体を連結用チューブで輪っか状にして使用可能です。用途屋外の暗所における視認性向上に。防災用品に取り付ける目印用。本体を連結用チューブで延長し、長い物に巻き付け。付属品接続用チューブ1個付トラスコ品番256-0420材質塩ビ系エラストマー(DOPフリー)色イエロー長さ(m)1外径(Φmm)5発光色蛍光グリーン発光時間(時間)最長10(JIS Z 9098規格に準拠)