絞り込み
メッセージ内容
  • さわるな(2)
  • その他(2)
  • のるな(2)
  • ゴミ分別(2)
  • 交通案内(2)
  • 修理・点検(5)
  • 充/空(2)
  • 変電・発電(3)
  • 操作禁止(2)
  • 水・空気・蒸気・油(35)
  • 消火器・消火栓(20)
  • 無地(11)
  • 矢印(11)
  • 給湯(還)(2)
  • 英字(3)
  • 薬品名(7)
  • 配管(41)
  • 開/閉(22)
  • 飲めません(3)
  • 高温・低温注意(5)
材質
  • ABS樹脂(3)
  • PET樹脂(2)
  • その他(34)
  • アクリル(4)
  • アルミ(20)
  • エコユニボード(30)
  • ゴムマグネット(1)
  • ステンレス(3)
  • ポリエチレン(2)
  • ポリプロピレン(12)
  • 塩ビ(8)
  • 樹脂(3)
取付方式
  • その他(4)
  • シール/ステッカー(37)
  • スタンド式(2)
  • テープタイプ(4)
  • ビス止め(10)
  • 吊り下げ(24)
ブランド
  • ユニット
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(248)
  • 日本緑十字社(87)
  • KALBAS(67)
  • TRUSCO(48)
  • アプソン(27)
  • (26)
  • RS PRO(19)
  • CUC(中国産業)(10)
  • ケーエム工業(7)
  • オンダ製作所(5)
  • アズワン(4)
  • アイマーク(3)
  • グリーンクロス(3)
  • セーフラン安全用品(3)
  • ソニック(3)
  • I-VALUE(3)
  • 石井マーク(3)
  • 西敬(イカリボシ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転式両面表示板 ユニット

    回転式両面表示板

    ユニット(18件のレビュー)
    449税込494
    1枚ほか
    当日出荷
    安全性、操作性、視認性バツグンのニュータイプ!! 開閉表示切り替えがワンタッチ。 確認しやすい両面表示。 180°回転で固定されるオートストップ機構。
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)101×48×6.5(ボタン・ユニットロゴ部・二重カン部除く)
  • ゲージマーカー ユニット

    ゲージマーカー

    ユニット(6件のレビュー)
    299税込329
    1シート(100枚)ほか
    当日出荷
    取付けが簡単なPPステッカーですから、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
    用途温度計、圧力計等の盤面に貼付けておけば、検針・検査時に安全/危険がひと目で認識できます。仕様裏面粘着材質PPステッカー取付方式ステッカー
  • バルブ開閉表示板(小判型) ユニット

    バルブ開閉表示板(小判型)

    ユニット(7件のレビュー)
    569税込626
    1セット(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    分かりやすく、美しいバルブ表示。 裏返しになっても確認できる両面表示。 小判型はロングセラー商品です。 表面は優美で艶があります。 耐久性に優れています。
    仕様4mmΦ穴上1材質アクリル質量(g)44取付方式穴径(Φmm)4寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×47×2.5耐熱温度(℃)約80
  • バルブ名表示板 ユニット

    バルブ名表示板

    ユニット(5件のレビュー)
    419税込461
    1組(5枚)
    当日出荷
    幅広く使える無地使用。文字の書き込みやステッカー等の貼付けもOK
    仕様4mmΦ穴上1白無地取付け方法吊り下げ
  • JIS配管識別方向表示ステッカー ユニット

    JIS配管識別方向表示ステッカー

    ユニット(3件のレビュー)
    799税込879
    1セット(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。 角型。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
    材質アルミ
  • シーリングプレート ユニット

    シーリングプレート

    ユニット(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
    材質プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
  • バルブ開閉両面表示板 丸型 ユニット

    バルブ開閉両面表示板 丸型

    ユニット(1件のレビュー)
    619税込681
    1組(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    裏返しになっても確認できる両面表示。
    用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面印刷材質エコユニボード厚さ(mm)2取付方式穴径(Φmm)4穴数1
  • バルブ開閉片面表示板 長角型 ユニット

    バルブ開閉片面表示板 長角型

    ユニット(1件のレビュー)
    599税込659
    1組(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    取付方式
  • バルブ開閉両面表示板 長角型 ユニット

    バルブ開閉両面表示板 長角型

    ユニット(5件のレビュー)
    549税込604
    1組(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    裏返しになっても確認できる両面表示。
    材質エコユニボード
  • JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット

    JIS配管識別テープ ACタイプ

    ユニット(2件のレビュー)
    769税込846
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。 抜群の耐熱性。 優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
    材質アルミ(50ミクロン厚)取付方式テープ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.12
  • バルブ標識 開閉札 エコユニボード(丸) ユニット

    バルブ標識 開閉札 エコユニボード(丸)

    ユニット(2件のレビュー)
    719税込791
    1組(5枚)
    当日出荷
    裏返しになっても確認できる両面表示。
    用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面印刷種別開閉札材質エコユニボード形状標識厚さ(mm)2寸法(mm)Φ50区分バルブ取付方式穴径(Φmm)4穴数1
  • 回転式両面表示板(屋外型) ユニット

    回転式両面表示板(屋外型)

    ユニット(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ロングセラーの回転式両面表示板が頑丈に。 屋外使用も可能です。 開閉表示切替がワンタッチ。 確認しやすい両面表示。 180°回転で固定されるオートストップ機構。
    厚さ(mm)13.5寸法(mm)約110×50材質(本体)PC質量(g)35取付方式材質(プレート)ABS材質(ボタン)POM
  • バルブ開閉表示板 ユニット

    バルブ開閉表示板

    ユニット(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(5セット)
    当日出荷
    開閉の表示がワンタッチで替えられます。
    材質吊り下げロープ/ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)取付方式文字色
  • バルブ標識 開閉札 エコユニボード(角) ユニット

    バルブ標識 開閉札 エコユニボード(角)

    ユニット(1件のレビュー)
    659税込725
    1セット(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    開か閉、1文字だけのシンプル表示。法定表示だから見やすくハッキリと。 裏返しになっても確認できる両面表示。角型。 色分けで使えば開閉は一目で確認できます。 小さなバルブから大きなバルブまで幅広く用意しています。 材料は再生ポリプロピレン。 丈夫なプラスチック板なので衝撃にも割れる心配がありません。 耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
    仕様両面印刷・4mmΦ穴×1種別開閉札材質エコユニボード形状標識厚さ(mm)2区分バルブ取付方式穴径(Φmm)4
  • JIS配管識別テープ ASタイプ ユニット

    JIS配管識別テープ ASタイプ

    ユニット
    879税込967
    1セット(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。 ヨコ型。水関係。ステッカー。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
    材質アルミ取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
  • #サインキューブ進入禁止 片WT付 ユニット

    #サインキューブ進入禁止 片WT付

    ユニット(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    表示面が大きく視認性が高い標識です。 樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。 積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。 注水ウェイトのみ取り外せます。
    用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに付属品専用ウエイト仕様片面表示トラスコ品番827-9721セット内容注水式ウェイト、プラストッパー材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂寸法(mm)403×835×650質量(kg)(満水時)11.1イエロー/ブルー文字内容進入禁止 DO NOT ENTER取付方式スタンド式間口W×奥行D×高さH(mm)835×403×650表示内容進入禁止表示寸法(mm)445×445×1厚
  • JIS配管識別方向表示ステッカー ユニット

    JIS配管識別方向表示ステッカー

    ユニット(1件のレビュー)
    559税込615
    1組(10枚)
    当日出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ取付方式ステッカー
  • 埋設表示杭 ユニット

    埋設表示杭

    ユニット(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
    寸法(mm)70×70×450質量(kg)0.9
  • 配管識別テープ ユニット

    配管識別テープ

    ユニット
    769税込846
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。 退色しにくいアルミ製です。
    材質アルミ(50ミクロン厚)使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.12
  • バルブ開閉表示板(マグネットロック式) ユニット

    バルブ開閉表示板(マグネットロック式)

    ユニット
    2,998税込3,298
    1パック(5セット)
    当日出荷
    ピッタリくっつき、スッキリ見える。2枚の表示板が磁力で合体!開閉表示の決定板!
    用途開閉切替が必要な各種バルブに。材質表示板/両面マグネット吊り下げロープ/ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)厚さ(mm)1寸法(mm)表示板/50×50吊り下げロープ/Φ0.7×400文字内容開/閉質量(g)110取付方式文字色
  • JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASタイプ

    ユニット
    689税込758
    1組(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ
  • 矢印カッティング文字 ユニット

    矢印カッティング文字

    ユニット
    759税込835
    1組(10枚)
    当日出荷
    貼り込むと矢印だけ残ります
    材質マーキングフィルム厚さ(mm)0.1文字内容矢印取付方式ステッカー
  • バルブ開閉表示板 丸型 ユニット

    バルブ開閉表示板 丸型

    ユニット(2件のレビュー)
    619税込681
    1組(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    裏返しになっても確認できる両面表示。
    材質エコユニボード
  • 小判札 ユニット

    小判札

    ユニット(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1組(50枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    カラフルな無地札です。
    用途商品整理や食堂の待ち札に便利です。材質スチロール樹脂穴径(Φmm)3穴数1取付け方法吊り下げ
  • スライダー式表示板 ユニット

    スライダー式表示板

    ユニット
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    一枚の表示板で、開閉いずれにも使用できます。 逆さにひっくり返すと開と閉が替わります。 両面表示。
    材質硬質プラスチック文字内容開 OPEN/閉 SHUT
  • ビョウ ユニット

    ビョウ

    ユニット(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1ケース(100本)
    当日出荷
    針先の抜け止め加工で緩みや抜けがなく、厚い保温剤にも配管識別シートをしっかり固定。
    トラスコ品番741-6768材質ステンレス針長(mm)10
  • バルブ開閉両面表示板 角型 ユニット

    バルブ開閉両面表示板 角型

    ユニット
    719税込791
    1組(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    裏返しになっても確認できる両面表示。
    用途工場・建物の配管バルブに。材質エコユニボード取付方式
  • バルブ開閉両面表示板 小判型 ユニット

    バルブ開閉両面表示板 小判型

    ユニット
    999税込1,099
    1組(5枚)
    当日出荷
    裏返しになっても確認できる両面表示。耐候性に優れ、高硬度です。
    用途工場・建物の配管バルブに。
  • 埋設管表示ピン ユニット

    埋設管表示ピン

    ユニット(1件のレビュー)
    659税込725
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス
  • JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASTタイプ

    ユニット
    789税込868
    1組(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ取付方式ステッカー
  • 埋設表示杭ユニパイル 電 ユニット

    埋設表示杭ユニパイル 電

    ユニット
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    表示材質は耐候性に優れたABS表面サテン仕上げです。表示部分は色違いの二層構造で彫刻によって下地が表れるため、塗装と比べ色褪せにくくなっています。
    用途埋設管の表示に。トラスコ品番435-8160材質本体:再生プラスチック、表示面:ABS表面サテン仕上げ取付埋込式高さ(mm)450質量(g)900縦(mm)70横(mm)70表示内容
  • JIS配管識別テープ ASTタイプ ユニット

    JIS配管識別テープ ASTタイプ

    ユニット
    749税込824
    1セット(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
    仕様ASTタイプ材質アルミ取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
  • 配管用ステッカー ユニット

    配管用ステッカー

    ユニット(1件のレビュー)
    329税込362
    1枚
    当日出荷
    配管注意標識 完成箇所の保全に簡単に貼れます。 よく目立ち、注意を喚起します。
    材質PVCステッカー取付方式ステッカー寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×0.08
  • バルブ開閉表示板 ユニット

    バルブ開閉表示板

    ユニット(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1組(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    両面表示です。耐久性・耐候性に優れています。耐熱温度約170℃。屋外での使用に適しています。
    種別角型材質アルミ
  • 配管識別シート(帯色のみ) ユニット

    配管識別シート(帯色のみ)

    ユニット
    449税込494
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    あらゆる流体名に対応する無地タイプ、アルミテープとの併用もできる全26色。
    材質ユニシート
  • カッティング矢印(配管識別シート、カッティング文字用) ユニット

    カッティング矢印(配管識別シート、カッティング文字用)

    ユニット
    339税込373
    1セット(5枚)
    当日出荷
    材質マーキシングフィルムサイズ(mm)36×36×0.1厚
  • 配管識別シート(無地シート) ユニット

    配管識別シート(無地シート)

    ユニット(1件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    配管識別テープと組合せて自由に設定、あらゆるシーンに対応。
    材質ユニシート
  • #サインキューブ立入禁止 片WT付 ユニット

    #サインキューブ立入禁止 片WT付

    ユニット
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    表示面が大きく視認性が高い標識です。 樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。 積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。 注水ウェイトのみ取り外せます。
    用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに仕様片面表示、注水式トラスコ品番827-9723セット内容注水式ウェイト、プラストッパー材質本体高密度ポリエチレン、標識PET樹脂質量(kg)(満水時)11.1イエロー/ブルー取付方式スタンド式間口W×奥行D×高さH(mm)835×403×650表示内容立入禁止表示寸法(mm)445×445×1厚
  • カッティング文字(縦型) ユニット

    カッティング文字(縦型)

    ユニット
    429税込472
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    切り抜きなのに曲がらず貼れる! 施工時の文字の曲がりやズレの心配がなく、美しい仕上がりです。 裸管はもちろん、アルミガラスクロス仕上げの配管にも使用できます。
    材質マーキングフィルム
  • フック式表示板(英語表記あり) ユニット

    フック式表示板(英語表記あり)

    ユニット
    1,998税込2,198
    1組(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    再生ポリプロピレン製の軽量なバルブ札です。バルブ札に英語表記を採用、国籍を問わず、誰でも安全に操作状態を確認できます。フック式で、バルブなどにワンタッチで 脱着可能な表示板です。点検作業時など、一時的な表示が必要な場面に手軽に使えます。繰り返し使えて、バルブの状態管理が手軽に行えます。
    用途配管バルブへの表示に。仕様片面表示材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1.2タイプフック型縦(mm)160横(mm)60
配管識別・バルブ表示