絞り込み
メッセージ内容
材質
- ABS樹脂(7)
- PET樹脂(14)
- その他(60)
- アクリル(30)
- アルミ(203)
- エコユニボード(34)
- オレフィンステッカー(5)
- ゴムマグネット(3)
- スチール(1)
- ステンレス(29)
- ポリエチレン(16)
- ポリスチレン(1)
- ポリプロピレン(23)
- ラミプレート(21)
- 塩ビ(26)
- 木(2)
- 樹脂(3)
- 紙(3)
- 銅・真鍮(21)
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(217)
- ユニット(116)
- 日本緑十字社(87)
- KALBAS(67)
- TRUSCO(48)
- アプソン(27)
- 光(26)
- RS PRO(19)
- CUC(中国産業)(10)
- ケーエム工業(7)
- オンダ製作所(5)
- アズワン(4)
- アイマーク(3)
- グリーンクロス(3)
- セーフラン安全用品(3)
- ソニック(3)
- I-VALUE(3)
- 石井マーク(3)
- 西敬(イカリボシ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

バルブ開閉表示板両面用 ロープ付
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1組(5枚)当日出荷耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を使用しています。 アルミ製の為、高温に強く耐久性も抜群です。 美しさも長期間保ちます用途工場・建物の配管バルブに。仕様ステンレスワイヤーロープ付取付方式ロープ吊り下げ
回転式バルブ開閉札
日本緑十字社¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷仕様ラミネート加工材質(本体)硬質エンビ、(金具)ステンレス寸法(mm)(全長)90、(回転部)80Φ、(厚さ)2+2質量(g)26取付方式札穴径(Φmm)上部4穴数3
構内排水分別アルミステッカー標識
ユニット¥689~税込¥758~1枚当日出荷から3日以内出荷不意の油、薬品等の流出事故に備えてスムーズに対処できるようにマンホールや排水溝周りに表示しておきましょう。用途マンホールや排水溝の流れ方向の表示に!仕様裏面粘着材質アルミステッカー
バルブ開閉表示板(四角)(エコユニボード)
TRUSCO¥939税込¥1,0331組(5枚)当日出荷耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。裏返しになっても確認できる両面表示です。用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面表示材質エコユニボード厚さ(mm)2質量(g)24取付方式4mmΦ穴上1寸法(縦×横)(mm)50×50
バルブ開閉表示板(英語表記あり)
ユニット¥599~税込¥659~1組(5枚)当日出荷から翌々日出荷再生ポリプロピレン製の軽量なバルブ札です。バルブ札に英語表記を採用、国籍を問わず、誰でも安全に操作状態を確認できます。用途配管バルブへの表示に。仕様両面表示、穴上部1ヵ所材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)2穴径(mm)4
強粘ステッカー 接触注意 1袋 2ラベル入
KALBAS¥1,998税込¥2,1981袋(2ラベル)当日出荷接触注意を促す標識 強粘サインステッカーです。仕様●製品サイズ(mm):200×276文字内容注意アズワン品番68-4034-65
55x40mm 角型バルブ開閉札 操作禁止・赤 10枚
エスコ¥2,340税込¥2,5741組(10枚)当日出荷熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:操作禁止●色:赤●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付
55x40mm 角型バルブ開閉札 常時開・赤 /10枚
エスコ¥2,340税込¥2,5741組(10枚)当日出荷。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。※取付金具は別売です。仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:常時開●色:赤●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付文字内容高圧ガス![JIS配管識別ステッカー[蒸気医関係] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48165899-250829-02.jpg)
JIS配管識別ステッカー[蒸気医関係]
エスコ¥1,160税込¥1,2761枚(10枚)当日出荷水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。材質アルミステッカー寸法(mm)40×80色暗い赤入数(枚)10表示内容←矢印色(マンセル値)7.5R3/6
配管識別テープ 赤紫(2.5RP4/12)1M
TRUSCO¥479~税込¥527~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色赤紫長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 茶(7.5YR5/6)(油関係)1M
TRUSCO¥479~税込¥527~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色茶長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
埋設管標示ピンステンアイ 消火栓標示マーク
ケーエム工業¥539税込¥5931本当日出荷地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。用途地下の埋設管の明示用。材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)67直径(mm)25
バルブ開閉札(赤・緑)
エスコ¥725税込¥7981組当日出荷両面用表示板 400mm吊り下げロープ付 両面印刷仕様●内容:開/閉●色:開:赤閉:緑●サイズ(mm):表示板:65×65×2吊り下げロープ:Φ0.75×400●材質:表示板:エコユニボード吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)
バルブ開閉表示札(エコユニボード・丸形・両面表示)
ユニット¥649~税込¥714~1組(5枚)当日出荷から3日以内出荷材質エコユニボード(4mmΦ穴上1)厚さ(mm)2質量(g)19寸法(Φmm)50
JIS配管識別ステッカー ASタイプ
ユニット¥749~税込¥824~1組(10枚)当日出荷JIS Z 9102 3.識別表示に準拠。 50ミクロン厚のアルミシートです。 酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。 配管表面温度約-30~100まで使用可能。 優れた耐熱性を持っています。 屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。材質アルミ厚さ(mm)0.12取付方式ステッカー
45x30mm アクリルパール板(緑/5枚)
エスコ¥400税込¥4401個当日出荷エスコ品番EA956V-9A材質アクリル形状小判型厚さ(mm)2寸法(mm)45×30色エメラルドグリーン質量(g)約19(1パック当り)穴径(Φmm)2
45x30mm アクリルパール板(オレンジ/5枚)
エスコ(1件のレビュー)¥400税込¥4401個当日出荷エスコ品番EA956V-8A材質アクリル形状小判型厚さ(mm)2寸法(mm)45×30色フレッシュオレンジ質量(g)約19(1パック当り)穴径(Φmm)2
45x30mm アクリルパール板(黄緑/5枚)
エスコ¥400税込¥4401個当日出荷エスコ品番EA956V-3A材質アクリル形状小判型厚さ(mm)2寸法(mm)45×30色ヤンググリーン質量(g)約19(1パック当り)穴径(Φmm)2取付け方法吊り下げ
配管識別テープ
日本緑十字社¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷耐水・耐薬品・耐候・耐熱・耐寒の配管識別テープに新色「グレー」ができました。 厳しい環境にも負けない。タフな50ミクロンアルミ箔!材質アルミテープ取付方式テープ
短冊型表示板(空調関係)
ユニット¥279~税込¥307~1枚当日出荷から9日以内出荷穴に針金を通して取付けるタイプですから、設置する配管の太さを選ばず、作業の手間もかかりません。 コストが安く、予算に限りのある施設での設置プランにも最適です。材質エコユニボード(3mmΦ穴4カ所)寸法(mm)250×100×1厚質量(g)30
配管識別シート(無地ロール巻き)
ユニット¥31,980税込¥35,1781巻当日出荷配管識別テープと組合せて自由に設定、あらゆるシーンに対応。トラスコ品番737-3813材質ユニシート質量(kg)4サイズロール文字内容無地サイズ(mm)250×50m巻×0.25厚
アクリル無地プレート テープ無し
光¥799~税込¥879~1個ほか4日以内出荷マーカーペンで自由に書ける無地のプレートです。用途案内表示に。材質アクリル取付粘着テープ表示内容無地RoHS指令(10物質対応)対応
JIS識別テープ
石井マーク¥9,598~税込¥10,558~1セット(5巻)ほか4日以内出荷「識別」の用途に特化された豊富なカラーと各種サイズ。屋外での色鮮やかな耐候性を備えたアルミ箔製の識別用粘着テープです。JIS Z9101「安全色及び安全標識」に基づく色のほか系統分けに便利な各色を取り揃えました。視覚的なマーキングは配管識別のほかに製造・物流現場の効率化にも役立ちます。アルミ箔製の識別用粘着テープです。JIS Z9102「配管系の識別色」材質(基材)アルミ箔 JIS H4160 50μ厚 / (インキ層)耐候性インキ エポキシ系樹脂ほか / (セパレータ)剥離紙 シリコン塗布加工 / (粘着剤)アクリル系粘着剤 ソルベント系二液架橋型耐熱温度(℃)約-10~100
JIS識別テープ
石井マーク¥9,598~税込¥10,558~1セット(5巻)ほか4日以内出荷「識別」の用途に特化された豊富なカラーと各種サイズ。屋外での色鮮やかな耐候性を備えたアルミ箔製の識別用粘着テープです。視覚的なマーキングは配管識別のほかに製造・物流現場の効率化にも役立ちます。アルミ箔製の識別用粘着テープです。JIS Z9102「配管系の識別色」材質(基材)アルミ箔 JIS H4160 50μ厚 / (インキ層)耐候性インキ エポキシ系樹脂ほか / (セパレータ)剥離紙 シリコン塗布加工 / (粘着剤)アクリル系粘着剤 ソルベント系二液架橋型耐熱温度(℃)約-10~100
バルブ開閉札 アルミ製
日本緑十字社¥329~税込¥362~1枚当日出荷から翌々日出荷軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。両面印刷仕様で、どちらからでも内容が確認できます。用途機械や装置の点検・整備後の状態表示に。バルブや配管の調整完了確認用に。工場・プラントでの安全管理表示に。材質アルミ色黄取付吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)穴数上部1ヵ所
強粘ステッカー ヘルメット着用 1袋 2ラベル入 KFKシリーズ
KALBAS¥1,298~税込¥1,428~1袋(2ラベル)当日出荷から7日以内出荷ヘルメット着用を促す標識 強粘サインステッカーです。
C型クッションガード EA983Fシリーズ
エスコ¥3,140税込¥3,4541箱(5本)翌々日出荷単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。仕様●内径(mm):50●外径(mm):70●厚み(mm):約10●長さ(mm):1700●材質:発泡PE●色:イエロー●入数:5本●C型●ドアノブや机の脚などの傷防止に●長尺品の梱包資材として
角型バルブ開閉札(常時閉)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズ
エスコ¥2,340税込¥2,5741組(10枚)当日出荷熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:常時閉●色:緑●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付文字内容高圧ガス
角型バルブ開閉札 55x40mm
エスコ¥240税込¥2641枚当日出荷から4日以内出荷熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令※標示板の色・サイズは定められていません。※取付金具は別売です。![JIS配管識別ステッカー[酸・アルカリ関係] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48581699-250829-02.jpg)
JIS配管識別ステッカー[酸・アルカリ関係]
エスコ¥1,160税込¥1,2761組(10枚)翌日出荷水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。材質アルミステッカー寸法(mm)40×80色灰紫入数(枚)10色(マンセル値)2.5P5/5![JIS配管識別ステッカー[水関係] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48581455-250829-02.jpg)
JIS配管識別ステッカー[水関係]
エスコ¥1,160税込¥1,2761組(10枚)翌日出荷から5日以内出荷水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。材質アルミステッカー寸法(mm)40×80色青入数(枚)10色(マンセル値)2.5PB5/8









![25x64mm[アルミ]タグブランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510972-180823-02.jpg)





![JIS配管識別ステッカー[蒸気医関係] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48165899-250829-02.jpg)



























![JIS配管識別ステッカー[酸・アルカリ関係] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48581699-250829-02.jpg)
![JIS配管識別ステッカー[水関係] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48581455-250829-02.jpg)