ねじゲージとは、製造されたねじが許容寸法内に収まっているかどうかを検査するために使用されるゲージのことを言います。ねじゲージには、標準ねじゲージと限界ねじゲージに分類され、標準ねじゲージがねじの基準寸法に近付けて作られているのに対して、限界ねじゲージは、ねじの通りや止まりを確認することができるようになっているのが特徴。ねじはJISという日本規格協会で定めた規格によってサイズが決められており、ねじゲージがその基準となります。
動画あり
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。
安心の国内メーカー製造、検査成績書付。
もっとも使用頻度が高い2級品です。
使用目的により工作用と検査用があります。
用途めねじ検査
等級2級
材質ゲージ鋼
仕様検査成績書付
1本
¥7,698~
税込¥8,468~
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
通り側と止り側で1組。
仕様めねじ用
適合メートルねじ(JIS2級)
種別プラグゲージ工作用
1個ほか
特価
¥4,498~
税込¥4,948~
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(157種類の商品があります)
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
1本ほか
¥9,898~
税込¥10,888~
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
1個
特価
¥7,798~
税込¥8,578~
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ
(183種類の商品があります)
低価格の工業用ねじゲージです。
ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとして
材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)
ゲージプラグゲージ
1個
¥5,798~
税込¥6,378~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
1本
特価
¥6,298~
税込¥6,928~
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
1本ほか
特価
¥15,980~
税込¥17,578~
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(NP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
1個
特価
¥9,898~
税込¥10,888~
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
1個
特価
¥17,245~
税込¥18,970~
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ
(182種類の商品があります)
1セット
¥31,980~
税込¥35,178~
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
1本ほか
¥16,980~
税込¥18,678~
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
1個
特価
¥10,980~
税込¥12,078~
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ
(175種類の商品があります)
ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
1個
¥8,998~
税込¥9,898~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
メートルねじ ISO方式 JISB 0205/0207
1本ほか
¥12,980~
税込¥14,278~
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ
(154種類の商品があります)
1本ほか
特価
¥8,698~
税込¥9,568~
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6616種類の商品があります)
ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(検査用)です。
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
1本
¥15,980~
税込¥17,578~
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
1本ほか
¥22,980~
税込¥25,278~
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
1箱ほか
¥57,980~
税込¥63,778~
30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
1セット
¥31,980~
税込¥35,178~
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
1個
¥19,980~
税込¥21,978~
5日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ
(176種類の商品があります)
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
1個
¥21,980~
税込¥24,178~
5日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
表面処理TiNコーティング
精度6H
適合規格JIS(ISO等級)
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。
ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。
軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。
検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。
ゲージGPⅡ/6HGP
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥25,980~
税込¥28,578~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ユニファイねじ。アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)
1本ほか
¥14,980~
税込¥16,478~
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
1本
¥10,980~
税込¥12,078~
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ
(129種類の商品があります)
通り専用のねじプラグゲージです。先端には下穴通り確認ゲージとなる挿入ガイド付で、検査作業性を向上させます。6.35mm六角軸シャンクなので電動ドリルドライバ等に取り付け可能。手動での測定と比べて作業時間を大幅に短縮します。
用途ねじ穴通り検査、ねじ下穴通り検査に
材質ゲージ部:合金工具鋼
推奨トルク(N・m)1以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980~
税込¥16,478~
4日以内出荷
ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(工作用)です。
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
1セット
¥22,980~
税込¥25,278~
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
適合規格JIS(ISO等級)
精度6H
表面処理DLCコーティング
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
適合規格従来JIS
精度2
表面処理TiNコーティング
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
1個
¥16,980~
税込¥18,678~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
1個
¥16,980~
税込¥18,678~
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
ねじ精度確認の必需品です。
通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。
検査成績表付です。
「ISO導入JIS規格」2級のゲージです。
用途ねじの検査に
材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
種類検査用ねじプラグ2級
規格GPNP-6H
1セット
¥14,980~
税込¥16,478~
翌々日出荷
片側ねじゲージ、片側ピンゲージの下穴確認用のゲージです。
下穴径がプラスしていないことを確認するゲージです。
ねじゲージは、従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじ下穴径のプラスNG確認に
材質シャンク部:アルミ
種類工作用ねじプラグ2級(止)
規格GPWP2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980~
税込¥12,078~
翌々日出荷
1本ほか
¥7,598~
税込¥8,358~
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ
(623種類の商品があります)
ねじの下穴確認をピンゲージで手軽&高精度に確認ができます。JIS B 1004ひっかかり率の計算に基づいた寸法をラインナップしています。ひっかかり率100~65%の計8本セットです。
用途JIS B 1004に規定されている、ねじ下穴径の確認に
材質本体:鋼
径精度(μm)±0.8
ゲージ長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.82MB)
直径不同(μm)0.8
真円度(μm)0.5
1個
¥4,798~
税込¥5,278~
4日以内出荷
限界ゲージ
OSG(オーエスジー)
税込¥9,568~
¥8,698~
溶接ゲージ
INSIZE(インサイズ)
税込¥3,738
¥3,398
面取りゲージ
INSIZE(インサイズ)
税込¥2,088
¥1,898
溶接ゲージ
INSIZE(インサイズ)
税込¥4,068
¥3,698
面取りゲージ
INSIZE(インサイズ)
税込¥23,078~
¥20,980~
溶接ゲージ
INSIZE(インサイズ)
税込¥7,588~
¥6,898~
溶接ゲージ
INSIZE(インサイズ)
税込¥13,178~
¥11,980~
テーパゲージ
INSIZE(インサイズ)
税込¥24,178~
¥21,980~
テーパゲージ
INSIZE(インサイズ)
税込¥6,928~
¥6,298~
テーパゲージ
INSIZE(インサイズ)
税込¥10,448~
¥9,498~
ラジアスゲージ
INSIZE(インサイズ)
税込¥10,448
¥9,498
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。