絞り込み
ねじ径
- M2(1)
- M3(2)
- M4(1)
- M5(2)
- M8(2)
- M10(2)
- M12(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(1)
- 0.4(4)
- 0.45(56山)(2)
- 0.5(7)
- 0.6(2)
- 0.7(36山)(6)
- 0.75(2)
- 0.8(7)
- 1(5)
- 1.25(8)
- 1.5(6)
- 1.75(4)
- 2(3)
- 2.5(3)
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(1)
- 第一測範(64)
- OSG(オーエスジー)(42)
- 測範社(JPG)(18)
- 測範社(16)
- WATERS(16)
- 日本スプリュー(14)
- アイゼン(12)
- エムーゲ(EMUGE)(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- TRUSCO(1)
- ケンプ(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
特価

鋼限界プラグゲージ
SK(新潟精機)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷鋼ピンゲージを使用した限界プラグゲージです。 アルミ製ピンバイスを採用した軽量タイプです。 ゲージ部のみの取り外しが可能ですので摩耗した場合交換も可能です。用途穴径の検査に。等級H7RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ下穴径確認ゲージセット
SK(新潟精機)¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷ねじの下穴確認をピンゲージで手軽&高精度に確認ができます。JIS B 1004ひっかかり率の計算に基づいた寸法をラインナップしています。ひっかかり率100~65%の計8本セットです。用途JIS B 1004に規定されている、ねじ下穴径の確認に材質本体:鋼径精度(μm)±0.8ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)0.8真円度(μm)0.5
六角軸ビット付ねじゲージ
SK(新潟精機)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌々日出荷通り専用のねじプラグゲージです。先端には下穴通り確認ゲージとなる挿入ガイド付で、検査作業性を向上させます。6.35mm六角軸シャンクなので電動ドリルドライバ等に取り付け可能。手動での測定と比べて作業時間を大幅に短縮します。用途ねじ穴通り検査、ねじ下穴通り検査に材質ゲージ部:合金工具鋼推奨トルク(N・m)1以下RoHS指令(10物質対応)対応
限界ねじリングセット検査用
SK(新潟精機)¥41,980~税込¥46,178~1セット翌々日出荷ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼種類検査用ねじリング2級規格GRIR2RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット溝幅測定限界ゲージ
SK(新潟精機)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。用途リングジョイントガスケットを取り付けるフランジの溝幅合否を判定する限界ゲージにRoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)【フランジ溝幅】±0.20、【フランジ溝深さ】0-0.41、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm以下】+0.8、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm超え】±0.8
限界栓ゲージ H7(工作用)
SK(新潟精機)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷穴と軸のはめ合いの互換性を得るために、最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージです。用途穴径の検査に。材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
限界ねじプラグセット検査用
SK(新潟精機)¥16,980~税込¥18,678~1セット翌々日出荷ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 「ISO導入JIS規格」2級のゲージです。用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ種類検査用ねじプラグ2級規格GPNP-6H
ねじ下穴確認ゲージ 通
SK(新潟精機)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷片側ねじゲージ、片側ピンゲージの下穴確認用のゲージです。 下穴径がマイナスしていないことを確認するゲージです。 ねじゲージは、従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。用途ねじ下穴径のマイナスNG確認に材質シャンク部:アルミ種類工作用ねじプラグ2級(通)規格GPWP2RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ下穴確認ゲージ 止
SK(新潟精機)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷片側ねじゲージ、片側ピンゲージの下穴確認用のゲージです。 下穴径がプラスしていないことを確認するゲージです。 ねじゲージは、従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。用途ねじ下穴径のプラスNG確認に材質シャンク部:アルミ種類工作用ねじプラグ2級(止)規格GPWP2RoHS指令(10物質対応)対応
限界ねじプラグセット工作用
SK(新潟精機)¥19,980~税込¥21,978~1セットほか翌々日出荷ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ種類工作用ねじプラグ2級規格GPWP2
限界ねじプラグセット検査用
SK(新潟精機)¥16,980~税込¥18,678~1本ほか翌々日出荷ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ種類検査用ねじプラグ2級規格GPIP2
ガスケット幅・高さ測定限界ゲージ
SK(新潟精機)¥9,998~税込¥10,998~1個31日以内出荷オーバル形は幅のみ、オクタゴナル形は幅、高さ、平面部の幅の判定が可能です。 GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。用途リングジョイントガスケットを取り付けるフランジの溝幅合否を判定する限界ゲージに幅許容差(mm)±0.20RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)【オクタゴナル形角半径】±0.5高さ許容差(mm)±0.5