絞り込み
ねじ径
- NPT 1-1/2
- M1.4(11)
- M1.6(10)
- M1.7(9)
- M2(27)
- M2.5(23)
- M2.6(24)
- M3(33)
- M4(31)
- M5(31)
- M6(30)
- M7(14)
- M8(33)
- M9(13)
- M10(36)
- M11(10)
- M12(35)
- M14(18)
- M16(18)
- M18(17)
- M20(18)
- ねじ径をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.3(11山)(1)
ブランド
- WATERS(2)
- 測範社(JPG)(1)
「ねじ径」から絞り込む
M2(27)
M2.5(23)
M2.6(24)
M3(33)
M4(31)
M5(31)
M6(30)
M8(33)
M10(36)
M12(35)
ねじ径をもっと見る

Watersテーパーねじ用プラグゲージ(NPT)
WATERS¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から4日以内出荷アメリカ規格(ANSI)に規定されている管用テーパーねじゲージです。NPTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部(NPT)の検査に使用します。適合規格ANSI/ASME B1.20.1
Watersテーパーねじ用リングゲージ(NPT)
WATERS¥69,980税込¥76,9781セット4日以内出荷から6日以内出荷アメリカ規格(ANSI)に規定されている管用テーパーねじゲージです。NPTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部(NPT)の検査に使用します。適合規格ANSI/ASME B1.20.1
管用テーパネジゲージ プラグリングセット
測範社(JPG)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷から92日以内出荷めねじ、おねじ検査用セット。めねじ検査は切欠きの間にめねじ端面が止まれば合格。おねじ検査も端面がゲージ切欠きの間に止まれば合格。検査成績書付属。