絞り込み
ねじ径
- M2(27)
- M2.3(9)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4
- 0.25(14)
- 0.31(80山)(16)
- 0.35(72山)(25)
- 0.45(56山)(36)
- 0.5(47)
- 0.6(15)
- 0.7(36山)(44)
- 0.75(21)
- 0.8(39)
- 0.9(28山)(23)
- 1(46)
- 1.25(47)
- 1.5(49)
- 1.75(41)
- 1.81(14山)(19)
- 2(28)
- 2.3(11山)(19)
- 2.5(26)
- その他(18)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- OSG(オーエスジー)(16)
- 測範社(JPG)(6)
- 第一測範(5)
- SK(新潟精機)(4)
- WATERS(4)
- 測範社(2)
- TRUSCO(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじ径」から絞り込む
M2(27)
M2.3(9)

ねじ用限界ゲージ(JIS2級)
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個ほか当日出荷から30日以内出荷通り側と止り側で1組。仕様めねじ用適合メートルねじ(JIS2級)種別プラグゲージ工作用
ねじ用限界リングゲージ LG GR 通り側
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのリングゲージ通り側です。材質ゲージ鋼
限界ネジプラグゲージ 検査用
測範社(JPG)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から72日以内出荷めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別検査用
限界ネジリングゲージ 検査用
測範社(JPG)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から72日以内出荷おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別検査用
ISO限界ネジプラグゲージ
測範社(JPG)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から5日以内出荷めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(NP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。規格ISO(新JIS)メートルねじ
限界ネジプラグゲージ 工作用
測範社(JPG)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から72日以内出荷めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別工作用
ISO限界ネジリングゲージ
測範社(JPG)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から72日以内出荷おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。規格ISO(新JIS)メートルねじ
ねじ用限界リングゲージ LG IR 止り側(検査用)
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(検査用)です。材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
限界ねじプラグゲージ
はくでん¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から6日以内出荷ねじ部品の寸法精度やねじ山形状を検査するための測定工具です。工作・社内確認等に適しています。本製品に検査成績書は付属していません。種別工作用材質GCr15(クロム鋼)
ねじ用限界リングゲージ LG NR 止り用 止り側
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側です。材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)![ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63813743-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。適合規格従来JIS精度2表面処理DLCコーティング![ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63810189-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。適合規格従来JIS精度2表面処理TiNコーティング
限界ねじリングセット検査用
SK(新潟精機)¥52,980税込¥58,2781セット翌々日出荷ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼種類検査用ねじリング2級規格GRIR2RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ下穴径確認ゲージセット
SK(新潟精機)¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷ねじの下穴確認をピンゲージで手軽&高精度に確認ができます。JIS B 1004ひっかかり率の計算に基づいた寸法をラインナップしています。ひっかかり率100~65%の計8本セットです。用途JIS B 1004に規定されている、ねじ下穴径の確認に材質本体:鋼径精度(μm)±0.8ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)0.8真円度(μm)0.5
ねじ用限界リングゲージ LG WR 止り側(工作用)
OSG(オーエスジー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(工作用)です。材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
Waters メートルねじ用リングゲージ(ISO=新JIS)
WATERS¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷から6日以内出荷ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。![摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63812045-210330-02.jpg)
摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。![ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63810189-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。適合規格JIS(ISO等級)精度6H表面処理TiNコーティング![ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63809586-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])
OSG(オーエスジー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から8日以内出荷ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。適合規格JIS(ISO等級)精度6H
限界ネジリングゲージ 工作用
測範社(JPG)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から72日以内出荷おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別工作用![ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63813743-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。適合規格JIS(ISO等級)精度6H表面処理DLCコーティング![ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63809586-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])
OSG(オーエスジー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。適合規格従来JIS精度2
限界ねじプラグセット工作用
SK(新潟精機)¥25,980~税込¥28,578~1本ほか翌々日出荷ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ種類工作用ねじプラグ2級規格GPWP2
限界ねじプラグセット検査用
SK(新潟精機)¥25,980~税込¥28,578~1本ほか翌々日出荷ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ種類検査用ねじプラグ2級規格GPIP2




















![ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63813743-210330-02.jpg)
![ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63810189-210330-02.jpg)



![摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63812045-210330-02.jpg)
![ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63809586-210330-02.jpg)