絞り込み
ねじ径
- M3(29)
- M4(11)
- M4.5(7)
- M5(13)
- M5.5(8)
- M8(6)
- M10(6)
- M11(5)
- M12(5)
- M13(5)
- M14(5)
- M15(5)
- M16(5)
- M18(5)
- M20(5)
- M22(5)
- M24(5)
- M25(5)
- M26(5)
- M28(5)
- ねじ径をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5
- 0.25(14)
- 0.31(80山)(16)
- 0.35(72山)(25)
- 0.4(39)
- 0.45(56山)(36)
- 0.6(15)
- 0.7(36山)(44)
- 0.75(21)
- 0.8(39)
- 0.9(28山)(23)
- 1(46)
- 1.25(46)
- 1.5(49)
- 1.75(41)
- 1.81(14山)(19)
- 2(28)
- 2.3(11山)(19)
- 2.5(26)
- その他(18)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
校正証明書
- 付き(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- OSG(オーエスジー)(18)
- SK(新潟精機)(5)
- TRUSCO(1)
- WATERS(4)
- はくでん(1)
- 日本スプリュー(1)
- 測範社(4)
- 測範社(JPG)(6)
- 第一測範(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ねじ径」から絞り込む
M3(29)
M4(11)
M4.5(7)
M5(13)
M5.5(8)
M8(6)
M10(6)
M25(5)
M26(5)
M28(5)
ねじ径をもっと見る

限界ねじプラグゲージ 検査成績書付
(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。 安心の国内メーカー製造、検査成績書付。 もっとも使用頻度が高い2級品です。 使用目的により工作用と検査用があります。用途めねじ検査仕様検査成績書付材質ゲージ鋼等級2級
限界ねじプラグゲージ
測範社(6件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本ほか当日出荷から10日以内出荷平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。用途めねじ検査等級メートルネジ2級
ねじ用限界ゲージ(JIS2級)
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個ほか当日出荷から30日以内出荷通り側と止り側で1組。仕様めねじ用適合メートルねじ(JIS2級)種別プラグゲージ工作用
限界ネジプラグゲージ 検査用
測範社(JPG)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から72日以内出荷めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別検査用
ねじ用限界リングゲージ LG GR 通り側
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのリングゲージ通り側です。材質ゲージ鋼
ISO限界ネジプラグゲージ
測範社(JPG)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(NP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。規格ISO(新JIS)メートルねじ
限界ネジリングゲージ 検査用
測範社(JPG)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から72日以内出荷おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別検査用
限界ネジプラグゲージ 工作用
測範社(JPG)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から72日以内出荷めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別工作用
ISO限界ネジリングゲージ
測範社(JPG)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から72日以内出荷おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。規格ISO(新JIS)メートルねじ
メートルネジリングゲージ
第一測範¥32,980~税込¥36,278~1セット当日出荷から20日以内出荷ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。 製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。 熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。 ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。 JISマーク表示許可を得ている。タイプおねじ
限界ねじプラグゲージ
はくでん¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から6日以内出荷ねじ部品の寸法精度やねじ山形状を検査するための測定工具です。工作・社内確認等に適しています。本製品に検査成績書は付属していません。種別工作用材質GCr15(クロム鋼)
ねじ用限界リングゲージ LG IR 止り側(検査用)
OSG(オーエスジー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(検査用)です。材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界リングゲージ LG WR 止り側(工作用)
OSG(オーエスジー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(工作用)です。材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)![ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63813743-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])
OSG(オーエスジー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。適合規格従来JIS精度2表面処理DLCコーティング![ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63810189-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])
OSG(オーエスジー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から8日以内出荷ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。適合規格従来JIS精度2表面処理TiNコーティング
ねじ下穴径確認ゲージセット
SK(新潟精機)¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷ねじの下穴確認をピンゲージで手軽&高精度に確認ができます。JIS B 1004ひっかかり率の計算に基づいた寸法をラインナップしています。ひっかかり率100~65%の計8本セットです。用途JIS B 1004に規定されている、ねじ下穴径の確認に材質本体:鋼径精度(μm)±0.8ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)0.8真円度(μm)0.5
六角軸ビット付ねじゲージ
SK(新潟精機)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から翌々日出荷通り専用のねじプラグゲージです。先端には下穴通り確認ゲージとなる挿入ガイド付で、検査作業性を向上させます。6.35mm六角軸シャンクなので電動ドリルドライバ等に取り付け可能。手動での測定と比べて作業時間を大幅に短縮します。用途ねじ穴通り検査、ねじ下穴通り検査に材質ゲージ部:合金工具鋼推奨トルク(N・m)1以下RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ用限界リングゲージ LG NR 止り用 止り側
OSG(オーエスジー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側です。材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
Waters メートルねじ用リングゲージ(ISO=新JIS)
WATERS¥22,980~税込¥25,278~1セット当日出荷から6日以内出荷ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。![摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63812045-210330-02.jpg)
摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])
OSG(オーエスジー)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。![ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63810189-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])
OSG(オーエスジー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。適合規格JIS(ISO等級)精度6H表面処理TiNコーティング![ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63809586-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])
OSG(オーエスジー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から8日以内出荷ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。適合規格JIS(ISO等級)精度6H
ねじ用限界ゲージ(JIS2級)
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から30日以内出荷仕様おねじ用適合メートルねじ(JIS2級)種別リングゲージ工作用
限界ネジリングゲージ 工作用
測範社(JPG)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から72日以内出荷おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別工作用![ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63813743-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])
OSG(オーエスジー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。適合規格JIS(ISO等級)精度6H表面処理DLCコーティング![ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63809586-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])
OSG(オーエスジー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。適合規格従来JIS精度2
限界ねじプラグセット検査用
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 「ISO導入JIS規格」2級のゲージです。用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ種類検査用ねじプラグ2級規格GPNP-6H
























![ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63813743-210330-02.jpg)
![ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63810189-210330-02.jpg)



![摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63812045-210330-02.jpg)
![ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63809586-210330-02.jpg)