絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 100
  • 50(21)
  • 75(32)
  • 125(10)
  • 150(65)
  • 200(69)
  • 250(24)
  • 300(81)
  • 400(23)
  • 450(7)
  • 500(67)
  • 600(39)
  • 750(55)
  • 1000(71)
  • 1200(7)
  • 1500(48)
  • 2000(43)
  • 2500(26)
  • 3000(26)
  • 3500(4)
校正証明書
  • 付き(4)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 大菱計器製作所(11)
  • SK(新潟精機)(9)
  • 理研計測器(8)
  • ユニセイキ(6)
  • 新潟理研測範(RSK)(4)
  • 大西測定工具(4)
  • 松井精密(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 台付スコヤ 目盛付 モノタロウ

    台付スコヤ 目盛付

    モノタロウ(135件のレビュー)
    899税込989
    1台
    当日出荷
    治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
    材質竿/ステンレス台/カーボンスチール種類台付スコヤ表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み最小目盛(mm)1
  • 平形直角定規 モノタロウ

    平形直角定規

    モノタロウ(22件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
    材質SS材(SS41)種類平形直角定規仕上精密研磨仕上
  • 台付直角定規 2級 SK(新潟精機)

    台付直角定規 2級

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    非焼入れで、研磨仕上を施しております。
  • 台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形 大菱計器製作所

    台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形

    大菱計器製作所(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
    種類台付直角定規
  • 平形直角定規 2級 SK(新潟精機)

    平形直角定規 2級

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
  • 目盛付スコヤ 松井精密

    目盛付スコヤ

    松井精密(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。表裏3種の美しいエッチング仕上げ目盛
  • 台付スコヤ 焼なし 理研計測器

    台付スコヤ 焼なし

    理研計測器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 安定したベース付です。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
    種類台付スコヤ
  • 鋼製台付スコヤー JIS2級 大西測定工具

    鋼製台付スコヤー JIS2級

    大西測定工具(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
    用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
  • 鋼製平形スコヤー JIS2級 大西測定工具

    鋼製平形スコヤー JIS2級

    大西測定工具(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
    用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平形スコヤー
  • 鋼製台付スコヤー JIS1級 大西測定工具

    鋼製台付スコヤー JIS1級

    大西測定工具(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
    用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
  • 焼入スコヤ 松井精密

    焼入スコヤ

    松井精密
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。非常に堅牢な総焼入加工。精度・耐久性抜群です。
  • 平型スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ

    平型スコヤ(JIS1級焼入)

    ユニセイキ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
    用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
  • 台付スコヤ JIS-1焼入 理研計測器

    台付スコヤ JIS-1焼入

    理研計測器
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 ベース付ですので、安定した測定値が得られます。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
    種類台付スコヤ
  • 精密厚形スコヤ 新潟理研測範(RSK)

    精密厚形スコヤ

    新潟理研測範(RSK)
    36,980税込40,678
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法
    用途直角測定。種類厚形スコヤ
  • 平形直角定規 JIS1級 焼入品 大菱計器製作所

    平形直角定規 JIS1級 焼入品

    大菱計器製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
    種類平形直角定規
  • 平形直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)

    平形直角定規 1級焼入

    SK(新潟精機)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から66日以内出荷
    製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
    材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)種類平形スコヤ硬度HV450以上直角精度±(10+L/10)μmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼製平型スコヤー JIS1級 大西測定工具

    鋼製平型スコヤー JIS1級

    大西測定工具
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
    用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平型スコヤー
  • ナイフ形ストレートエッジ 焼入 理研計測器

    ナイフ形ストレートエッジ 焼入

    理研計測器
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。 刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。 焼入れ品になります。
  • 円筒スコヤ 焼入 理研計測器

    円筒スコヤ 焼入

    理研計測器
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    焼入れ品です。 ワークとの接触面が一線で当り、正確に測定できます。 基準用マスタゲージとしてご使用ください。
  • 厚形スコヤ 焼入 理研計測器

    厚形スコヤ 焼入

    理研計測器
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    平形スコヤJIS1級精度で、焼入れ品です。 厚みがあり、立ててご使用いただけます。
    種類厚形スコヤ
  • 勝手スコヤ 右勝手 SK(新潟精機)

    勝手スコヤ 右勝手

    SK(新潟精機)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
    用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付直角定規 2級 SK(新潟精機)

    台付直角定規 2級

    SK(新潟精機)
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷
    台付なので直立した状態での直角度の測定に最適です。
    材質機械構造用炭素鋼規格JIS B 7526(寸法精度)仕上非焼入・研磨仕上
  • 台付スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ

    台付スコヤ(JIS1級焼入)

    ユニセイキ
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
    用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
  • ナイフ形ストレートエッジ 焼入品 大菱計器製作所

    ナイフ形ストレートエッジ 焼入品

    大菱計器製作所
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
    種別ナイフ形
  • 刃形スコヤ Ⅰ形焼入 理研計測器

    刃形スコヤ Ⅰ形焼入

    理研計測器
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    直角定規のなかで最高精度の製品です。 厚みがあり、安定した測定が可能です。 長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。 使用面をワークに当て、光を透かして測定します。 焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
  • 平形スコヤ 焼なし 理研計測器

    平形スコヤ 焼なし

    理研計測器
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
  • 平形スコヤ JIS-1焼入 理研計測器

    平形スコヤ JIS-1焼入

    理研計測器
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
  • T型スコヤ SK(新潟精機)

    T型スコヤ

    SK(新潟精機)
    9,198税込10,118
    1個
    36日以内出荷から56日以内出荷
    長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。 端面からの直角ケガキ作業に最適です。
    用途一般工作用およびケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 勝手スコヤ 左勝手 SK(新潟精機)

    勝手スコヤ 左勝手

    SK(新潟精機)
    5,998税込6,598
    1個
    36日以内出荷から56日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
    用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛付平形スコヤ SK(新潟精機)

    目盛付平形スコヤ

    SK(新潟精機)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から56日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 精度規格は、JIS2級相当品です。
    用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛付台付スコヤ SK(新潟精機)

    目盛付台付スコヤ

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から56日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
    用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付スコヤ(2級左勝手 大菱計器製作所

    台付スコヤ(2級左勝手

    大菱計器製作所
    6,998税込7,698
    1個
    23日以内出荷から42日以内出荷
    精度はJIS規格の2級で非焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
    左勝手形等級2級 非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付スコヤ(2級右勝手 大菱計器製作所

    台付スコヤ(2級右勝手

    大菱計器製作所
    6,998税込7,698
    1個
    23日以内出荷から42日以内出荷
    精度はJIS規格の2級で非焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
    右勝手形等級2級 非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付スコヤ(1級左勝手 大菱計器製作所

    台付スコヤ(1級左勝手

    大菱計器製作所
    29,980税込32,978
    1個
    23日以内出荷から42日以内出荷
    精度はJIS規格の1級で焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります
    左勝手形等級1級 焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付スコヤ(1級右勝手 大菱計器製作所

    台付スコヤ(1級右勝手

    大菱計器製作所
    29,980税込32,978
    1個
    23日以内出荷から42日以内出荷
    精度はJIS規格の1級で焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります
    右勝手形等級1級 焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三角型精密検査用ストレートエッヂ 100mm ユニセイキ

    三角型精密検査用ストレートエッヂ 100mm

    ユニセイキ
    72,980税込80,278
    1個
    92日以内出荷
    トラスコ品番838-1260幅(mm)15全長(mm)100硬度HS60°呼び寸法(mm)100精度±(1+L/250)μmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 厚口基準スコヤー 100mm ユニセイキ

    厚口基準スコヤー 100mm

    ユニセイキ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番838-0982幅(mm)23厚さ(mm)15質量(kg)0.45呼び寸法(mm)100竿長×台長(mm)100×70RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.003
  • ナイフ型ストレートエッヂ 100mm ユニセイキ

    ナイフ型ストレートエッヂ 100mm

    ユニセイキ
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番838-1104幅(mm)25厚さ(mm)5全長(mm)100硬度HS60°呼び寸法(mm)100真直度(μm)(1+L/250)μmRoHS指令(10物質対応)対応
  • I型直角定規 100mm ユニセイキ

    I型直角定規 100mm

    ユニセイキ
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番838-1060厚さ(mm)6質量(kg)0.25呼び寸法(mm)100精度±(2+L/100)μm長片の幅(mm)25竿長×台長(mm)100×70RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.003
  • 精密円筒スコヤー 大菱計器製作所

    精密円筒スコヤー

    大菱計器製作所
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    直角測定用マスターとして高精度を保持しています。治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。全サイズとも焼入品です。 。JIS B7539規格品
    形状円筒型種類円筒スコヤー

定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

スコヤ・水準器