絞り込み
呼び寸法(mm)
- 125
- 50(21)
- 75(32)
- 100(46)
- 150(66)
- 200(69)
- 250(24)
- 300(81)
- 400(23)
- 450(7)
- 500(67)
- 600(39)
- 750(55)
- 1000(71)
- 1200(7)
- 1500(48)
- 2000(43)
- 2500(26)
- 3000(26)
- 3500(4)
- 呼び寸法(mm)をもっと見る
校正証明書
- 付き(2)
ブランド
- 大西測定工具(5)
- ユニセイキ(2)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 新潟理研測範(RSK)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

平形直角定規 2級
SK(新潟精機)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から56日以内出荷非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
鋼製平形スコヤー JIS2級
大西測定工具(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷から12日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平形スコヤー
鋼製台付スコヤー JIS2級
大西測定工具(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷から9日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
鋼製台付スコヤー JIS1級
大西測定工具(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581台当日出荷から11日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
精密厚形スコヤ
新潟理研測範(RSK)¥43,980~税込¥48,378~1個ほか当日出荷から10日以内出荷同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法用途直角測定。種類厚形スコヤ
平型スコヤ(JIS1級焼入)
ユニセイキ¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から4日以内出荷厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
鋼製平型スコヤー JIS1級
大西測定工具¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から10日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平型スコヤー
平型スコヤ
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581個当日出荷厳選された炭素工具鋼を使用しています。使用面は精密研磨仕上げです。用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に。材質炭素工具鋼形状平型精度JIS 2級(2級±(20+L/10)μm)相当RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(JIS1級焼入)
ユニセイキ¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から9日以内出荷使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
鋼製平型スコヤー JIS1級焼入れ
大西測定工具(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から95日以内出荷使用面は精密研磨仕上げになっております。 上質の炭素工具鋼を使用しております。用途あらゆる製品の直角測定検査にご使用頂けます。種別JIS1級焼入/JIS B7526準拠品材質S50C種類平型スコヤー