絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 400
  • 50(21)
  • 75(32)
  • 100(46)
  • 125(10)
  • 150(65)
  • 200(69)
  • 250(24)
  • 300(81)
  • 450(7)
  • 500(67)
  • 600(39)
  • 750(55)
  • 1000(71)
  • 1200(7)
  • 1500(48)
  • 2000(43)
  • 2500(26)
  • 3000(26)
  • 3500(4)
校正証明書
  • 付き(3)
ブランド
  • SK(新潟精機)(9)
  • 大菱計器製作所(8)
  • ユニセイキ(3)
  • 理研計測器(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形 大菱計器製作所

    台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形

    大菱計器製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
    種類台付直角定規
  • 防錆スコヤ BAHCO(バーコ)

    防錆スコヤ

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。 45°、90°の正確なマーキングができます。
    用途直角の測定・検査。仕様両面にミリ目盛付幅(mm)40厚さ(mm)1.49台の長さ(mm)170台の幅(mm)42
  • 平型スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ

    平型スコヤ(JIS1級焼入)

    ユニセイキ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
    用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
  • 平形直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)

    平形直角定規 1級焼入

    SK(新潟精機)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から66日以内出荷
    製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
    材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)種類平形スコヤ硬度HV450以上直角精度±(10+L/10)μmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイフ形ストレートエッジ 焼入 理研計測器

    ナイフ形ストレートエッジ 焼入

    理研計測器
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。 刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。 焼入れ品になります。
  • 円筒スコヤ 焼入 理研計測器

    円筒スコヤ 焼入

    理研計測器
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    焼入れ品です。 ワークとの接触面が一線で当り、正確に測定できます。 基準用マスタゲージとしてご使用ください。
  • 台付スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ

    台付スコヤ(JIS1級焼入)

    ユニセイキ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
    用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
  • ナイフ形ストレートエッジ 焼入品 大菱計器製作所

    ナイフ形ストレートエッジ 焼入品

    大菱計器製作所
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
    種別ナイフ形
  • 台付直角定規 2級 SK(新潟精機)

    台付直角定規 2級

    SK(新潟精機)
    12,980税込14,278
    1個
    41日以内出荷から61日以内出荷
    非焼入れで、研磨仕上を施しております。
    種類台付直角定規材質(竿)SC材直角精度±(20+L/10)μmJIS規格2級
  • フランジスコヤ SK(新潟精機)

    フランジスコヤ

    SK(新潟精機)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    フランジ溶接後の精度確認、直角確認&検査に大変便利です。
    用途油送管、送水管フランジ部の直角出し、検査にRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型スコヤ SK(新潟精機)

    T型スコヤ

    SK(新潟精機)
    9,198税込10,118
    1個
    36日以内出荷から56日以内出荷
    長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。 端面からの直角ケガキ作業に最適です。
    用途一般工作用およびケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 勝手スコヤ 左勝手 SK(新潟精機)

    勝手スコヤ 左勝手

    SK(新潟精機)
    5,598税込6,158
    1個
    36日以内出荷から56日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
    用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 勝手スコヤ 右勝手 SK(新潟精機)

    勝手スコヤ 右勝手

    SK(新潟精機)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
    用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛付平形スコヤ SK(新潟精機)

    目盛付平形スコヤ

    SK(新潟精機)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から56日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 精度規格は、JIS2級相当品です。
    用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛付台付スコヤ SK(新潟精機)

    目盛付台付スコヤ

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から56日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
    用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付スコヤ(2級左勝手 大菱計器製作所

    台付スコヤ(2級左勝手

    大菱計器製作所
    5,798税込6,378
    1個
    23日以内出荷から42日以内出荷
    精度はJIS規格の2級で非焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
    左勝手形等級2級 非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付スコヤ(2級右勝手 大菱計器製作所

    台付スコヤ(2級右勝手

    大菱計器製作所
    5,798税込6,378
    1個
    23日以内出荷から42日以内出荷
    精度はJIS規格の2級で非焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
    右勝手形等級2級 非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付スコヤ(1級左勝手 大菱計器製作所

    台付スコヤ(1級左勝手

    大菱計器製作所
    28,980税込31,878
    1個
    23日以内出荷から42日以内出荷
    精度はJIS規格の1級で焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります
    左勝手形等級1級 焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付スコヤ(1級右勝手 大菱計器製作所

    台付スコヤ(1級右勝手

    大菱計器製作所
    28,980税込31,878
    1個
    23日以内出荷から42日以内出荷
    精度はJIS規格の1級で焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります
    右勝手形等級1級 焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイフ型ストレートエッヂ 400mm ユニセイキ

    ナイフ型ストレートエッヂ 400mm

    ユニセイキ
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番838-1108幅(mm)32厚さ(mm)8全長(mm)400硬度HS60°呼び寸法(mm)400真直度(μm)(1+L/250)μmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密円筒スコヤー 大菱計器製作所

    精密円筒スコヤー

    大菱計器製作所
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    直角測定用マスターとして高精度を保持しています。治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。全サイズとも焼入品です。 。JIS B7539規格品
    形状円筒型種類円筒スコヤー
  • 刃形スコヤー(I形) 大菱計器製作所

    刃形スコヤー(I形)

    大菱計器製作所
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    厚みを持っておりますので安定して直角測定が出来ます。長片の外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。精度面は外角専用で、全サイズとも焼入品です。
    形状刃形種類刃形スコヤー
  • 平形直角定規 2級 SK(新潟精機)

    平形直角定規 2級

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    15日以内出荷から61日以内出荷
    非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
    種類平形スコヤ硬度HS30以上直角精度±(20+L/10)μm

定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

スコヤ・水準器