絞り込み
呼び寸法(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 台付スコヤ 目盛付 モノタロウ

    台付スコヤ 目盛付

    モノタロウ(135件のレビュー)
    899税込989
    1台
    当日出荷
    治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
    材質竿/ステンレス台/カーボンスチール種類台付スコヤ表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み最小目盛(mm)1
  • 完全スコヤ15cm表裏目盛付 シンワ測定

    完全スコヤ15cm表裏目盛付

    シンワ測定(34件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
    用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。竿長(mm)177竿厚さ(mm)1.5竿幅(mm)18台の長さ(mm)94台の厚さ(mm)8台の幅(mm)18目盛表裏同目形状直角平型質量(g)114種類完全スコヤ目盛範囲15cm直角精度±0.1/100mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 止型スコヤ シンワ測定

    止型スコヤ

    シンワ測定(32件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
    用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。寸法(mm)170×100×1.5角度精度(mm)45°:0.2/10090°:0.1/100種類止型スコヤ竿厚さ(mm)1.5竿長(mm)170竿幅(mm)100台の長さ(mm)163台の厚さ(mm)5
  • 平形直角定規 モノタロウ

    平形直角定規

    モノタロウ(22件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
    材質SS材(SS41)種類平形直角定規仕上精密研磨仕上
  • ストレートエッジ モノタロウ

    ストレートエッジ

    モノタロウ(10件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。 専用ケース入りで収納に便利です。
    用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に材質S50C(焼入)形状アイビーム型質量(kg)2.4硬度HRC34~38外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×16×36平行度(μm)50(商品全長に対する)熱処理焼入あり真直度(μm)-販売区分業務用
  • 台付直角定規 2級 SK(新潟精機)

    台付直角定規 2級

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    非焼入れで、研磨仕上を施しております。
  • 完全スコヤ TRUSCO

    完全スコヤ

    TRUSCO(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
    用途直角の検査、直角にけがく等寸法(mm)180×101厚さ(mm)1.5幅(mm)18台厚(mm)6.5台の幅(mm)18仕様竿部目盛付表面:ミリ目盛裏面:ミリ目盛・角目トラスコ品番232-7279材質SUS420J2相当品質量(g)102種類完全スコヤ竿長(mm)178
  • 台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形 大菱計器製作所

    台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形

    大菱計器製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
    種類台付直角定規
  • ミニスコヤ 真ちゅう台付 シンワ測定

    ミニスコヤ 真ちゅう台付

    シンワ測定(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    細かい造作に便利なミニサイズです。小さな材料にもケガキやすいです。
    用途直角の検査・ケガキに使用するミニスコヤ竿厚さ(mm)1.5台の厚さ(mm)6材質台:真ちゅう、竿:ステンレス種類ミニスコヤ
  • ツーバイフォー定規 Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    ツーバイフォー定規

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(30件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    定規のサイズが2×4材の幅と厚みに合わせてあるので2×4材に最適です。1×4材にもご使用戴けます。 本体はポリカーボネート(樹脂)製で軽くて丈夫です。
    用途のこぎり切断前の直角の線引き、接合部の釘またはビス止めの最適な位置決めがが一発で出来ます。 材料の木口部の1/2、1/3、1/4、の線引きが出来ます。 のこぎり切断前の45度の線引きが出来ます。 2×4材、1×4材の各面の中心線が引けます。 2×4材、1×4材の枠組みや棚組みの際の、材料の位置決めの線引きが出来ます。 二分割、三分割、四分割の組継ぎの線引きが出来ます。
  • 自由スコヤ 目盛なし シンワ測定

    自由スコヤ 目盛なし

    シンワ測定(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    角度を任意に調整できます。 止ねじが付いていますので、任意の角度で固定することができます。
    用途必要とする角度を加工材料にけがく場合や、ある角度を一方に移す場合などに使用します。 ありホゾの工作墨ケガキなどに使うと便利です。材質(ねじ部)真ちゅう
  • 完全スコヤ 裏面角目 シンワ測定

    完全スコヤ 裏面角目

    シンワ測定(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。裏面に角目が付いていますので、角材の取り寸法が分かります。
    用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。竿厚さ(mm)1.5竿幅(mm)18台の長さ(mm)94台の厚さ(mm)8台の幅(mm)18目盛裏面角目形状直角平型種類完全スコヤ直角精度±0.1/100mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ自由金筋交・角度目盛付 シンワ測定

    アルミ自由金筋交・角度目盛付

    シンワ測定(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    使いやすい角度目盛を追加。 木工で丸ノコガイドとしても使える。 左右対称の合わせが簡単。 筋交いで強力固定。
    材質(本体)アルミ材質(ねじ部)真ちゅう竿厚さ(mm)3目盛角度1°ピッチ(20~120°)
  • 目盛付スコヤ 松井精密

    目盛付スコヤ

    松井精密(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。表裏3種の美しいエッチング仕上げ目盛
  • 自由金 目盛なし シンワ測定

    自由金 目盛なし

    シンワ測定(4件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    角度を任意に調整できます。
    用途必要とする角度や加工材料にけがく場合や、ある角度を一方に移す場合などに使用します。あり柄の工作墨ケガキなどに使うと便利です。寸法(幅W×厚さ)(mm)15×2
  • 一発止型定規 シンワ測定

    一発止型定規

    シンワ測定(12件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
    用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規材質本体:ポリカーボネート寸法(mm)169×63×73質量(g)44種類一発止型定規角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下長さ許容差(mm)±0.2
  • 平形直角定規 2級 SK(新潟精機)

    平形直角定規 2級

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
  • 防錆スコヤ BAHCO(バーコ)

    防錆スコヤ

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。 45°、90°の正確なマーキングができます。
    用途直角の測定・検査。台の長さ(mm)170厚さ(mm)1.49幅(mm)40台の幅(mm)42仕様両面にミリ目盛付
  • 普通形ストレートエッヂ 新潟理研測範(RSK)

    普通形ストレートエッヂ

    新潟理研測範(RSK)(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。 精度は表示面一面です。
    種別普通形材質/仕上軟鋼製/研磨仕上げ
  • 鋼製ストレートエッジ(普通型)A級仕上 大西測定工具

    鋼製ストレートエッジ(普通型)A級仕上

    大西測定工具(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から46日以内出荷
    用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
  • マイティスコヤ 表裏同目 シンワ測定

    マイティスコヤ 表裏同目

    シンワ測定
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。45°にケガくこともできます。
    用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ竿厚さ(mm)1.5竿幅(mm)40台の長さ(mm)130台の厚さ(mm)14台の幅(mm)40材質台:アルミ、竿:ステンレス種類マイティスコヤ角度精度(mm)90°:100mmにつき0.1、45°:100mmにつき0.4
  • コンビネーションスコヤ 快段目盛 SK(新潟精機)

    コンビネーションスコヤ 快段目盛

    SK(新潟精機)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    スコヤとレベルがひとつになった木工作業に欠かせないツールです。 1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。 90°、45°の角度マーキングが簡単、正確にできます。 気泡管水準器を利用して、水平・垂直出しができます。 収納式ケガキ針付でいつでもマーキングができます。 スケールは上下差し替えられます。 基点と基準面を合わせることで、2×(ツーバイ)材の中心出しができます。
    用途90°、45°の角度マ-キングやケガキ、水平、垂直出し、段差測定に全長(mm)305最大測定長(mm)305直角度(mm)±0.7気泡管4本線アクリル気泡管感度(mm/m)0.5=0.03°精度(mm/m)±2.5=±0.14°寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×305×18本体質量(g)180材質スケール:アルミ合金ベ-ス:亜鉛合金付属品ケガキ針
  • 台付スコヤ JIS2級 TRUSCO

    台付スコヤ JIS2級

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します
    用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼
  • 止型スコヤ TRUSCO

    止型スコヤ

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    スコヤとしても使用することができます。45・90・135°の角度出しケガキ作業、線引き作業に適しています。2×4材の中心出しが可能です。
    用途90°・45°の検査に。トラスコ品番462-5202材質ステンレス(SUS420J2相当)幅(mm)100厚さ(mm)16全長(mm)166
  • アルミ台付スコヤ 目盛なし シンワ測定

    アルミ台付スコヤ 目盛なし

    シンワ測定(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    竿の長さが長いものは、複数の材料を同時にケガク時に便利です。
    用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ竿厚さ(mm)1.5材質台:アルミ、竿:ステンレス種類台付スコヤ角度精度(mm)100mmにつき0.1
  • 鋼製台付スコヤー JIS2級 大西測定工具

    鋼製台付スコヤー JIS2級

    大西測定工具(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
    用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
  • 台付スコヤ 焼なし 理研計測器

    台付スコヤ 焼なし

    理研計測器
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 安定したベース付です。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
    種類台付スコヤ
  • フラットスコヤ シンワ測定

    フラットスコヤ

    シンワ測定(8件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    2×4建築に適しているフラットスコヤ
    材質鉄+塗装形状同厚寸法(mm)305×204×1.2質量(g)150直角精度100mmにつき0.1mm以下表目盛 長枝(外)30cm、(内)27cm表目盛 短枝(外)20cm、(内)16cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)27cm裏目盛 短枝(外)20cm、(内)16cm長さ許容差(mm)±0.2以下
  • 目盛付き自由スコヤ TRUSCO

    目盛付き自由スコヤ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    長さ測定、角度の移し取りが容易に出来ます。
    厚さ(mm)2仕様本体片側にミリ目盛り付き竿に5°、10°、30°、45°、60°、90°の角度ポイント付き(許容差±2°)材質SUS420相当種類自由スコヤ
  • 真中目盛付スコヤ 源氏鶴亀

    真中目盛付スコヤ

    源氏鶴亀
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    あてるだけで簡単に直角が測れる15cmスコヤです。長さも測れる目盛付です。
    用途直角を計るスコヤ。呼び寸法(mm)150
  • SRC  スコヤ SOLA

    SRC スコヤ

    SOLA
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    ・軽量で上部なアルミニウム製ハンドル。・耐摩耗性に優れ、汚れをはじくコーティングを採用。・赤いブレードに白文字。コントラストを高め、抜群の読み取りやすさを実現。・45/135°マイター作業面を装備。
  • 2×4定規 クリア シンワ測定

    2×4定規 クリア

    シンワ測定
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    2×4材に合わせた、ケガキ作業のしやすい定規サイズです。 45°と90°を同時に確認でき、ケガくことができます。 2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に等分割り付けできます。 ビスを打ち込む箇所をケガくことができる、ビス穴ガイド付です。 150mm目盛付です。 木材が見やすく傷付けにくい、透明なポリカーボネート樹脂製です。
    材質ポリカーボネート樹脂測定範囲(mm)目盛:1~150本体寸法(mm)178×92×51板厚(mm)3製品質量(g)55許容差角度:100mmにつき0.2mm以下 目盛:±0.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密厚形スコヤ 新潟理研測範(RSK)

    精密厚形スコヤ

    新潟理研測範(RSK)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法
    用途直角測定。種類厚形スコヤ
  • アイビーム型高級ストレートエッジA級仕上 大西測定工具

    アイビーム型高級ストレートエッジA級仕上

    大西測定工具(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
  • 普通形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)

    普通形ストレートエッジ A級

    SK(新潟精機)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。
    用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 止型定規 シンワ測定

    止型定規

    シンワ測定(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    45°90°の確認や線引き、ケガキ作業が簡単にできます。目盛付で、寸法も測れて便利です。直角もケガけます。
    用途45°90°の確認、線引き、ケガキに使用する止型定規材質ステンレス種類止型定規
  • 鋼製台付スコヤー JIS1級 大西測定工具

    鋼製台付スコヤー JIS1級

    大西測定工具(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
    用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
  • 平型スコヤ(JIS2級) TRUSCO

    平型スコヤ(JIS2級)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    厳選された炭素工具鋼を使用。使用面は精密研磨仕上げ。
    用途一般作業用組立て、製缶作業種類平型スコヤJIS規格2級
  • 多機能スコヤ Hultafors(ハルタホース)

    多機能スコヤ

    Hultafors(ハルタホース)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    45°と90°の角度出しを素早く行えます。CNC制御によって加工されており精度が高いです。
    材質アルミニウム厚さ(mm)3.2
  • 焼入スコヤ 松井精密

    焼入スコヤ

    松井精密
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。非常に堅牢な総焼入加工。精度・耐久性抜群です。

定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

スコヤ・水準器