179件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コウ形ストレートエッジ 焼入 理研計測器

    コウ形ストレートエッジ 焼入

    理研計測器
    329,800税込362,780
    1個
    6日以内出荷
    高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。
    幅(mm)50
  • コウ形ストレートエッジ 理研計測器

    コウ形ストレートエッジ

    理研計測器
    279,800税込307,780
    1個
    6日以内出荷
    高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。
    幅(mm)50
  • ストレートエッジ ハゼット

    ストレートエッジ

    ハゼット
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷
    ケース入りです。 ハンドル付きです。 無反射加工です。
    用途エンジンヘッド等の平面検査トラスコ品番224-1262長さ(mm)500材質/仕上ステンレス質量(kg)1.18
  • アイビーム形ストレートエッジ 大西測定工具

    アイビーム形ストレートエッジ

    大西測定工具
    119,800税込131,780
    1個
    46日以内出荷
    工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
    用途平行度、真直度等の検査に。長さ(mm)1200幅(mm)60厚さ(mm)13材質/仕上S50C質量(kg)6.5
  • ストレートエッジ(アイ型) ユニセイキ

    ストレートエッジ(アイ型)

    ユニセイキ
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
    材質特殊工具鋼厚さ(mm)50
  • ストレートエッジ(アイビーム型) ユニセイキ

    ストレートエッジ(アイビーム型)

    ユニセイキ
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
    材質特殊工具鋼
  • 平坦性定規 マイゾックス

    平坦性定規

    マイゾックス
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    試料の調整に必要な道具を多種用意 いずれも使いやすくて丈夫
    呼び寸法(mm)3000マイゾックスコード223277
  • ストレートエッジ INSIZE(インサイズ)

    ストレートエッジ

    INSIZE(インサイズ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    用途平面度・真直度の検査、ケガキ仕様目盛り付材質工具鋼焼入、表面処理:クロムメッキ
  • ストレートエッジ(アイビーム型) ユニセイキ

    ストレートエッジ(アイビーム型)

    ユニセイキ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    材質特殊工具鋼
  • 鋼製ストレートエッジ(平型) ユニセイキ

    鋼製ストレートエッジ(平型)

    ユニセイキ
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番308-4523材質特殊工具鋼長さ(mm)1000幅(mm)47厚さ(mm)5質量(kg)3精度(μm)20
  • 普通形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)

    普通形ストレートエッジ A級焼入

    SK(新潟精機)
    6,998税込7,698
    1個
    31日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。
    用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に呼び寸法(mm)200真直度(μm)14焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形 SK(新潟精機)

    目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形

    SK(新潟精機)
    36,980税込40,678
    1個
    36日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 高精度定規として使用できます。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼製標準ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)

    鋼製標準ストレートエッジ A級焼入

    SK(新潟精機)
    66,980税込73,678
    1個
    36日以内出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼製標準ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)

    鋼製標準ストレートエッジ A級

    SK(新潟精機)
    52,980税込58,278
    1個
    31日以内出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 工形ストレートエッジ B級焼入 SK(新潟精機)

    工形ストレートエッジ B級焼入

    SK(新潟精機)
    349,800税込384,780
    1個
    46日以内出荷から56日以内出荷
    機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工形ストレートエッジ B級 SK(新潟精機)

    工形ストレートエッジ B級

    SK(新潟精機)
    299,800税込329,780
    1個
    46日以内出荷から56日以内出荷
    機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 工形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)

    工形ストレートエッジ A級焼入

    SK(新潟精機)
    399,800税込439,780
    1個
    41日以内出荷から56日以内出荷
    機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)

    工形ストレートエッジ A級

    SK(新潟精機)
    369,800税込406,780
    1個
    41日以内出荷から46日以内出荷
    機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイビーム形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)

    アイビーム形ストレートエッジ A級焼入

    SK(新潟精機)
    57,980税込63,778
    1個
    36日以内出荷から46日以内出荷
    機械設置、定盤設置時の必需品です。 電子水準器での検査表および検査成績表付です。 焼入品です。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイビーム形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)

    アイビーム形ストレートエッジ A級

    SK(新潟精機)
    39,980税込43,978
    1個
    31日以内出荷から46日以内出荷
    機械設置、定盤設置時の必需品です。 電子水準器での検査表および検査成績表付です。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型ストレートエッヂ A級 ユニセイキ

    平型ストレートエッヂ A級

    ユニセイキ
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷
    普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
    仕様研磨仕上げ材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1330
  • ベベル型ストレートエッヂ A級 ユニセイキ

    ベベル型ストレートエッヂ A級

    ユニセイキ
    96,980税込106,678
    1個
    3日以内出荷
    普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
    仕様研磨仕上げ材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1331
  • 普通形ストレートエッヂ焼入 大菱計器製作所

    普通形ストレートエッヂ焼入

    大菱計器製作所
    549,800税込604,780
    1個
    37日以内出荷
    平面度曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。 精度面は1面(ラベルの下側)です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石製長方形ストレートエッジ特級 大菱計器製作所

    石製長方形ストレートエッジ特級

    大菱計器製作所
    539,800税込593,780
    1個
    23日以内出荷から32日以内出荷
    良質な斑れい岩を使用して製作されております。 精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。 精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 呼び寸法1000mmの製品は取手付きです
    等級特級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石製長方形ストレートエッジA級 大菱計器製作所

    石製長方形ストレートエッジA級

    大菱計器製作所
    379,800税込417,780
    1個
    23日以内出荷から32日以内出荷
    良質な斑れい岩を使用して製作されております。 精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。 精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 呼び寸法1000mmの製品は取手付きです
    等級A級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 櫛形ストレートエッジ(B級 大菱計器製作所

    櫛形ストレートエッジ(B級

    大菱計器製作所
    549,800税込604,780
    1個
    50日以内出荷
    材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。 工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
    等級B級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 櫛形ストレートエッジ(A級 大菱計器製作所

    櫛形ストレートエッジ(A級

    大菱計器製作所
    659,800税込725,780
    1個
    50日以内出荷
    材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。 工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
    等級A級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベベル形ストレートエッヂ焼入 大菱計器製作所

    ベベル形ストレートエッヂ焼入

    大菱計器製作所
    549,800税込604,780
    1個
    35日以内出荷
    平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。 精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。
    刃厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • コウ形ストレートエッジB級焼入 大菱計器製作所

    コウ形ストレートエッジB級焼入

    大菱計器製作所
    319,800税込351,780
    1個
    23日以内出荷から50日以内出荷
    幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
    等級B級/焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • コウ形ストレートエッジB級 大菱計器製作所

    コウ形ストレートエッジB級

    大菱計器製作所
    269,800税込296,780
    1個
    23日以内出荷から50日以内出荷
    幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
    等級B級/非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • コウ形ストレートエッジA級焼入 大菱計器製作所

    コウ形ストレートエッジA級焼入

    大菱計器製作所
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷から50日以内出荷
    幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
    等級A級/焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • コウ形ストレートエッジA級 大菱計器製作所

    コウ形ストレートエッジA級

    大菱計器製作所
    319,800税込351,780
    1個
    23日以内出荷から50日以内出荷
    幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
    等級A級/非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイビーム形ストレートエッヂB級焼入 大菱計器製作所

    アイビーム形ストレートエッヂB級焼入

    大菱計器製作所
    699,800税込769,780
    1個
    40日以内出荷から60日以内出荷
    加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないI形タイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。
    等級B級/焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイビーム形ストレートエッヂB級 大菱計器製作所

    アイビーム形ストレートエッヂB級

    大菱計器製作所
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないI形タイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。
    等級B級/非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイビーム形ストレートエッヂA級焼入 大菱計器製作所

    アイビーム形ストレートエッヂA級焼入

    大菱計器製作所
    419,800税込461,780
    1個
    23日以内出荷から60日以内出荷
    加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないI形タイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。
    等級A級/焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイビーム形ストレートエッヂA級 大菱計器製作所

    アイビーム形ストレートエッヂA級

    大菱計器製作所
    529,800税込582,780
    1個
    35日以内出荷から60日以内出荷
    加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないI形タイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。
    等級A級/非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 200mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX) エスコ

    200mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX)

    エスコ
    12,500税込13,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720YH-75
  • 150mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX) エスコ

    150mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720YH-74
  • 125mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX) エスコ

    125mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX)

    エスコ
    8,910税込9,801
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720YH-73
  • ナイフ形ストレートエッヂ 新潟理研測範(RSK)

    ナイフ形ストレートエッヂ

    新潟理研測範(RSK)
    21,980税込24,178
    1個
    10日以内出荷
    被測定物に一線で当たる為、正確な真直、平面の測定が可能です。
    用途真直、平面度の測定。

スコヤ・水準器』には他にこんなカテゴリがあります

ストレートエッジ