絞り込み
呼び寸法(mm)
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(2)
- ユニセイキ(25)
- 大菱計器製作所(19)
- シンワ測定(15)
- SK(新潟精機)(12)
- 新潟理研測範(RSK)(9)
- TRUSCO(8)
- 理研計測器(7)
- 大西測定工具(6)
- エスコ(4)
- INSIZE(インサイズ)(3)
- カネテック(2)
- 松井精密(2)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2)
- SOLA(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- FSK(旧:富士精密計器製作所)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- スタックスツールス(1)
- 福昌(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: スコヤ

台付スコヤ(JIS2級)
TRUSCO(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷使用面は精密研磨仕上げ。竿と台とが、特殊な接着方法により堅固に取付け。部材を組み合わせる時に相互に障害が起きないように一定の寸法をあけております。用途一般作業用組立て、製缶作業種類台付スコヤJIS規格B7526
台付直角定規 JIS1級 焼入品 中心形
大菱計器製作所(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から32日以内出荷台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。種類台付直角定規
平型スコヤ
TRUSCO¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷厳選された炭素工具鋼を使用しています。使用面は精密研磨仕上げです。用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に。材質炭素工具鋼形状平型精度JIS 2級(2級±(20+L/10)μm)相当RoHS指令(10物質対応)対応
スピードスクエア175mm
TRACER(トレイサー)¥3,600税込¥3,9601個欠品中建設、現場などのプロフェッショナル用に設計されDIYにも最適なTRACERのスクエア定規。作業現場向けに作られた頑丈なアルミニウムを使用。用途PIVOTを使い回転させるだけでシンプルに0° - 90° 度をマーキング。仕様測定システム:メトリック材質アルミニウム寸法(mm)175(7インチ)色ブラックタイプスピードスクエア
円筒スコヤ 焼入
理研計測器¥59,980~税込¥65,978~1個6日以内出荷から7日以内出荷焼入れ品です。 ワークとの接触面が一線で当り、正確に測定できます。 基準用マスタゲージとしてご使用ください。
DD型焼入厚形スコヤ
SK(新潟精機)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために厚く製作してあります。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
精密円筒スコヤ
新潟理研測範(RSK)¥74,980~税込¥82,478~1個ほか10日以内出荷全スコヤの中で最も高精度の直角度を保持しています。直角度±(2+L/200)μm ※L=呼寸法用途検査、校正作業に最適。種類円筒スコヤ
台付スコヤ(JIS1級焼入)
ユニセイキ¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から9日以内出荷使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
アルミ自由金 筋交・目盛付 45cm
シンワ測定(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。 アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。 竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。 竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。 目盛を読んで角度が写せます。(角度を記入できるテープ付)用途屋根勾配等の任意の角度の写しや、ケガキ作業に使用します。 勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規としても使用できます。 長さの測定にも使えます。材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂質量(g)380材質(ねじ部)真ちゅう長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28長さ許容差(mm)±0.35
止型定規 目盛付
SK(新潟精機)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷錆びにくいステンレス製です。軽くて使いやすいです。45°、135°の確認、線引きに便利です。用途45°、135°のケガキや各種枠組みに材質(本体)ステンレス本体質量(g)130精度角度精度:±20(')板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)109×6×16長さ許容差(mm)±0.3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×68×16
平型スコヤ JIS2級
TRUSCO¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から翌々日出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼
完全スコヤ
SK(新潟精機)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷表面cm目盛、裏面cm目盛+角目盛付です。内角逃げ穴付です。用途直角、寸法測定に全長(mm)178材質(本体)ステンレス鋼直角度(mm)±0.2本体質量(g)105最大測定長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×178×7.5
ツーバイフォー角度定規
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥529税込¥5821個翌々日出荷ツーバイフォー材への線引き、ビス止めの位置きめが簡単に行える定規です。のこぎり切断前の0~90度の線引きが出来ます。のこぎり切断前の直角の線引きが一発で出来ます。接合部の釘またはビス止めの最適な位置決めが一発で出来ます。2×4材、1×4材の枠組みや棚組みの際の、材料の位置決めの線引きが出来ます。用途2×4材に鋸切断用の線引きやビス止め位置の印付け。材質(本体)ポリカーボネート角度(°)線引き可能:0~90
刃形スコヤ Ⅰ形焼入
理研計測器¥35,980~税込¥39,578~1個7日以内出荷直角定規のなかで最高精度の製品です。 厚みがあり、安定した測定が可能です。 長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。 使用面をワークに当て、光を透かして測定します。 焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
平形スコヤ 焼なし
理研計測器¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷から13日以内出荷現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
平形スコヤ JIS-1焼入
理研計測器¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から7日以内出荷精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
ドリルストップ測定ゲージ (インチ/ミリ兼用) 定規 スコヤ
スタックスツールス¥1,798税込¥1,9781個11日以内出荷トップベアリングの位置決め 計測方法:インチ法、メートル法(ミリ計測)どちらにも対応材質アルミニウム角度(°)110まで(ドリルビット)深さ(mm)0~80(0~3inch)まで(ドリルビット)
精密円筒スコヤ
SK(新潟精機)¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷全スコヤの中で最も高い直角度を保持しています。 精度規格は、JIS B 7526相当品です。 使用時に体温の影響がないよう不導体取手が付いています。 焼入品です。用途精密な直角測定にRoHS指令(10物質対応)対応
刃形標準スコヤ I型
SK(新潟精機)¥73,980税込¥81,3781個翌々日出荷外角が刃形状になっているので、被測定物に当て隙間を通る光線により容易に誤差を確認する事ができます。 焼入品です。用途精密な直角測定にRoHS指令(10物質対応)対応
フランジスコヤ
SK(新潟精機)¥47,980~税込¥52,778~1個翌々日出荷フランジ溶接後の精度確認、直角確認&検査に大変便利です。用途油送管、送水管フランジ部の直角出し、検査にRoHS指令(10物質対応)対応
T型スコヤ
SK(新潟精機)¥9,198~税込¥10,118~1個36日以内出荷から56日以内出荷長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。 端面からの直角ケガキ作業に最適です。用途一般工作用およびケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
勝手スコヤ 左勝手
SK(新潟精機)¥5,598~税込¥6,158~1個36日以内出荷から56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
勝手スコヤ 右勝手
SK(新潟精機)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
目盛付平形スコヤ
SK(新潟精機)¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 精度規格は、JIS2級相当品です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
目盛付台付スコヤ
SK(新潟精機)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
平形スコヤ2級
大菱計器製作所¥639,800税込¥703,7801個42日以内出荷精度はJIS規格の2級で非焼入品です。 直角の測定をするために使用します。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定に使用します。質量(kg)24呼び寸法2000厚さt(mm)12高さH×長さL×幅W(mm)2000×1000×80直角度(μm)±220RoHS指令(10物質対応)対応
平形スコヤ(1級焼入
大菱計器製作所¥759,800~税込¥835,780~1個42日以内出荷精度はJIS規格の1級で焼入品です。 直角の測定をするために使用します。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定に使用します。厚さt(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ2級
大菱計器製作所¥599,800税込¥659,7801個42日以内出荷精度はJIS規格の2級で非焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。質量(kg)70形中心形呼び寸法2000等級2級 非焼入品高さH×長さL×幅W(mm)2000×83×70RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(2級左勝手
大菱計器製作所¥5,798~税込¥6,378~1個23日以内出荷から42日以内出荷精度はJIS規格の2級で非焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。形左勝手形等級2級 非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(2級右勝手
大菱計器製作所¥5,798~税込¥6,378~1個23日以内出荷から42日以内出荷精度はJIS規格の2級で非焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。形右勝手形等級2級 非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(1級焼入
大菱計器製作所¥759,800~税込¥835,780~1個40日以内出荷から42日以内出荷精度はJIS規格の1級で焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります形中心形等級1級 焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(1級左勝手
大菱計器製作所¥28,980~税込¥31,878~1個23日以内出荷から42日以内出荷精度はJIS規格の1級で焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります形左勝手形等級1級 焼入品RoHS指令(10物質対応)対応