特価
本日8月19日(水)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
  • 平形直角定規 モノタロウ

    平形直角定規

    モノタロウ(22件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
    材質SS材(SS41)種類平形直角定規仕上精密研磨仕上
  • 防錆スコヤ BAHCO(バーコ)

    防錆スコヤ

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。 45°、90°の正確なマーキングができます。
    用途直角の測定・検査。台の長さ(mm)170厚さ(mm)1.49幅(mm)40台の幅(mm)42仕様両面にミリ目盛付
  • フラットスコヤ シンワ測定

    フラットスコヤ

    シンワ測定(8件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    2×4建築に適しているフラットスコヤ
    材質鉄+塗装形状同厚寸法(mm)305×204×1.2質量(g)150直角精度100mmにつき0.1mm以下表目盛 長枝(外)30cm、(内)27cm表目盛 短枝(外)20cm、(内)16cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)27cm裏目盛 短枝(外)20cm、(内)16cm長さ許容差(mm)±0.2以下
  • SRC  スコヤ SOLA

    SRC スコヤ

    SOLA
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    ・軽量で上部なアルミニウム製ハンドル。・耐摩耗性に優れ、汚れをはじくコーティングを採用。・赤いブレードに白文字。コントラストを高め、抜群の読み取りやすさを実現。・45/135°マイター作業面を装備。
  • 鋼製平形スコヤー JIS2級 大西測定工具

    鋼製平形スコヤー JIS2級

    大西測定工具(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
    用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平形スコヤー
  • 精密厚形スコヤ 新潟理研測範(RSK)

    精密厚形スコヤ

    新潟理研測範(RSK)
    36,980税込40,678
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法
    用途直角測定。種類厚形スコヤ
  • 平型スコヤ(JIS2級) TRUSCO

    平型スコヤ(JIS2級)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    厳選された炭素工具鋼を使用。使用面は精密研磨仕上げ。
    用途一般作業用組立て、製缶作業種類平型スコヤJIS規格2級
  • 平型スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ

    平型スコヤ(JIS1級焼入)

    ユニセイキ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
    用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
  • 平形直角定規 JIS1級 焼入品 大菱計器製作所

    平形直角定規 JIS1級 焼入品

    大菱計器製作所
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
    種類平形直角定規
  • 平形直角定規  JIS2級 非焼入品 大菱計器製作所

    平形直角定規 JIS2級 非焼入品

    大菱計器製作所
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
    種類平形直角定規
  • 平型スコヤ TRUSCO

    平型スコヤ

    TRUSCO
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    厳選された炭素工具鋼を使用しています。使用面は精密研磨仕上げです。
    用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に。材質炭素工具鋼形状平型精度JIS 2級(2級±(20+L/10)μm)相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • SRB  スコヤ SOLA

    SRB スコヤ

    SOLA
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ・耐久性に優れたステンレス製スチールブレード
  • 平型スコヤ JIS2級 TRUSCO

    平型スコヤ JIS2級

    TRUSCO
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します
    用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼
  • 平型スコヤ 0級 INSIZE(インサイズ)

    平型スコヤ 0級

    INSIZE(インサイズ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    用途直角度の測定、ケガキ作業材質ステンレス製焼入仕様DIN875 0級
  • 厚口基準スコヤー 50mm ユニセイキ

    厚口基準スコヤー 50mm

    ユニセイキ
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    竿長×台長(mm)50×40厚さ(mm)12幅(mm)15トラスコ品番838-0988質量(kg)0.25呼び寸法(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0025
  • 鋼製平型スコヤー JIS1級焼入れ 大西測定工具

    鋼製平型スコヤー JIS1級焼入れ

    大西測定工具(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から95日以内出荷
    使用面は精密研磨仕上げになっております。 上質の炭素工具鋼を使用しております。
    用途あらゆる製品の直角測定検査にご使用頂けます。種別JIS1級焼入/JIS B7526準拠品材質S50C種類平型スコヤー
  • 鋼製平型スコヤー JIS1級 大西測定工具

    鋼製平型スコヤー JIS1級

    大西測定工具
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
    用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平型スコヤー
  • 刃形スコヤ Ⅰ形焼入 理研計測器

    刃形スコヤ Ⅰ形焼入

    理研計測器
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    直角定規のなかで最高精度の製品です。 厚みがあり、安定した測定が可能です。 長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。 使用面をワークに当て、光を透かして測定します。 焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
  • 平形スコヤ 焼なし 理研計測器

    平形スコヤ 焼なし

    理研計測器
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
  • 平形スコヤ JIS-1焼入 理研計測器

    平形スコヤ JIS-1焼入

    理研計測器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
  • 目盛付平形スコヤ SK(新潟精機)

    目盛付平形スコヤ

    SK(新潟精機)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から56日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 精度規格は、JIS2級相当品です。
    用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平形スコヤ2級 大菱計器製作所

    平形スコヤ2級

    大菱計器製作所
    639,800税込703,780
    1個
    42日以内出荷
    精度はJIS規格の2級で非焼入品です。 直角の測定をするために使用します。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定に使用します。
    呼び寸法2000質量(kg)24厚さt(mm)12高さH×長さL×幅W(mm)2000×1000×80直角度(μm)±220RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平形スコヤ(1級焼入 大菱計器製作所

    平形スコヤ(1級焼入

    大菱計器製作所
    759,800税込835,780
    1個
    42日以内出荷
    精度はJIS規格の1級で焼入品です。 直角の測定をするために使用します。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定に使用します。
    厚さt(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • I形直角定規 2級 新潟理研測範(RSK)

    I形直角定規 2級

    新潟理研測範(RSK)
    32,980税込36,278
    1個ほか
    8日以内出荷から10日以内出荷
    直角度±(5+L/50)μmを保持。3次元測定器等の校正、測定部門の基準スコヤとしてご使用下さい。 ※L=呼寸法
    用途直角度検査、校正。種類直角定規
  • I形直角定規 1級 新潟理研測範(RSK)

    I形直角定規 1級

    新潟理研測範(RSK)
    36,980税込40,678
    1個ほか
    8日以内出荷から10日以内出荷
    種類直角定規
  • 平型スコヤー1500mm ユニセイキ

    平型スコヤー1500mm

    ユニセイキ
    399,800税込439,780
    1個
    3日以内出荷
    長片の全長(mm)1500厚さ(mm)11幅(mm)65トラスコ品番838-1271質量(kg)14呼び寸法(mm)1500精度2級±(10+L/20)μm直角度±0.17
  • 刃型標準スコヤー 75mm ユニセイキ

    刃型標準スコヤー 75mm

    ユニセイキ
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    竿長×台長(mm)75×50厚さ(mm)12幅(mm)20トラスコ品番838-1015質量(kg)0.23呼び寸法(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0028
  • 刃型標準スコヤー 300mm ユニセイキ

    刃型標準スコヤー 300mm

    ユニセイキ
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷
    竿長×台長(mm)300×200厚さ(mm)25幅(mm)35トラスコ品番838-1012質量(kg)2.8呼び寸法(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.005
  • 刃型標準スコヤー 200mm ユニセイキ

    刃型標準スコヤー 200mm

    ユニセイキ
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    竿長×台長(mm)200×130厚さ(mm)18幅(mm)28トラスコ品番838-1011質量(kg)1.2呼び寸法(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.004
  • 刃型標準スコヤー 150mm ユニセイキ

    刃型標準スコヤー 150mm

    ユニセイキ
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    竿長×台長(mm)150×100厚さ(mm)15幅(mm)24トラスコ品番838-1010質量(kg)0.7呼び寸法(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0035
  • 厚口基準スコヤー 75mm ユニセイキ

    厚口基準スコヤー 75mm

    ユニセイキ
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    竿長×台長(mm)75×50厚さ(mm)12幅(mm)20トラスコ品番838-0990質量(kg)0.3呼び寸法(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0028
  • 厚口基準スコヤー 300mm ユニセイキ

    厚口基準スコヤー 300mm

    ユニセイキ
    259,800税込285,780
    1個
    4日以内出荷
    竿長×台長(mm)300×200厚さ(mm)20幅(mm)35トラスコ品番838-0986質量(kg)3.8呼び寸法(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.005
  • 厚口基準スコヤー 250mm ユニセイキ

    厚口基準スコヤー 250mm

    ユニセイキ
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    竿長×台長(mm)250×150厚さ(mm)20幅(mm)35トラスコ品番838-0985質量(kg)3呼び寸法(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0045
  • 厚口基準スコヤー 200mm ユニセイキ

    厚口基準スコヤー 200mm

    ユニセイキ
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    竿長×台長(mm)200×130厚さ(mm)15幅(mm)32トラスコ品番838-0984質量(kg)1.4呼び寸法(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.004
  • 厚口基準スコヤー 150mm ユニセイキ

    厚口基準スコヤー 150mm

    ユニセイキ
    82,980税込91,278
    1個
    4日以内出荷
    竿長×台長(mm)150×100厚さ(mm)15幅(mm)25トラスコ品番838-0983質量(kg)0.8呼び寸法(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0035
  • 厚口基準スコヤー 100mm ユニセイキ

    厚口基準スコヤー 100mm

    ユニセイキ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    竿長×台長(mm)100×70厚さ(mm)15幅(mm)23トラスコ品番838-0982質量(kg)0.45呼び寸法(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.003
  • I型直角定規 75mm ユニセイキ

    I型直角定規 75mm

    ユニセイキ
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    竿長×台長(mm)75×50厚さ(mm)5長片の幅(mm)18トラスコ品番838-1067質量(kg)0.18呼び寸法(mm)75精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0028
  • I型直角定規 50mm ユニセイキ

    I型直角定規 50mm

    ユニセイキ
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    竿長×台長(mm)50×40厚さ(mm)5長片の幅(mm)18トラスコ品番838-1065質量(kg)0.12呼び寸法(mm)50精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0025
  • I型直角定規 500mm ユニセイキ

    I型直角定規 500mm

    ユニセイキ
    599,800税込659,780
    1個
    3日以内出荷
    竿長×台長(mm)500×300厚さ(mm)20長片の幅(mm)55トラスコ品番838-1066質量(kg)7呼び寸法(mm)500精度±(2+L/100)μm直角度±0.007
  • I型直角定規 300mm ユニセイキ

    I型直角定規 300mm

    ユニセイキ
    259,800税込285,780
    1個
    4日以内出荷
    竿長×台長(mm)300×200厚さ(mm)15長片の幅(mm)40トラスコ品番838-1064質量(kg)2.5呼び寸法(mm)300精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.005

スコヤ』には他にこんなカテゴリがあります

平型スコヤ