絞り込み
全長(mm)
- 100(1)
- 120(1)
- 150(1)
高さ(mm)
- 16
- 10(3)
- 12(3)
- 14(3)
- 15(3)
- 18(3)
- 20(5)
- 22(3)
- 24(4)
- 25(3)
- 26(3)
- 28(3)
- 30(7)
- 32(2)
- 35(3)
- 36(2)
- 38(2)
- 40(4)
- 44(2)
- 50(3)
- 高さ(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 5(1)
- 6.8(1)
- 8.5(1)
- 10(1)
ブランド
- VERTEX(バーテックス)(1)
- フジツール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
パラレルとは、機械加工作業において加工する材料の厚みを調節するために使用する測定用品です。材料は主にスチールでできており、精密な測定・加工が必要な場面において活躍。加工物のサイズや形状に合わせ、複数個を組み合わせて治具や各種バイト等の機械に配置して使用します。またパラレルを挟むことによって加工物を機械の台から浮かせて固定することができるため、貫通加工を行うことも可能。同じサイズのパラレルセットと各パラレルのサイズが異なるセットから選ぶことができます。
商品豆知識
「全長(mm)」から絞り込む
100(1)
120(1)
150(1)

精密スチールパラレル(単品) 厚6.8mm×高16mm×長120mm
フジツール¥19,980~税込¥21,978~1個ほか4日以内出荷から32日以内出荷厚さ(mm)6.8長さL(mm)120高さH(mm)16