絞り込み
呼び寸法(mm)
- 100×150(4)
- 150×150(2)
- 150×200(4)
- 200×300(5)
- 250×250(3)
- 300×300(5)
- 300×400(5)
- 350×500(3)
- 400×400(4)
- 400×500(4)
- 450×600(4)
- 500×500(4)
- 500×750(4)
- 600×600(4)
- 750×750(4)
- 750×1000(4)
- 1000×1000(4)
- 1000×1500(3)
- 1000×2000(3)
- 1200×2000(3)
- 呼び寸法(mm)をもっと見る
平面度(μm)
エコロジープロダクト
箱型定盤とは罫書台、測定台、ケガキ台として使用される測定用品。簡易的な検査から本格的な測定まで使用することができます。表面は研磨加工された鋳物が採用されており、シーズニングを施した製品が多いです。落下防止機能を備えた、箱型定盤と一緒に使用される架台も需要が高く、セットで購入されます。また、マグネットジグを併用できる磁性体のものや、精度の高い検査をおこなうためにA級の品質を担保した箱型定盤も多いです。
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
200×300(5)
300×300(5)
300×400(5)
450×600(4)
500×500(4)
500×750(4)
600×600(4)
750×750(4)
750×1000(4)
1000×1000(4)
呼び寸法(mm)をもっと見る

箱型定盤(機械仕上)
ユニセイキ(3件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から31日以内出荷罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。種別機械仕上
箱型定盤(摺合仕上)
ユニセイキ¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から92日以内出荷ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
精密鋳鉄製定盤2級
大菱計器製作所¥36,980~税込¥40,678~1個14日以内出荷から60日以内出荷据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。等級2級RoHS指令(10物質対応)対応
精密鋳鉄製定盤1級
大菱計器製作所¥47,980~税込¥52,778~1個14日以内出荷から60日以内出荷据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。等級1級RoHS指令(10物質対応)対応
精密鋳鉄製定盤0級
大菱計器製作所¥62,980~税込¥69,278~1個14日以内出荷から60日以内出荷据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。等級0級RoHS指令(10物質対応)対応
精密摺合せ用定盤A級
大菱計器製作所¥54,980~税込¥60,478~1個14日以内出荷から50日以内出荷摺り合わせ用に適したキサゲ仕上げの定盤です。 歪曲や経年変化等を防止するよう背骨補強骨は独特な構造になっています。 軽量で吊り上げ用取手付きです。 (※ BD101、BD102には取手は付属しません。)種別A級RoHS指令(10物質対応)対応
アリ溝定盤(三角定盤
大菱計器製作所¥279,800~税込¥307,780~1個32日以内出荷から62日以内出荷機械等のアリ溝(摺動溝)等の摺り合わせ用です。 材質は良質な鋳鉄製(FC300)で製作されております。 精度面は精密なキサゲ仕上げです。RoHS指令(10物質対応)対応