定盤とは、ケガキや測定に欠かせない基本的なグッズで、平面の基準となる水平面を持つ平滑なテーブル、あるいはブロック状の台です。 定盤は一般的には鋳鉄製が多いですが、高精度のものは花崗岩やセラミックス製のものもあります。鉄製の物より耐磨耗性や温度変化などに優れるという特徴があります。
226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ブロックA型 鋳鉄製 モノタロウ

    精密ブロックA型 鋳鉄製

    モノタロウ(54件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1組(2個)
    当日出荷
    特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
    用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。材質FC25型式A型直角平行度(mm)>0.04
  • 精密ブロックB型 鋳鉄製 モノタロウ

    精密ブロックB型 鋳鉄製

    モノタロウ(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1組(2個)
    当日出荷
    特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
    用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。材質鋳鉄型式B型直角平行度(mm)>0.05
  • 箱型定盤 ナベヤ

    箱型定盤

    ナベヤ(9件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
    材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装きさげ品側面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石定盤用水性クリーナ SK(新潟精機)

    石定盤用水性クリーナ

    SK(新潟精機)
    1,698税込1,868
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    石定盤表面を傷めず汚れを落とします。
    用途石定盤表面の汚れ落としにpH値6-8(中性)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石定盤用ワックス SK(新潟精機)

    石定盤用ワックス

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1本(300mL)
    当日出荷
    石定盤表面を汚れから守ります。汚れが再付着しても簡単に除去できます。石定盤と測定器、ゲージの摩耗防止に効果を発揮します。
    用途石定盤表面の保護に成分カルナウバワックスなど容量(mL)300本体質量(g)340pH6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×163RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール床 土牛

    レール床

    土牛(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    金属加工する際に使用する作業台。重量があるので安定感があります。
    高さ(mm)110
  • アンビル(鋳鉄製) 大西測定工具

    アンビル(鋳鉄製)

    大西測定工具(8件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
    用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。種別鋳鉄製材質FC250
  • ミニレールアンビル 土牛

    ミニレールアンビル

    土牛
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    「DOGYU」ロゴ入りのミニレールアンビル。全長が70mmのコンパクトサイズなので、持ち運びにも便利。どんな場所でも相性がいい黒を採用。
    用途叩き出しや曲げ加工など様々な用途で使用することが出来る。寸法(mm)70×62ブラック質量(g)590アンビル面(mm)約30×70
  • レールアンビル 大西測定工具

    レールアンビル

    大西測定工具(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から80日以内出荷
    単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
    用途使用面を平面に機械仕上にしております。 かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。材質S50C上面幅(mm)50下面幅(mm)100
  • 桝型ブロック V溝付き モノタロウ

    桝型ブロック V溝付き

    モノタロウ(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    丸材料等を測定する時にクランプで固定できて便利です。
    用途測定器の保持に材質FC25型式V溝付桝型平行直角度(μm)30/100000V溝角度(°)90
  • 水平台(水準器付き) アズワン

    水平台(水準器付き)

    アズワン
    34,900税込38,390
    1個
    当日出荷
    直示天びん、精密機器など水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
    材質PMMA(アクリル)耐荷重(kg)約30板厚(mm)15脚数(本)4脚アジャスター付き
  • 定盤保護カバー 石定盤用 SK(新潟精機)

    定盤保護カバー 石定盤用

    SK(新潟精機)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。
    用途定盤用保護カバーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
  • 石定盤 椿本興業

    石定盤

    椿本興業(1件のレビュー)
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    当日出荷から44日以内出荷
    天然石を使用し経年変化がほとんどありません。 鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。 錆の発生がなくメンテナンスが容易です。 熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。 石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
    仕様平面等級00級
  • アジャスタブルアングルブロック GROZ

    アジャスタブルアングルブロック

    GROZ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    目盛付なので素早く角度出しが可能です。 底面のロックネジを締めることで任意の角度を保持できます。
    用途切削加工や研磨加工時の治具として。材質スチール硬度HRC50~55精度(分)角度:±10アングル(°)0~60°
  • Vブロックセット INSIZE(インサイズ)

    Vブロックセット

    INSIZE(インサイズ)
    19,980税込21,978
    1組(2個)
    当日出荷
    用途円筒形ワークの検査、精密加工の治具仕様2個1組材質合金鋼硬度HRC60±2
  • 硬鋼製精密Vブロック  A級 大菱計器製作所

    硬鋼製精密Vブロック A級

    大菱計器製作所
    29,980税込32,978
    1組(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。
    底面とV溝の平行度(μm)±5
  • 金床 100mm 土牛

    金床 100mm

    土牛
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    現場用品シリーズ。鉋の裏出し、鋸のアサリ用。
    全長(mm)100高さ(mm)110全質量(g)3300
  • レベリングジャッキ SK(新潟精機)

    レベリングジャッキ

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    誰でも簡単に精密な水平出しができる貫通穴タイプです。調整後に支持高さを固定するナット付です。3個1組で使用します。
    用途石定盤のうち、架台の使用できない比較的小さい定盤の水平出しに適合定盤:G1520、G2020、G2525、G3030、G3045、G5050、G3030T、G3045T材質ベース、センタ:機械構造用炭素鋼、固定用ナット:冷間圧造用炭素鋼ストローク(mm)15本体寸法(mm)W50×H68×D50本体質量(g)417許容荷重(N)16520
  • レールアンビル 150mm アークランズ

    レールアンビル 150mm

    アークランズ
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    重量があり安定感がある/コンパクトサイズで持ち運びしやすい
    用途金属部品等、打撃物の下敷きや、重石代わりに材質寸法(mm)【天面】60×150ブラック呼び寸法(mm)150ベース寸法(mm)115×150
  • 石定盤 0級 INSIZE(インサイズ)

    石定盤 0級

    INSIZE(インサイズ)
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    温度の影響を受けにくく、経年変化もほとんどありません。
    用途ケガキ作業、測定検査用の基準面として使用仕様DIN876 0級、検査成績書付材質御影石
  • V溝付桝型ブロック ナベヤ

    V溝付桝型ブロック

    ナベヤ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    丸材測定時の仮固定に便利です。 通常の桝型ブロックとしても使用できます。
    材質FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他)構造焼鈍(FC250)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 箱型定盤(摺合仕上) ユニセイキ

    箱型定盤(摺合仕上)

    ユニセイキ
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
    用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
  • 蜂之巣床 大西測定工具

    蜂之巣床

    大西測定工具(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    小工場用、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
    用途穴を利用した叩き作業や床固定で使用します。 側面を利用した単純な曲げ加工も可能です。種別鋳鉄製材質FC250
  • 溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 大西測定工具

    溝なしベタイケール(精密アングルプレート)

    大西測定工具
    8,690税込9,559
    1台
    8日以内出荷から65日以内出荷
    内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。
    用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。材質FC250リブ本数2
  • レールアンビル 100mm アークランズ

    レールアンビル 100mm

    アークランズ
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    重量があり安定感がある/コンパクトサイズで持ち運びしやすい
    用途金属部品等、打撃物の下敷きや、重石代わりに材質寸法(mm)【天面】60×100ブラック呼び寸法(mm)100ベース寸法(mm)100×110
  • 定盤 土井精密ラップ

    定盤

    土井精密ラップ
    19,980税込21,978
    1個
    15日以内出荷
    マイクログラナイトはすべて天然石です。 世界中で石定盤として使用されている石です。 地下のマグマが固まって出来たものです。数万年に亘って内部応力・張力を失っており、通常の温度変化による経年変化はありません。 インド産の黒御影石を使用しております。
  • 精密4直角マスター ND精工

    精密4直角マスター

    ND精工
    139,800税込153,780
    1個
    翌日出荷から32日以内出荷
    マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
    用途4面の真直度、直角度、平行度が高精度の仕上で、直角度、平行度の測定基準であり、精密工作機械などの精度確認用、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩ケース専用ケース有
  • ノガ 石定盤 ノガ

    ノガ 石定盤

    ノガ
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです。経年変化がなく、長年に渡って使用できます。磁化しません。平面度2μm以下-DIN876に準じています。
  • 石製精密Vブロック SK(新潟精機)

    石製精密Vブロック

    SK(新潟精機)
    68,980税込75,878
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    花崗岩を使った精密Vブロックです。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
    用途精密ケガキ用測定具として平行度(mm)底面とV溝:0.005/100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 定盤保護カバー 鋳鉄製定盤用 SK(新潟精機)

    定盤保護カバー 鋳鉄製定盤用

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。
    用途定盤用保護カバーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
  • 石製精密定盤0級 大菱計器製作所

    石製精密定盤0級

    大菱計器製作所
    56,980税込62,678
    1個
    12日以内出荷から21日以内出荷
    班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
    等級0級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石製精密定盤00級 大菱計器製作所

    石製精密定盤00級

    大菱計器製作所
    69,980税込76,978
    1個
    12日以内出荷から21日以内出荷
    班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
    等級00級RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロック 大菱計器製作所

    レベリングブロック

    大菱計器製作所
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    定盤、工作機械等の芯出し、据え付け用にご使用ください。 耐荷重に優れた使いやすい製品です。
    揚程(mm)10寸法F(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター付石定盤用架台 大菱計器製作所

    キャスター付石定盤用架台

    大菱計器製作所
    279,800税込307,780
    1個
    30日以内出荷から50日以内出荷
    移動が容易にできるキャスター付です。 角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。 定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。
    定盤寸法(mm)750×500定盤上面までの高さ(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラナイト精密石定盤 ナベヤ

    グラナイト精密石定盤

    ナベヤ
    61,980税込68,178
    1個
    46日以内出荷から47日以内出荷
    精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。 耐摩耗性に優れるためキズがつきにくいです。 耐食性に優れるため腐食が発生しにくいです。 定盤裏面にはレベルジャッキ用の受座が設けてあります。
    材質みかげ石構造無垢材切断品仕上ラップ仕上
  • 箱型定盤用アングル台 ナベヤ

    箱型定盤用アングル台

    ナベヤ
    89,980税込98,978
    1個
    21日以内出荷から46日以内出荷
    箱型定盤の専用台です。 定盤は直置きで、素早く設置ができます(定盤単体の微調整は出来ません) 定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。 定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。
    材質圧延鋼材構造溶接構造品寸法C(mm)800塗装鋼材全面
  • 精密Vブロック NEOTEC(榮製機)

    精密Vブロック

    NEOTEC(榮製機)
    75,880税込83,468
    1台
    4日以内出荷
    精密研削、放電加工、検査、ケガキ用精密治具として使用できます。 クランプアームがVブロック幅より狭い為、Vブロックを横倒しで使用出来ます。 MB-503SU(マルテンサイト系ステンレス鋼)は、上下V溝面にツバの逃し加工が施してあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型精密定盤 機械仕上 100mm ユニセイキ

    丸型精密定盤 機械仕上 100mm

    ユニセイキ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-1613質量(kg)1直径(Φmm)100高さ(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型精密定盤 A級 溝無し ユニセイキ

    丸型精密定盤 A級 溝無し

    ユニセイキ
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用時の歪を最小限に止めるよう設計されています。 溝無し。
    用途機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。 A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。 精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミック丸テーブル 溝無 ユニセイキ

    セラミック丸テーブル 溝無

    ユニセイキ
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
定盤