絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 300×450(1)
  • 370×500(1)
  • 400×400(1)
  • 420×420(1)
  • 450×450(1)
  • 450×600(5)
  • 500×500(3)
  • 500×750(2)
  • 600×600(1)
  • 600×900(1)
  • 750×1000(1)
  • 1000×1000(1)
種別
  • 00級(4)
平面度(μm)
  • 2.5
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2(8)
  • 3(9)
  • 3.5(5)
  • 4(11)
  • 4.5(5)
  • 5(14)
  • 5.5(3)
  • 6(4)
  • 6.3(3)
  • 7(8)
  • 8(6)
  • 9(5)
  • 10(9)
  • 11(5)
  • 12(4)
  • 14(3)
  • 19(3)
ブランド
  • 大西測定工具(2)
  • 大菱計器製作所(1)
  • 椿本興業(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • ND精工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
400×400(1)
420×420(1)
450×450(1)
450×600(5)
500×500(3)
500×750(2)
600×600(1)
600×900(1)
750×1000(1)
1000×1000(1)
  • 精密石定盤 ND精工

    精密石定盤

    ND精工(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1個
    翌日出荷から32日以内出荷
    マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
    用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩
  • 石定盤 椿本興業

    石定盤

    椿本興業(1件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷から44日以内出荷
    天然石を使用し経年変化がほとんどありません。 鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。 錆の発生がなくメンテナンスが容易です。 熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。 石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
    仕様平面等級00級
  • 精密石定盤 ギガ・セレクション

    精密石定盤

    ギガ・セレクション
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    1.材質は御影石を使用しており、耐摩耗性に優れています。2.平面精度は00級相当品です。3.温度変化、経年変化を受けにくいため平面精度が安定しています。
  • OSS精密石定盤 JIS00級+架台セット 大西測定工具

    OSS精密石定盤 JIS00級+架台セット

    大西測定工具
    279,800税込307,780
    1組
    31日以内出荷
    架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品
    用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS00級材質黒御影石寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法s(mm)50架台形状Ⅰ
  • 石製精密定盤00級 大菱計器製作所

    石製精密定盤00級

    大菱計器製作所
    199,800税込219,780
    1個
    12日以内出荷から21日以内出荷
    班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
    等級00級RoHS指令(10物質対応)対応
  • OSS精密石定盤 JIS00級 大西測定工具

    OSS精密石定盤 JIS00級

    大西測定工具
    74,980税込82,478
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
    細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
    用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS00級材質黒御影石
石定盤