絞り込み
測定範囲(mm)
  • 100
  • 3尺2寸(3)
  • 9尺3寸(3)
  • 12尺(2)
  • 13尺5寸(3)
  • 50(2)
  • 150(21)
  • 200(9)
  • 300(37)
  • 400(4)
  • 450(16)
  • 455(3)
  • 500(9)
  • 600(27)
  • 900(6)
  • 1000(30)
  • 1200(3)
  • 1500(10)
  • 2000(12)
  • 3000(3)
ブランド
  • SK(新潟精機)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • 大菱計器製作所(1)
  • マグネスケール(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレス(2)
JIS規格取得
  • 取得済(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機)シルバースケール 快段目盛SK(新潟精機)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5幅(mm)15厚さ(mm)0.5
指示板・スケール ES2N イマオコーポレーション指示板・スケール ES2Nイマオコーポレーション
359税込395
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)アルミ(A1050P)、目盛り彫り込み(エッチング加工)タイプスケール穴径(Φmm)3.5
モバイルスケール 快段目盛 SK(新潟精機)モバイルスケール 快段目盛SK(新潟精機)
999税込1,099
1個
当日出荷
本体がクリップ形状に加工してあり、ポケットや手帳などに取り付ける事ができます。クリップ先端の曲げ加工により、持ち上げやすくしています。読みやすい段差型目盛です。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)125ピッチ(mm)上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-100目盛上下段cm目本体質量(g)9アズワン品番64-4374-04長さ許容差(mm)±0.15
刃形直角定規(Ⅲ形 大菱計器製作所刃形直角定規(Ⅲ形大菱計器製作所
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 長片の内外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。 光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。 全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
マグネスケール マグネスケールマグネスケールマグネスケール
119,000税込130,900
1個
翌日出荷から46日以内出荷
ケーブル長(m)3消費電流(mA)最大200

直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります

直尺・曲尺・角度計特集
おすすめ人気ランキング
直尺・曲尺・定規