アナログテスタ (8) デジタルテスタ (27) カードテスタ (2) ペン型テスタ (2) テスタその他関連用品 (8) カテゴリ: テスタ(マルチメータ)ブランド: エスコすべて解除
デジタルテスラメーター エスコ 翌日出荷
付属品:プローブ、006P型9V乾電池、AC100V電源アダプタ。各種磁束密度測定に使用可能。測定値が読みやすいデジタル表記。測定が容易なピークホールド機能。乾電池/ACアダプタの両電源に対応。
用途 選別機器の日常点検 加工品の残留磁気測定 仕様 指示範囲:分解能0.01mT:0.00~200.00mT 分解能0.1mT:0.0~2000.0mT 質量(g) 250 (電池、プローブ含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) 006P型9乾電池/AC100電源アダプタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 77×31×147 機能 ゼロリセット、極性判別、最大検出値ホールド、オートパワーオフ (約15分無操作でオフ) 表示形式 検出値:数字 (デジタル) 極性:英文字 (N/S) 画面仕様 LCD (液晶) 検出対象 (N)四流磁束密度極性 (・S) 交流磁束密度40~500Hz
[EA707BB-15用] 替テストリード エスコ 翌日出荷
EA707BB-15用替テストリード
仕様 ●全長:約600mm●コード長:約470mm●ピン長:18mm●リード線規格:線径:AWG22, 0.3sq アズワン品番 65-2167-12
デジタルマルチテスター エスコ 翌日出荷
導通、ダイオードチェック機能
オートパワーオフ機能
交換可能な着脱式テストリード付
コンパクトサイズのデジタルマルチメータ
直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック(ブザー付き)機能を搭載
片手に収まるハンディサイズ。
本体とテストリードをすっきり収納できるハードケース付属
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様 ●検波方式:平均値方式●表示:液晶、最大3999カウント●直流電圧:4V/40V/400V/600V●交流電圧:4V/40V/400V/600V●直流電流:400μA/40mA/400mA●交流電流:400μA/40mA/400mA●抵抗:400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ●レンジ切替:オート/マニュアル●オーバーレンジ表示:”OL”マーク表示●ローバッテリー表示:電池電圧低下時、電池マーク表示●極性表示:自動切替、”-”のみ表示●サンプリング:約3回/秒●使用温湿度:0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)●保存温湿度:-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)●サイズ:50(W)×12(D)×100(H)mm●重量:約42g(電池含む)●電源:CR2032(3V)リチウム電池×1個●テストリード長:約470mm●電池寿命:約200時間●規格準拠:IEC61010-1 CAT II 600V、CAT III 300V●オートパワーオフ:約15分(解除可能)●導通チェック:ブザースレッシュホールド:約50MΩ開放電圧:約1.0V●ダイオードチェック:レンジ:0.001V~1.999V分解能:1mV開放電圧:約2.1V●周波数:5/50/500/5k/50K/100kHz●静電容量:50nF/500nF/5uF/50uF/100uF アズワン品番 65-2167-11
アナログマルチテスター(多機能型) エスコ 翌日出荷
寸法(mm) 100(W)×36(D)×150(H) 交流電圧 2.5/10/50/250/1000V(9KΩ/V) 直流電流 50μ/2.5m/25m/0.25A ±直流電圧(V) ±5/25(40KΩ/) アズワン品番 65-2167-25
アナログマルチテスター エスコ 翌日出荷
仕様 バッテリーチェック:0.9~1.5V負荷電流:0~74mA/7.4mA/150μA 寸法(mm) 82(W)×23(D)×119(H) 周波数特性 AC10Vレンジ 30Hz~100kHz、AC50Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値3%以内 交流電圧 10/50/250/500V(4kΩ/V) 許容差 直流電圧:±3%以内、交流電圧:±4%以内、直流電流:±3%以内、抵抗:目盛長の±3%以内 直流電流(mA) 0.25/25/500 低周波出力(dB) -20~36 アズワン品番 64-7909-27
デジタルマルチテスター エスコ 当日出荷
仕様 テストリードサイズ:取手部:84mm、金属部:Φ2×15mm、ケーブル長:33cm 付属品 テストリード、モニタ用電池、取扱説明書 寸法(mm) 60(W)×20(D)×113(H) 表示 1999カウント 液晶表示 アズワン品番 65-2167-10
デジタルマルチテスター エスコ (1件のレビュー) 当日出荷
付属品 テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書 寸法(mm) 77(W)×47(D)×134(H) 表示 1999カウント液晶表示 電池寿命(時間) 約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時) 使用温湿度範囲 18~28℃、75%RH以下(結露なきこと) ダイオードテスト ダイオードの順方向電圧を測定 動作温湿度範囲 0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期 2~3回/秒 最大入力電圧 DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrms アズワン品番 64-7909-18 最大入力電流(A) 0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)
デジタルマルチテスター エスコ 翌日出荷
仕様 テストリード長:約85cm 付属品 取扱説明書、テストリード、Kタイプ熱電対、ワニ口クリップ、変換ソケット 寸法(mm) 88×37×186(H) 表示 液晶、最大表示”6000”、バーグラフ(61セグメント) 電池寿命(時間) 約700(アルカリ電池使用時) 交流/直流電流 600μ/6000μ/60m/600m/6/20A 使用温湿度範囲 0℃~+40℃、80%RH以下(結露無いこと) 保存温湿度範囲 -10℃~+60℃、80%RH以下(結露無いこと) アズワン品番 64-2255-77 静電容量(μF) 40n/400m/4μ/40μ/400μ/4000
デジタルマルチテスター エスコ 翌日出荷
付属品 ソフトケース 寸法(mm) 70(W)×12.5(D)×127(H) 表示 3.5桁LCD表示、最大3999カウント コード長さ(mm) 約700 電池寿命(時間) 約60 使用温湿度範囲 0~+40℃、80%RH以下、(但し、結露の無い事) 動作原理 二重積分方式 交流電流 40/400A、分解能:0.01/0.1A、確度:±(2.0%+5dgt) 保存温湿度範囲 -10~+60℃、70%RH以下(但し、結露の無い事) 静電容量 50n/500n/5u/50u/100uF、分解能:0.01n/0.1n/0.001u/0.01u/0.1uF、確度:±(5.0%+5dgt) 直流電流(mA) 40/400、分解能:0.01/0.1、確度:±(2.0%+5dgt)
デジタルマルチメーター エスコ 翌日出荷
付属品 テストリード×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1 寸法(mm) 72(W)×38(D)×149(H) 使用温度範囲(℃) -10~+65 表示 4桁液晶表示、 max. 6000 dgt.、 バーグラフ 表示更新レート 5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s、 周波数: 1~2回/s) 静電容量 1μ/10μ/100μ/1m/10mF、基本確度: ±1.9 % rdg. ±5 dgt.
デジタルマルチメーター エスコ 翌日出荷
付属品 テストリードDT4911 ×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1 寸法(mm) 72(W)×38(D)×149(H) 使用温度範囲(℃) -10~+65 表示 4桁液晶表示、 max. 6000 dgt.、 バーグラフ 表示更新レート 5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s、 周波数: 1~2回/s) 検出電圧(V) (50/60Hz)AC80~AC600 静電容量(μF) 1μ/10μ/100μ/1m/10mF
デジタルマルチテスター エスコ 翌日出荷
仕様 テストリード付 サイズ 84(W)×45(D)×167(H)mm 機能 導通、ダイオード、温度・デューティ比 直流電流 600μ/6000μ/60m/600m/6/10A 交流電流 600μ/6000μ/60m/600m/6/10A 静電容量 6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF
デジタルマルチテスター エスコ 翌日出荷
仕様 テストリード付 サイズ 84(W)×45(D)×167(H)mm 機能 導通、ダイオード 直流電流 4/10A 交流電流 0.1m/10A 静電容量 51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
ポケットデジタルテスター エスコ 当日出荷
付属品 ・テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先15mm)・保護カバー(本体一体構造)・取扱説明書 エスコ品番 EA707D-22A 質量(g) 約117 電源 LR44(コイン型アルカリ電池)×2個 交流電圧(V) 4/40/400/500入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波)) 抵抗(Ω) 400/4K/40K/400K/4M/40M開放電圧:約DC0.4V~約DC1.2V 動作方式 Δ-Σ方式 直流電圧(V) 400m/4/40/400/500入力抵抗:10M~100MΩ 表示 数値部4000バーグラフ部最大40セグメント 分解能 ●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω 周波数特性 45~1kHz 電池寿命(時間) DCVにて連続、約150(オートパワーオフ解除時) サンプルレート(回/s) 約3 レンジ切替 オートレンジ ダイオードテスト 開放電圧はほぼ電池電圧(電池電圧3V時、約2.9V) 検波方式 平均値方式(交流) 動作温湿度範囲 0℃~40℃で80%RH以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲 -10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと) 確度保証期間 23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと) オートパワーオフ 最終操作から約30分後に電源オフ 警告 電池寿命:バッテリーマークが点灯 消費電力(mW) 代表値3.5(DCVにて) 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V EMC規格 IEC61326 確度 最高:●直流電圧:±(0.8%rdg+4dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+8dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+4dgt) 極性表示 マイナス入力時に「-」のみ表示 オーバー表示 数値部に「OL」を表示 リード線 テストリード:全長→約0.5m、ピン先→15mm 使用環境条件 高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ サイズ(mm) 76(W)×18(D)×117(H) 導通(Ω) 約35以下でブザー音開放電圧:約1.2V
低電圧サーキットテスター エスコ 翌日出荷
・AC/DC 12V までをクイックチェックします。
・ショート、断線部分を発見します。
・絶縁クリップ付(クリップでアースを取り、プローブをコードに刺してください。
つながっていればランプがつきます。)
エスコ品番 EA640TA-3 全長(mm) 200 使用範囲 AC・DC12V以下 コード長さ(mm) 850
強力型サーキットテスター エスコ 翌日出荷
・DC 12V までをクイックチェックします。
・ハンドル、コード、クランプは強化され耐久性があります。
・コードを保護するスプリング付
・絶縁クリップ付(クリップでアースを取り、プローブをコードに刺してください。
つながっていればランプがつきます。)
エスコ品番 EA640TA-4 全長(mm) 170 使用範囲 DC12V以下 コード長さ(mm) 1200
ポケットマルチメーター エスコ 翌日出荷
付属品 ・取扱説明書 エスコ品番 EA707CB-2 質量(g) 約110 電源 1.5Vボタン電池×2個(付属)(LR-44又はSR-44) 交流電圧(V) 測定レンジ:3.2/32/320/500確度:(3.2V)±1.3%rdg+5dgt、(その他)±2.0%rdg+5dgt 抵抗(Ω) 測定レンジ:320/3.2k/32k/320k/3.2M/32M確度:(320Ω)±2.0%rdg+5dgt、(3.2kΩ/32kΩ/320kΩ)±2.0%rdg+3dgt、(3.2MΩ)±6.0%rdg+4dgt、(32MΩ)±10%rdg+10dgt 直流電圧(V) 測定レンジ:320m/3.2/32/320/500確度:(320mV)±1.3%rdg+3dgt、(3.2V)±0.7%rdg+3dgt、(32V/320V/500V)±1.3%rdg+3dgt 機能 ・オートレンジ切替・オーバー表示・電池電圧低下表示・オートパワーオフ・データホールド サンプルレート(回/s) 2 ダイオードテスト 測定レンジ:3.2V確度:±10%rdg+3dgt サイズ(mm) 72(W)×22.5(D)×114(H) 導通(Ω) 約20以下でブザー音
デジタルマルチメーター(携帯用ケース付) エスコ 翌日出荷
通信パッケージ(オプション:EA707A-32)を使用しPCと接続すれば、測定結果をリアルタイムでPCに表示できます。また、表示した測定値をそのまま保存(テキスト形式)する事もできます。※PCと測定器本体は光通信により電気的に絶縁されているため、安全に測定できます。通信パッケージ(オプション:EA707A-32)に付属のソフトで指定のインターバル時間でグラフ表示することができます。測定器を安全に使用するために、IEC61010では測定カテゴリとして、使用する場所により安全レベルの基準をCATII~CATIVで分類しています。安全レベルを満たさない測定器で測定を行うと電気事故につながります。
デジタルマルチメーター(携帯用ケース付) エスコ 翌日出荷
高性能タイプ。真の実効値式。デシベル換算、PEAK 測定、導通チェック、ダイオードテスト、最小・最大値表示、オートパワーセーブ、フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、サンプリング設定、 測定値の内部メモリ (400データ)、誤挿入防止シャッター、4-20mA パーセント換算。テストリード、携帯ケース付。クランプセンサー(-26~-28)を接続するには変換アダプター(-29)が必要です。電工現場での使用を考え安全性を追求したデジタルマルチメーター。電流測定はACクランプの接続ができ、安全に測定を行う事が出来ます。PEAK値測定と直流+交流電圧測定を使用すれば、直流信号に重畳したリップル電圧を測定する事ができます。
テスタ(マルチメータ) の新着商品 ページ: 1/ 3